カテゴリ

  • バイク純正部品(113)
  • 制御機器(91)
  • 自動車純正部品(90)
  • メカニカル部品(87)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 切削工具(23)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 自動車補修部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 厨房用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 電気材料(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 縫製用品(8)
  • 作業工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 研磨材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 保管用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 事務用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 農業機械(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • マスク(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防災用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f211」の検索結果

関連キーワード
704件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(84件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から8日以内出荷
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
ツートン フォトフレーム ナカバヤシツートン フォトフレームナカバヤシ(2件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷から5日以内出荷
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
ハンドバルブ SMCハンドバルブSMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から11日以内出荷
ウォーターポンプ アイシン精機ウォーターポンプアイシン精機(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
サージカルマスク ナビス(アズワン)サージカルマスクナビス(アズワン)
479税込527
1箱(50枚)
当日出荷
細菌・微粒子・液体へのバリア性良好! 液体バリア性に優れ、血液・体液等から防護します。 米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」に準拠しています。 耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。 イヤーループタイプ(平ゴム)ラテックスフリー。
仕様液体防護性:80mmHg(ASTM-F2100-11LEVEL1準拠)、呼気抵抗(Δ):<4.0mmH2O/cm2材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)燃焼性Class1細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
ウォーターポンプ(ダイハツ) アイシン精機ウォーターポンプ(ダイハツ)アイシン精機(70件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から6日以内出荷
オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き)コクヨ
34,980税込38,478
1脚
7日以内出荷から12日以内出荷
姿勢にあわせて背もたれが動いて身体を支える、背もたれロッキング機構を採用。
グリーン購入法適合ヘッドレストなし
3番金属ファスナー用上止め金具 YKK3番金属ファスナー用上止め金具YKK
299税込329
1袋(50組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質金属寸法(横×縦)(mm)約3×3
セーフマスクプレミア エコノミーパック 50枚 メディコムジャパンセーフマスクプレミア エコノミーパック 50枚メディコムジャパン
569税込626
1箱(50枚)
当日出荷
箱が無く50枚が1袋に入った環境に配慮したパッケージ。ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)対応です。3層構造で耐水性に優れています。ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策形状プリーツ型入数(枚)50ひもタイプ耳かけ構造3層対象花粉、ウイルスホワイトサイズレギュラー寸法(縦×横)(mm)約89×178機能ラテックスフリー
偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラスBUNNY WALK(バニーウォーク)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
反射光や照り返しをカットする偏光機能付きグラス。紫外線を99.9%カット。
用途運転、ドライブ、釣り、ゴルフ、アウトドアに。機能性サングラスとして。質量(g)20
タケトラ シールド付マスクTC 竹虎タケトラ シールド付マスクTC竹虎(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(25枚)
当日出荷
マスクとシールドが一体となり、眼・口・鼻を守ります シールド部は両サイドに折り目加工が施され側面からもガード シールド部はくもり止め加工が施され視界を確保、眼鏡をかけたままでも装着できる 不織布3層のマスクはASTM-F2100-11 LEVEL3基準(医療現場で使われるバリアレベル) 金属製のノーズブリッジが装着時のフィット感をよりアップ 耳が痛くなりにくいラテックスフリーで柔らかな耳かけゴム 1箱25枚入、ホルダーに入るコンパクトな箱サイズ
用途感染対策(食事介助時にも)。タン吸引等、湿性生体物質と接触の可能性がある場合の標準予防策。抗がん剤に対するばく露対策。材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:金属、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル、シールド:ポリエステル形状プリーツ型、シールド付ブルー入数(枚)25構造3層寸法(cm)マスク:9.5×17.5、シールド:約13×30機能ラテックスフリー対象ウィルスアズワン品番64-4286-66ひもタイプ耳かけ
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカルロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3Pイスカル
35,980税込39,578
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
用途穴あけ加工用。材種IC908
直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~) SMC直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA21 SMCエアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA21SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ2
フェイスケアマスク 日昭産業フェイスケアマスク日昭産業
579税込637
1箱(50枚)
翌日出荷
米国の医療用マスク規格ASTM F2100-11 レベル1に適合したサージカルマスクです。 顔の形状にフィットする半円型のサイドシールを施しています。
材質不織布(ポリプロピレン)寸法(mm)175×90(3段プリーツ)ホワイトタイプ耳かけタイプ(平ゴム)構造3層機能ノーズブリッジ/金属捕集効率(%)98(ASTM F2100-11 レベル1適合)入数50枚/箱
ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車ホイールシリンダカップミヤコ自動車
1,190税込1,309
1袋(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8B omron(オムロン)短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8Bomron(オムロン)
39税込43特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格認定品を標準品にしています。
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)黄銅総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ピロー形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
オフィスチェアー レグノ2用サークル肘 コクヨオフィスチェアー レグノ2用サークル肘コクヨ
6,498税込7,148
1セット(2個)
7日以内出荷
コクヨ オフィスチェアー レグノ2用の肘掛です。(※本体別売り)
セット内容左右各1個材質ポリプロピレン質量(kg)1.625色(本体)グレー
レベルバンド カクダイレベルバンドカクダイ
999税込1,099
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
ホース NO.1 ウォータ (F1) MAZDA(マツダ)ホース NO.1 ウォータ (F1)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
クロスハンドルなので指掛かりがよく、回しやすい。水まわりをオシャレにしてくれます。
呼び径(mm)13シルバーハンドルPR211Fハンドル形状十字ハンドル吐水口PY12J-64X-16
アナログRGBケーブル サンワサプライアナログRGBケーブルサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
各社パソコン本体<ミニD-sub(HD)15pinディスプレイI/Fを持つ機種>を5BNC入力のディスプレイに接続するためのケーブルです。 線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
規格UL2919(ケーブル)コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - BNCオス×5対応機種ナナオ/T660i-J・T660i・T560i-J・T560i・F557・68T・56T・53T・76F・55F/MAG/MX17S・MX17HL・MX17F/サムソン/CCG7579/大同日本/CM-17MBD/SANYO/CMT-B21HCMA/マイタック/M1760/タクサン/895・875Plus/アイデクソン/MF-8221・MF-8617・MF-8517/NEC/PC-KM211/ロジテック/LCM-17/Panasonic/TX-D1798-J・TX-D1751-J/ティアック/DM-71Fケーブル外径(Φmm)9シールド2重シールドオス形状ミニD-sub(HD)15ピン/BNC×5変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub(HD)15ピンコネクタ2BNCオス×5
プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
43,980税込48,378特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
センサー ブースト (N3) MAZDA(マツダ)センサー ブースト (N3)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
その他(IL2~) SMCその他(IL2~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
シャワー切替部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワー切替部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
SAN-EI製ツーバルブシャワー混合栓専用。
適合機種CSK111、CSK211、SK11-LH、SK11-3-LH、SK11F-LH、SK21-LH、SK71-LH、SK710-LH、K3104V-LH、K3104VR-LH、SK1853D
クロスハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)クロスハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高級感のあるおしゃれな金属製ハンドル。指がかかりやすく、回しやすいハンドルです。アダプター付きでほとんどのメーカーに対応します
材質亜鉛ダイカスト本体形状クロス
センサー ブースト (BP) MAZDA(マツダ)センサー ブースト (BP)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から翌々日出荷
横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から翌々日出荷
エコ水栓用ケレップ内蔵
呼び径(mm)13
ソフトサージカルマスク ナビス(アズワン)ソフトサージカルマスクナビス(アズワン)
29,980税込32,978
1ケース(60箱)
翌々日出荷
やわらかな着け心地&高バリア性。 肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。 米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」のレベル2に準拠しています。 耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM-F-2100-11 レベル2準拠)材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)175×95ブルー箱寸法(mm)200×100×80mmアズワン品番7-8350-52燃焼性Class 1細菌ろ過効率(BFE)0.99微粒子ろ過効率(PFE)0.99呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE バーエンドDAYTONA(デイトナ)
6,598税込7,258
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。 M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。 付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。 HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、 PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、 MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、 GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)
タイプホンダ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)主な適合車種PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)などデザインTECHNO
NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRFシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
強力キャブレタークリーナー エーゼット強力キャブレタークリーナーエーゼット(216件のレビュー)
669税込736
1本(420mL)
当日出荷
キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
用途農業機械用タイプ液状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量231mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
...