カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)

「f325 unipulse」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロードセル用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業

    ロードセル用デジタルパネルメータ

    渡辺電機工業(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類ロードセル(350Ω)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードセル用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業

    ロードセル用デジタルパネルメータ(シングル表示)

    渡辺電機工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類ロードセル(350Ω)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用イーサネット対応ウェイングインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)

    産業用イーサネット対応ウェイングインジケーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    欠品中
    産業用イーサネットを標準搭載したウェイングインジケータ ロードセルからの信号をEtherNet/IP(AD-4411-EIP)・PROFINET(AD-4411-PRT)・EtherCAT(AD-4411-ECT)を介して上位システムに接続可能 新開発のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載しており、今まで困難であった振動の多い環境下での高精度と高速応答の両立を実現 1,200回/秒の高速A/D変換が可能。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適。表示部 防塵・防水IP65(パネルマウント時) 汎用のLANケーブルを用い、容易に渡り配線が可能 ロードセルからの信号をmV/Vで表示可能 Windowsアプリケーションソフト『WinCT4411』を使用することで、USB経由で設定値の変更・バックアップ・コピー、波形のモニタ、ロギングが可能(USB TypeA - TypeCケーブルが別途必要)。防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用) 外形寸法:96(W)×48(H)×98.5(D)mm(突起部含む)。質量:約220g 付属品:簡易取扱説明書、防水パッキン、パネルマウントブラケット×2、ひょう量銘版、単位ラベル、電源コネクタ、ロードセルコネクタ
    用途プラントや工場内の産業用制御システムの省配線、容易な機器増設、システム・ソフトウェア開発の削減に電圧ロードセル印加:DC5V±5%、120mA、リモートセンシング機能付き、350Ωロードセルは6個まで接続可能、最大測定:35mV電源DC24V +10% -15%表示分解能最大999999(d)分解能(内部)約16000000入力感度0.15μV/d以上(d=最小目盛)温度係数【ゼロ点】0.02μV/ ℃ Typ.、 ±0.1μV/ ℃ Max.【スパン】±3ppm / ℃ Typ.、±15ppm / ℃ Max.変換方式(A/D)デルタシグマ方式入出力(外部)EtherNet/IP、USB(メンテナンス用)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.005% of F.S.サンプリング速度1200回/secゼロ調整範囲-35~+35mV
  • ストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータ A&D(エー・アンド・デイ)

    ストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷
    3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。 充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
    仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d質量(g)約900表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー最大表示±999999使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)消費電力(VA)約20ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.)アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)測定点数(点)1パネルカット寸法(mm)92×92
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-325Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-325Z)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)325作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン)

    ロードセル mVメータ K3HB-V

    omron(オムロン)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
  • KFG2F (インチ) - メスユニオン(KFG2F0325) SMC

    KFG2F (インチ) - メスユニオン(KFG2F0325)

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    9日以内出荷
    型式KFG2F0325-N02ねじの種類NPT接続ねじ1/4適合チューブ外径(inch)Φ5/32
  • デジタル指示計 神港テクノス

    デジタル指示計

    神港テクノス
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    マルチ入力で各種プロセス計測指示に対応。熱電対(10種類)、測温抵抗体(2種類)、直流電流(2種類)、直流電流(4種類)に対応。 警報出力3点を標準装備。警報動作の種類、および励磁/非励磁は、キー操作で簡単に切替え可能。 伝送出力(4~20mA DC)機能を標準装備。 防塵防滴構造(IP66)。IP66構造により、埃や水がかかる環境下でも使用可能。
    質量(g)約300取付方式制御盤埋込方式(取付可能なパネルの厚さ:1~8mm)入力種類直流電流/直流電圧/熱電対/測温抵抗体出力【警報1出力(A1)、警報2(A2)、警報3出力(A3)】警報動作の選択、励磁/非励磁の選択は、キー操作で選択可能警報なし、上限動作、下限動作、待機付上限動作、待機付下限動作、上下限範囲動作(※1)、入力が小数点付の場合、マイナス側設定の下限値は、-199.9、プラス側設定の上限値は999.9です。入力が直流電流又は直流電圧の場合、設定範囲はスケーリング下限値~スケーリング上限値(※1):警報3(A3)のみ選択できます。(上下限範囲動作は、A1設定値、A2設定値により動作します。)設定精度:指示精度と同じ動作:ON/OFF動作動作すきま:熱電対、測温抵抗体の場合0.1~100.0℃(°F)、直流電流、直流電圧の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置選択に従う)出力:リレー接点 1a 3A 250V AC(抵抗負荷)、電気的寿命:10万回耐電圧入力端子-接地端子間、入力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間 電源端子-接地端子間 1.5kV AC 1分間出力端子-接地端子間、出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間(出力端子:A1出力端子、A2出力端子、A3出力端子、伝送出力端子、通信端子)精度【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、±6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または±1℃(2°F)以内のどちらか大きい値【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内入力電圧(V)0~10材質(ケース)難燃性樹脂入力【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの許容入力抵抗:10Ω以下)【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 入力インピーダンス:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続)、許容入力電流:50mA以下(受信抵抗器 50Ωを使用した場合)【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:100kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×110機能センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常、ホールド機能、ウォームアップ表示表示桁数5桁表示器PV:赤色4桁(文字寸法:高さ16×幅7.2mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(結露しない事)サンプリング周期(入力)250ms防塵・防滴IP66安全規格UL認証:入力定格100~240V AC、24V AC/DC ファイルNo.E159038入力電流(A)0~0.02周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上伝送出力分解能:1/12000、直流電流:4~20mA DC(負荷抵抗 最大550Ω)、出力精度:出力スパンの±0.3%以内
  • 【レンタル】動ひずみ測定器(校正書付) 共和電業

    【レンタル】動ひずみ測定器(校正書付)

    共和電業
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    高安定・高精度ひずみ測定用アンプで、かんたん設定を実現 デジタルスイッチを採用しているため、設定値が一目でわかり、電源OFF時も設定値の確認が容易です。
    仕様【ゲージ率】2.00固定【ブリッジ電源】AC 2Vrms、0.5Vrms切り換え【平衡調整範囲 】抵抗:±2%(±10000×10-6ひずみ)以内/容量:2000pF以内【感度調整器】CALスイッチとVOLTAGE OUTスイッチ【出力電圧表示】4 1/2桁デジタル表示(7セグメントLED)、11セグメントLEDバーグラフメータ 【オーバ入力表示】出力電圧表示点滅(4 1/2桁デジタル表示のみ)【チェック機能】ブリッジチェックセット内容本体(DPM-912B)、電源ケーブル(接地アダプタ付)、接続ケーブル×2、ヒューズ×2、収納ケース質量(kg)約1.2電源AC90~110V(約10VA:AC100V)/DC10.5V~15V(約0.6A:DC12V)測定対象ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器
  • ロードセル変換器 渡辺電機工業

    ロードセル変換器

    渡辺電機工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • NMB ロードセル NMB(ミネベア)

    NMB ロードセル

    NMB(ミネベア)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルポイントロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    シングルポイントロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥9,590~税込¥10,549~
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
    仕様零バランス/±5% of R.O.タイプ台秤タイプ抵抗(Ω)(入力端子間)420±30(出力端子間)350±5定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54温度の影響(零点)0.023%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)3.5印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E)許容過負荷150%of R.C.限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.02%of R.O.
  • 精密レギュレータ RP1000 CKD

    精密レギュレータ RP1000

    CKD(1件のレビュー)
    ¥10,500~税込¥11,550~
    1個
    当日出荷
    高性能、省エネ、コンパクト
    接続口径Rc1/4全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
  • 金属探知器 サンコウ電子研究所

    金属探知器

    サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
    用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。トラスコ品番320-9628全長(mm)245質量(g)340電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知警報方式ランプ・電子ブザーアズワン品番1-4442-01
  • ローノイズコード(三方向) リオン

    ローノイズコード(三方向)

    リオン
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    35日以内出荷
    適合PV-93用コード長さ(m)2
  • ウェイングインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)

    ウェイングインジケーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    13日以内出荷
    AD-4401の後継機種。基本機能はAD-4401と同じ コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ 切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応 計量シーケンスや通信機能を充実 重量変化に敏感に対応 小型DINサイズ 多彩な計量モード サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能 デジタルスパン機能 自動積算機能 ファジー自動落差補正機能 補投入機能
    トラスコ品番855-8522電圧最大計測電圧:32mV(3.2mV/V)電源AC100V~240V(50/60Hz)表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm正味もしくは総重量(切替)単位表示(g、kg、t)・サブ表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント8桁、文字高7mm総重量、正味、風袋、定量(基準値)累計重量、累計回数(1点選択)・状態表示部蛍光表示管(オレンジ)、-マーク表示、14個内部分解能(G)999,999d外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×197入力感度0.3μV/d以上(d=最小目盛)使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 20~85%R.H (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点:±0.2μV/ +0.008% of Dead Load)/℃ Typ.スパン:±0.0008%/℃ Typ.変換方式A/D変換方式:ΔΣ方式防水仕様防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)印加電圧(V)ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き350Ωロードセルは8個まで接続可能入出力外部入出力:・コントロールI/O入力6点選択(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)出力8点選択(オープンコレクタ出力)・標準シリアル出力:カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・セットポイント入力(BCD)デジタルスイッチ及びAD4401-06(セットポイントユニット)接続用RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01% of F.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
  • ロードセル 小型圧縮型 LSM NMB(ミネベア)

    ロードセル 小型圧縮型 LSM

    NMB(ミネベア)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    小型・軽量のロードセルです。 ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
    保護等級IP60相当絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8許容過負荷150 %R.C.入力抵抗350 Ω±10 Ω出力抵抗350 Ω±10 Ω
  • 変換器用デジタル指示計 CSD-815B NMB(ミネベア)

    変換器用デジタル指示計 CSD-815B

    NMB(ミネベア)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    47日以内出荷
    96mm×96mmのひずみゲージ式変換器用のデジタル指示計です。 ピークホールド機能付 CC-Linkインターフェイス対応可能
    質量(kg)約0.5(別売品含まず)取付方式盤面取付使用温度範囲(℃)-10~50表示表示回数:4 回/s(20 回/s、50 回/s、100 回/s切換可)電源電圧(V)AC100~240(許容可変範囲:AC85~264)50/60Hz保護等級IP65相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×129.5(突起部含まず)機能ゼロトラッキング、デジタルフィルター、安定化フィルター、HOLD 対象切換、シートキーロック、ピークモード選択、アナログ出力対象切換使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)表示桁数5桁出力範囲DC±10 V 負荷抵抗5 kΩ以上 (ファンクションにてF.S.設定)表示範囲-99 999~99 999表示色赤色7セグメントLED 文字高 17 mm消費電力(VA)約9(別売品無し、AC100 Vにて)、最大約18(別売品装着、AC100 V~240 Vにて)A/Dサンプリングタイム100 回/s非直線性表示 0.01 %F.S. / 出力 0.05 %F.S.入力ノイズ±0.6 μVp-p以下(デジタルフィルター・安定化フィルターデフォルト設定にて)入力フィルター2 Hz、10 Hz、100 Hz、2 kHz入力範囲±0.4 mV/V~±3.1 mV/V入力にてF.S.設定可能(ブリッジ電源 DC5 Vの時)出力数4 回/s、20 回/s、50 回/s、100 回/s切換可(表示回数に同期)
  • 2相マイクロステップドライバ バンガードシステムズ

    2相マイクロステップドライバ

    バンガードシステムズ
    ¥12,400税込¥13,640
    1式
    6日以内出荷
    高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
    規格CEマーク電源2相入力電圧(V)DC18~36周波数最大入力パルス:200Kpps機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと)表示機能電源入力時点灯保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと)出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式RoHS指令(10物質対応)対応適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
  • 【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業

    【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー

    共和電業
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
    用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。セット内容【LCK-A-100KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース質量(kg)2.5寸法H(mm)12寸法A(mm)35寸法D(mm)17.5抵抗(Ω)350±0.5%(入力)350±0.5%(出力)寸法B(mm)33定格容量100kN定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%温度補償(℃)-10~70寸法R(mm)70繰返し性0.05%RO以下寸法C(Φmm)108寸法F(Φmm)25ケーブル0.3mm2、4心シールドクロロプレン5m外径7.6mm、先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません)寸法E(Φmm)90応差(ヒステリシス)±0.2%RO以内温度の影響±0.007%RO/℃以内(零点時)±0.005%/℃以内(出力時)寸法GM8印加電圧(V)20ACまたはDC(許容)1~10 ACまたはDC(推奨)許容温度(℃)-30~80非直線性±0.2%RO以内固有振動数(kHz)約14.8