カテゴリ
- 自動車純正部品(1,153)
- バイク純正部品(1,010)
- メカニカル部品(715)
- 制御機器(363)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(333)
- オフィス家具(295)
- 農業機械(179)
- パソコン/周辺機器(145)
- 切削工具(136)
- FA担当者のオススメ新商品(89)
- 自動車補修部品(81)
- バイク部品(64)
- 配管・水廻り設備部材(48)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 物流用品(38)
- 機構部品(34)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 測定用品(28)
- トラック純正部品(27)
- 医療(23)
- 作業服(22)
- 作業工具(22)
- 科学研究・開発用品(20)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 事務用品(18)
- 建築金物(17)
- バッテリー・電装(16)
- 電気材料(15)
- 建材・エクステリア(14)
- カー用品(12)
- 縫製用品(12)
- 電動工具(12)
- 保管用品(11)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 家電(10)
- 店舗什器・備品(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 安全用品(8)
- 研磨材(8)
- 清掃用品(7)
- 塗料(6)
- 日用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 安全標識(6)
- 安全保護具(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 手袋(6)
- 自転車部品(6)
- 厨房用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 防犯用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 学童・教育用品(4)
- エンジン工具(4)
- 溶接用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- マスク(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(154)
- KANA(片山チエン)(642)
- MAZDA(マツダ)(814)
- Panasonic(パナソニック)(70)
- Qlight(66)
- SMC(309)
- YAMAHA(ヤマハ)(315)
- イトーキ(161)
- エスコ(62)
- エレコム(58)
- オカムラ(岡村製作所)(79)
- コクヨ(46)
- スズキ(108)
- トヨタ(76)
- ニッサン(104)
- ホンダ(681)
- ミツビシ(63)
- メディアカバーマーケット(62)
- 河村電器産業(55)
- ブランドをもっと見る

サンクレットオリコンF51B
サンコー(三甲)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適合カード差し21型(ワンタッチ式)※4辺取付材質PP形状(底面)斜格子リブ色透明/ブルー容量(L)51.0有効内寸(mm)493×335×309外寸(mm)530×366×334内寸(mm)494×336×309機構フタ上面、4辺にラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])2.75(280)適合カード差し21型(ワンタッチ式)折りたたみ時高さ(mm)77嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334
オリコンF51B
サンコー(三甲)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP形状(底面)斜格子リブ色透明/ブルー容量(L)52.3有効内寸(mm)493×335×309外寸(mm)530×366×325内寸(mm)494×336×317底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])2.89(295)折りたたみ時高さ(mm)68フタの有無なし嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×325
Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F51R0U
Panasonic(パナソニック)¥379税込¥4171袋(5個)3日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F51R0V
Panasonic(パナソニック)¥159税込¥1751袋(5個)3日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.31 kΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06定格電力(W)0.5抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F51R0V
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361袋(100個)3日以内出荷仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
S Series(SS5Y7-10S6F51)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(F) PROFINET対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモンユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y5-10S6F51)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(1) 1連
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら