カテゴリ
- 自動車純正部品(966)
- バイク純正部品(302)
- パソコン/周辺機器(69)
- 自動車補修部品(53)
- 制御機器(52)
- 切削工具(51)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 物流用品(25)
- メカニカル部品(25)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 作業工具(20)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 作業服(15)
- 機構部品(14)
- バッテリー・電装(14)
- 事務用品(12)
- バイク部品(11)
- 電気材料(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 建築金物(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 縫製用品(8)
- 保管用品(7)
- 測定用品(7)
- 家電(7)
- 清掃用品(6)
- オフィス家具(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 研磨材(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 電動工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 日用品(4)
- 安全保護具(4)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 手袋(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- エンジン工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(806)
- YAMAHA(ヤマハ)(302)
- トヨタ(76)
- ミツビシ(61)
- エスコ(59)
- エレコム(57)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(26)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- サンドビック(18)
- SMC(16)
- ホンダ(12)
- TRUSCO(10)
- ノーブランド(10)
- カナレ電気(10)
- 日之出スッピル製造(8)
- NAKANO(8)
- アルトコーポレーション(7)
- FKD(フクダ精工)(7)
- 未来工業(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「f51」の検索結果

サンクレットオリコンF51B
サンコー(三甲)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適合カード差し21型(ワンタッチ式)※4辺取付材質PP形状(底面)斜格子リブ色透明/ブルー容量(L)51.0有効内寸(mm)493×335×309外寸(mm)530×366×334内寸(mm)494×336×309機構フタ上面、4辺にラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])2.75(280)適合カード差し21型(ワンタッチ式)折りたたみ時高さ(mm)77嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334
オリコンF51B
サンコー(三甲)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP形状(底面)斜格子リブ色透明/ブルー容量(L)52.3有効内寸(mm)493×335×309外寸(mm)530×366×325内寸(mm)494×336×317底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])2.89(295)折りたたみ時高さ(mm)68フタの有無なし嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×325
Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F51R0U
Panasonic(パナソニック)¥379税込¥4171袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F51R0V
Panasonic(パナソニック)¥159税込¥1751袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.31 kΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06定格電力(W)0.5抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F51R0V
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361袋(100個)翌々日出荷仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1
SUZUKID(スズキッド)(59件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(3kg)当日出荷ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
ホワイトボックス
HEIKO(74件のレビュー)¥749税込¥8241パック(10箱)当日出荷マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。材質白Eフルート段ボール色ホワイト
業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)
GSユアサ(11件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
arrows Alpha (F-51F) フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止
エレコム¥799税込¥8791個当日出荷端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。用途端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。 。つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。本製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(一般財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制できている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※画面内指紋認証には非対応です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(指紋防止、高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種arrows Alpha(F-51F)
arrows Alpha (F-51F) 抗菌 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット
エレコム¥799税込¥8791個当日出荷端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの画面保護フィルムです。用途端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの画面保護フィルムです。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。本製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(一般財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制できている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※画面内指紋認証には非対応です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(指紋防止、反射防止タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種arrows Alpha(F-51F)
arrows Alpha (F-51F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 極み設計
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色クリアタイプケース型対応機種arrows Alpha(F-51F)特性耐衝撃、高硬度(5H)、カメラレンズ保護、ストラップホール付き
バッテリー 大型車用
(23件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。用途大型トラック・建設機器用タイプ6栓式(開放式)定格電圧(V)12販売区分業務用
タクタイルスイッチ B3F
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷から99日以内出荷シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ
タカチ電機工業(20件のレビュー)¥189税込¥2081袋(10個)当日出荷コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
投光器 二芯
タイカツ(21件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。付属品電球 1個定格電圧(V)100芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球
PPフラットファイル
LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)¥169税込¥1861冊当日出荷耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプ。材質表紙:再生PPシート・0.4mm厚、押え具:再生ポリスチレン、とじ具:ポリエチレンサイズA4判S型タイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)18穴数2縦(mm)307横(mm)231収納枚数(枚)150(15mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
arrows Alpha (F-51F) ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ケースです。用途端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ケースです。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石色ブラック対応機種arrows Alpha(F-51F)
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型
TRUSCO(6件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から8日以内出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
arrows Alpha (F-51F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 ZEROSHOCK
エレコム¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。用途衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを、ケース内部には独自設計の全周エアクッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したダブルレイヤー設計を採用しています。 。端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色ブラック対応機種arrows Alpha(F-51F)
接地15Aタフキャップ
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 250V
arrows Alpha (F-51F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラ周り保護 TOUGH SLIM LITE
エレコム¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金色ブラック対応機種arrows Alpha(F-51F)
arrows We (F-51B/FCG01) フィルム 抗菌 反射防止 指紋防止
エレコム(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷arrows We用の液晶画面をキズや汚れから守る、指紋防止、反射防止の液晶保護フィルムです。セット内容液晶保護フィルム(防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種arrows We(F-51B/FCG01)
...