カテゴリ

  • メカニカル部品(9)

「f685zz」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 680番台 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 680番台NSK(日本精工)(9件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(32件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 F-W NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-WNTN(エヌティーエヌ)
589税込648
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュアベアリング(フランジ付) KMTミニチュアベアリング(フランジ付)KMT(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から翌日出荷
外輪タイプフランジ付き材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
ボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
239税込263特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F685ZZ NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F685ZZNSK(日本精工)
339税込373
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)11番号【NSK名番】F685ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)12.5内径d(Φmm)5寸法C2(mm)1幅B1(mm)5呼び番号F685シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
SUSミニチュア/小径 KMTSUSミニチュア/小径KMT
219税込241
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ