カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「f8-02ml」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【OKI オキデータ】★ドットインパクトプリンターMICROLINE 50HUMICROLINE 5460HU2MICROLINE 5650SU3-RMICROLINE 5650SU-RMICROLINE 6300FB2MICROLINE 80HUMICROLINE 8460HU2MICROLINE 8480SU2MICROLINE 8480SU2-RMICROLINE 8480SU3MICROLINE 8480SU3-RMICROLINE 8480SU-RML5320S★カラーLEDラベルプリンターPro1050Pro1040Pro330S★カラーLEDプリンターC301dnC310dnC312dnC332dnwC3400nC510dnC511dnC5200nC530dnC531dnC542dnwC5800dnC5800nC5900dnC610dnC610dn2C612dnwC650dnwC710dnC711dnC711dn2C712dnwC810dnC810dn-TC811dnC811dn-TC824dnC830dnC835dnwC835dnwtC841dnC841dn-PIC844dnwC8600dn-TC8650dnC8800dnC8800-PC911dnC9150dnC931dnC941dnMICROLINE 3100MICROLINE 5300MICROLINE 5400MICROLINE 910PSMICROLINE 910PS-DMICROLINE 9300MICROLINE 9300PSMICROLINE 9500PSMICROLINE 9500PS-FMICROLINE 9600PSMICROLINE C3100MICROLINE Pro 930PS-EMICROLINE Pro 930PS-SMICROLINE Pro 930PS-XMICROLINE Pro 9800PS-EMICROLINE Pro 9800PS-SMICROLINE Pro 9800PS-XML3010CML3010CWML3020CML3020CVML3020CWML3050CML3050CVML5100ML5200ML7050CML8CVML9055CML9055CVMLC7300PS2MLC7300PS2F★カラーLED複合機C3530 MFPC5510 MFPMC361dnMC362dnMC362dnwMC363dnwMC561dnMC562dnMC562dnwMC573dnwMC780dnMC780dnfMC780dnlMC843dnwMC843dnwvMC852dnMC860dnMC860dtnMC862dnMC862dn-TMC863dnwMC863dnwvMC883dnwMC883dnwv★インクジェットプリンターMLJET300★大判インクジェットプリンターColorPainter H2-104sColorPainter H2-74sColorPainter H3-104sColorPainter M-64sColorPainter W-54sColorPainter W-64s★モノクロLEDプリンターB2200nB410dnB411dnB411dnB(ブラック)B430dnB431dnB431dnB(ブラック)B432dnwB4500nB801nB810nB820nB821n-TB822dnB840dnB841dnB842dnB842dntDPP804PS2FMICROLINE 1032PSMICROLINE 1035PSMICROLINE 1055PSMICROLINE 2030NMICROLINE 22LMICROLINE 22NMICROLINE 22NRMICROLINE 8wUML12NML14NML18NRML2020ML2020NML24DXNML400ML400CLML400PS2ML4WML600CLML600PS2ML620CLML640CLML660PSML700NML701N3ML703NML703N3ML800PS2LTML801PSML801PS2ML801PS2FML801PSFML802PS2ML802PS2FML802PS2VML802PS2VFML803PS2ML803PS2FML803PS2VML803PS2VFML810PS2LTML810PS2VLTML8WML900PS2LTML900PS3LTML902PS2ML902PS3ML903PS2ML903PS2FML903PS3ML903PS3FML905PS2FML905PS3FML905PS3FXなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
インスタント継手 ParkerTAIYOインスタント継手ParkerTAIYO
7,998税込8,798
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60