カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(309)
- 油圧機器・油圧ホース(154)
- 自動車純正部品(89)
- バイク部品(54)
- 制御機器(39)
- メカニカル部品(29)
- 科学研究・開発用品(24)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- バイク純正部品(16)
- 梱包用品(16)
- 物流用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 切削工具(10)
- 機構部品(9)
- オフィス家具(9)
- 自動車補修部品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 建築金物(7)
- 電動工具(7)
- 研磨材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 家電(5)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(196)
- CKD(116)
- スバル(85)
- ParkerTAIYO(52)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](47)
- 堀内機械(46)
- NSK(日本精工)(20)
- 工進(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- 富士インパルス(15)
- KITZ(キッツ)(12)
- KITACO(12)
- アズワン(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- TRUSCO(9)
- 三菱電機エンジニアリング(9)
- ALBA(アルバ)(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- PLUS(プラス)[文具](7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「fa-100」の検索結果

計量ガンノズル(工進FA-100用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付で使用量の確認用途灯油・軽油の小分けに 液体の管理でコスト削減に 電動・エアポンプとの組み合わせに仕様(付属継手)工進FA-100専用トラスコ品番336-0103接続口径工進FA-100専用質量(kg)1.3材質(本体)AL/PP/FRP(強化プラスチック)/鉄/SUS使用圧力(MPa)1使用流体灯油、軽油最大使用圧力(MPa)1使用可能液体灯油・軽油材質(パッキン)NBR/FKM流量範囲(L/min)7~120吐出口外径(Φmm)(パイプ)25
フォームリリーズFA-100
ノックス¥15,980税込¥17,5781缶(17L)6日以内出荷生分解性が高く(91%)環境を配慮しています。 ヒメダカによる魚類急性毒性試験及びラットによる経口毒性試験により安全性を確認済みです。 トンネルなどの閉ざされた作業環境でも臭い、皮膚のかぶれが無く、衣類の汚れがきになりません。 引火性が無く、保管上消防法の危険物の適用を受けません。脱型したコンクリート面のモルタルの付着を妨げません。用途港湾、河川、トンネル工事、鋼製型枠、化粧合板型枠、樹脂コート、ステンレス主な用途コンクリートエコマーク認定認定塗布面積(m2)(1L当たり)20~25危険物の類別非危険物エコマーク認定番号09 110 003
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-100B~)
CKD¥26,528~税込¥29,181~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FA-100B~)
CKD¥54,561~税込¥60,017~1個10日以内出荷取付方式ロッド側フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FA-100B~)
CKD¥65,532~税込¥72,085~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
FA調整戸車シリーズ用キャップ
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から5日以内出荷FA-100/162等の調整部を隠す為のキャップです。用途FA-1000、FA-930、FA-160用
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA100SV)
SMC¥279,800~税込¥307,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA100~
堀内機械¥72,980~税込¥80,278~1個9日以内出荷内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA100SR)
SMC¥189,800税込¥208,7801個11日以内出荷チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA100~
堀内機械¥72,980~税込¥80,278~1個9日以内出荷内径(mm)100呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100SR)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100TFSV)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA100TNSR)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA100~
堀内機械¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA100TFSV
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100SV)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA100B
ParkerTAIYO¥78,980~税込¥86,878~1個9日以内出荷内径(Φmm)100取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100TNSR)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA100SR
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100TNSV)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ
工進(3件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA100TFSR)
SMC¥139,800税込¥153,7801個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(A) 無給油エアクッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類G5BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA100SV
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA100SR
SMC¥249,800税込¥274,7801個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)550タイプ(A) 無給油エアクッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃)
コクヨ¥929税込¥1,0221丁当日出荷業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。フッ素コーティングなので、のり汚れやサビに強い特長があります。※コート部分のみ。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工フッ素・グルーレス繰り返し・詰め替え対応
FAホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。シャンク径(Φmm)13刃長(mm)30全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼型FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
超硬フラットドリル SDFA
岡崎精工¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から6日以内出荷先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FA-100※~)
CKD¥48,950~税込¥53,845~1台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-100K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
フリージョイント (半割れタイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。種類ダクト寸法C(mm)45
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース
富士電機(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000
UNFA アルミU取手
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷タイプ標準タイプ寸法H(mm)37寸法A(mm)10寸法h(mm)27許容荷重(N)1000
エアテストコンプレッサ1005
アサダ¥83,980~税込¥92,378~1台当日出荷オイルレスコンプレッサで高耐久。潤滑オイル不要のメンテナンスフリー。 設備配管の気密試験に。 2つに吐出口で同時に2ヶ所作業可能。 見やすい2連メーター。タンク内圧力と使用圧力を表示。 圧力スイッチ付で0.79MPaで自動ストップ。0.6MPaで再起動。出力(W)750運転時間(分)30
...