カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
  • 梱包用品(109)
  • 油圧機器・油圧ホース(68)
  • 自動車純正部品(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 電気材料(14)
  • バイク部品(12)
  • 物流用品(12)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-300」の検索結果

505件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
  • FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1巻
    当日出荷から33日以内出荷
    耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
  • FI/FA-300用ホシュウセット 富士インパルス

    FI/FA-300用ホシュウセット

    富士インパルス
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    FI/FA-300用補修セット
    構成部品消耗部品
  • ホシュウセット FI FA 300-10W 富士インパルス

    ホシュウセット FI FA 300-10W

    富士インパルス
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    FI/FA-300-10W用補修セット
    セット内容10mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)対応Fi-300-10WK/FIK-300-10WK/FA-300-10WK/FA-300-10W/FIK-300-10W/Fi-300-10Wアズワン品番62-9107-60構成部品消耗部品
  • ホシュウセット FI FA 300-5W 富士インパルス

    ホシュウセット FI FA 300-5W

    富士インパルス
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    FI/FA-300-5W用補修セット
    セット内容5mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)対応FIK-300-5W/FA-300-5W/Fi-300-5Wアズワン品番62-9107-59構成部品消耗部品
  • ホシュウセット FI FA 300-10WK 富士インパルス

    ホシュウセット FI FA 300-10WK

    富士インパルス
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    4日以内出荷
    FI/FA-300-10WK用補修セット
    セット内容10mm組紐ヒーター線(2本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)対応Fi-300-10WK/FIK-300-10WK/FA-300-10WK/Fi-300-10W/Fi-300-10アズワン品番62-9108-35構成部品消耗部品
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル ロボトップ

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    ロボトップ
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1巻
    6日以内出荷
    ・UL,c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合します。・UL VW-1,c-UL FT1の難燃性に適合します。・ケーブル外皮には耐油・耐熱性を有した塩化ビニル樹脂を使用しております。・導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途・FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。定格電圧(V)300全長(m)30絶縁体厚さ(mm)0.6シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • FI/FA300 シールフレーム 富士インパルス

    FI/FA300 シールフレーム

    富士インパルス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    シールレバー受け側の部品です。
    対応Fi-300-10WK/FIK-300-10WK/FIK-300-10W/FA-300-10WK/FA-300-10W/FA-300/FIK-300/Fi-300/FA-300-10/FA-300-5W/Fi-300-10/Fi-300 ヨウダン/FIK-300-10/Fi-300-5W/FIK-300-5W/Fi-300-10Wアズワン品番62-9103-95構成部品フレーム、レバー
  • FA300-W アッチャクレバー 24304シリーズ 富士インパルス

    FA300-W アッチャクレバー 24304シリーズ

    富士インパルス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    上部シールバー
    構成部品フレーム、レバー
  • FA300-10WK レバーイッシキ 富士インパルス

    FA300-10WK レバーイッシキ

    富士インパルス
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    7日以内出荷
    上部シールバー 1式
    対応FA-300-10WKアズワン品番62-9102-66構成部品フレーム、レバー
  • FI/FA300 フローGオサエイタ シタ 富士インパルス

    FI/FA300 フローGオサエイタ シタ

    富士インパルス
    ¥669税込¥736
    1本
    5日以内出荷
    巻き状のフローガラスを固定する部品です。
    寸法(mm)360×15質量(g)65対応OPL-300-20/Fi-300-10WK/FIK-300-10WK/FA-300-10WK/FIK-300-10W/FA-300/FIK-300/FA-300-10/Fi-300/FA-300-5W/Fi-300-10/OPL-300-5/FIK-300-10/OPL-300-10/Fi-300 ヨウダン/FIK-300-5W/Fi-300-5W/FA-300-10W/Fi-300-10Wアズワン品番62-9104-28構成部品金属部品
  • スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1050×750mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1050×750mm

    TRUSCO
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    22日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4191材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)545電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
  • スーパーFAリフター300kg(電動式)900×400mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg(電動式)900×400mm

    TRUSCO
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4115ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
  • スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×650mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×650mm

    TRUSCO
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4182ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
  • スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×500mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×500mm

    TRUSCO
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4140ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
  • スーパーFAリフター300kg(電動式)900×600mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg(電動式)900×600mm

    TRUSCO
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4174ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
  • スーパーFAリフター300kg(電動式)900×500mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg(電動式)900×500mm

    TRUSCO
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4131ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
  • スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×400mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×400mm

    TRUSCO
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4123ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
  • FA200/300 ダイスプリング 富士インパルス

    FA200/300 ダイスプリング

    富士インパルス
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    圧着レバーを持ち上げる役割をする部品
    質量(g)80対応OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-200-20/OPL-300-20/FA-300-10WK/FA-300-10W/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/FA-300-10/FA-200-10/OPL-300-5/OPL-300-10/FA-300-5W/OPL-200-10/FA-200-10W/FA-200-10WK外径×長さL(Φ×mm)43×90アズワン品番62-9102-58構成部品金属部品
  • スーパーFAリフター300kg(電動式)900×800mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg(電動式)900×800mm

    TRUSCO
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4212ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
  • スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×800mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×800mm

    TRUSCO
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4221ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
  • スイッチング電源 LFAシリーズ コーセル

    スイッチング電源 LFAシリーズ

    コーセル(13件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
    形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1200×520mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1200×520mm

    TRUSCO
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4166材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)790電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
  • スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1200×750mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1200×750mm

    TRUSCO
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4204材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)790電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
  • FA/OPL300テーブルスイッチバン 富士インパルス

    FA/OPL300テーブルスイッチバン

    富士インパルス
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    オートシーラー200、300型に使用します。エアペダルを装着することでテーブルスイッチに切替えることが可能です。マグネットの取り付けも可能です。
    寸法(mm)280×210質量(kg)1.9対応OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-200-20/OPL-300-20/FA-300-10WK/FA-300-10W/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/FA-300-10/FA-200-10/FA-300-5W/OPL-300-5/OPL-300-10/FA-200-10W/OPL-200-10/FA-200-10WKアズワン品番62-9102-71構成部品テーブル
  • 電動シーラー 富士インパルス

    電動シーラー

    富士インパルス
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます。マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます。印字器、スタンドをオプションでご用意しています。
    トラスコ品番462-8454質量(kg)16電源(V)100消費電力(W)470/1100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2/5機能溶着本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×580×360
  • FA200/300 ホンタイフレーム 富士インパルス

    FA200/300 ホンタイフレーム

    富士インパルス
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    本体のベースとなる部品
    対応FA-300-10WK/FA-200-10W/FA-300-10W/FA-200-10WK/FA-300-5W/FA-300/FA-200-10/FA-300-10アズワン品番62-9102-57構成部品フレーム、レバー
  • 長袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    長袖コート 食品工場 白衣 衛生

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1着
    4日以内出荷
    抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けユニフォームです。繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。インナー袖付きタイプで、給食サービスや食品工場などの現場におすすめです。ホワイト、サックス、ピンクの3色展開で、工場内の交差汚染防止にも役立ちます。ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応しています。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
    用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け
  • 電動シーラー 富士インパルス

    電動シーラー

    富士インパルス(1件のレビュー)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    3日以内出荷
    シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単にシールできます。
    用途シーリングに。
  • FA300- トランス 富士インパルス

    FA300- トランス

    富士インパルス
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    31日以内出荷
    構成部品配線、電気関連
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • FA300 アッチャクレバー 富士インパルス

    FA300 アッチャクレバー

    富士インパルス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    31日以内出荷
    上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
    対応FA-300-10/FA-300アズワン品番67-8108-30構成部品フレーム、レバー
  • FA-300-10WK専用コントロールユニット FA-CTL3-10WK100-120V 富士インパルス

    FA-300-10WK専用コントロールユニット FA-CTL3-10WK100-120V

    富士インパルス
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    31日以内出荷
    FA-300-10WK専用コントロールユニット※100-120V。新タイプ(デジタル)
    寸法(mm)130×95×45質量(g)190対応FA-300-10WKアズワン品番67-8102-53構成部品配線、電気関連
  • FA300 レバーイッシキ 富士インパルス

    FA300 レバーイッシキ

    富士インパルス
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セットほか
    31日以内出荷
    上部シールバー 1式
    構成部品フレーム、レバー
  • VFA3000シリーズ 真空フィルタ CKD

    VFA3000シリーズ 真空フィルタ

    CKD
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • インパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ 富士インパルス

    インパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ

    富士インパルス
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
    ・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。
    駆動方式ソレノイド
  • オートシーラー 富士インパルス

    オートシーラー

    富士インパルス(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電動シーラー FAシリーズ 富士インパルス

    電動シーラー FAシリーズ

    富士インパルス(1件のレビュー)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    【簡単な操作】 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 【安全装備】 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。) 作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。
    駆動方式ソレノイド
  • 7x300mm[316SS]結束バンド エスコ

    7x300mm[316SS]結束バンド

    エスコ
    ¥34,600税込¥38,060
    1セット(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FA-300