カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
    • モーター周辺部品(2)
    • サーボモーター(2)
    • 電動アクチュエータ(1)
    • ロボット周辺機器(7)
  • 切削工具(6)
    • 放電用備品(4)
  • 制御機器(11)
    • PLCバッテリー(2)
    • PLCその他関連用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
    • ケーブル(1)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 溶接用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fanuc」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO バッテリ 電池 FANUC 、 Visonic シリーズ用 RS PRO

    RS PRO バッテリ 電池 FANUC 、 Visonic シリーズ用

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 電池シリーズ = CR17使用用途 = FANUC 、 Visonic シリーズ応用例 = PLC終端 = プラグイン寸法 = 45.3 x 19.4 mm
  • RS PRO バッテリ 電池 FANUC 、 Siemens Series の 3 社があります用 RS PRO

    RS PRO バッテリ 電池 FANUC 、 Siemens Series の 3 社があります用

    RS PRO
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 電池シリーズ = SG使用用途 = FANUC 、 Siemens Series の 3 社があります応用例 = PLC終端 = プラグイン動作温度 Max = -40 to 85℃寸法 = 17 x 33.5 mm
  • ACサーボ用バッテリ 三菱電機

    ACサーボ用バッテリ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
    用途絶対位置データの保持
  • バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)

    バックアップ電池

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    適合FP2SH、FP-X0
  • 協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ FANUC社 CRX10iA用Robot-Flex_NRF-2 ナベル

    協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ FANUC社 CRX10iA用Robot-Flex_NRF-2

    ナベル
    ¥319,800税込¥351,780
    1本
    61日以内出荷
    耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途FANUC社 CRX10iA用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6512幅(mm)0.7引裂強度(N)407
  • ノズル(ファナック用) ノーブランド

    ノズル(ファナック用)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様AWF適合機種α-A、B、C、iA、iB、 series
  • 給電子(ファナック用) ノーブランド

    給電子(ファナック用)

    ノーブランド
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様汎用/AWF(Long Length)適合機種α-C、iA、iB、 series使用箇所上部・下部サイズ(mm)4×12×23純正品番A290-8110-X750
  • RS PRO バッテリ 電池 FANUC A06B シリーズ、 Fanuc A98L シリーズ、 Fanuc BRCCF2TH用 RS PRO

    RS PRO バッテリ 電池 FANUC A06B シリーズ、 Fanuc A98L シリーズ、 Fanuc BRCCF2TH用

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 電池シリーズ = BRCC使用用途 = FANUC A06B シリーズ、 Fanuc A98L シリーズ、 Fanuc BRCCF2TH応用例 = PLC終端 = プラグイン動作温度 Max = -40 to 85℃
  • ファナック用ワイヤーガイド ノーブランド

    ファナック用ワイヤーガイド

    ノーブランド
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • CPU用交換バッテリ 三菱電機

    CPU用交換バッテリ

    三菱電機(64件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
    適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
  • プログラマブルコントローラαシリーズ バッテリセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラαシリーズ バッテリセット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    仕様SYSMAC C200HS、SYSMACαCPU、RAMユニットバッテリバックアップ用
  • HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • Fanuc CRX ツールケーブルキット OnRobot

    Fanuc CRX ツールケーブルキット

    OnRobot
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    31日以内出荷
    Fanuc CRX ツールケーブル(Modbus 通信用)
    用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。長さ 200 mm。・Modbus 通信用ケーブルセット内容USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル、ケーブル保持用留め具長さ(mm)200機種ロボット:CRX-10iA、CRX-10iA/L、CRX-20iA/L適合コントローラ機種R30iB Mini plus
  • 位置決めブロック NTツール

    位置決めブロック

    NTツール
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
  • ロングライフフィルター(普及品) ノーブランド

    ロングライフフィルター(普及品)

    ノーブランド
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
    高さ(mm)300外径(Φmm)340
  • HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • ノズル(ファナック用) ノーブランド

    ノズル(ファナック用)

    ノーブランド
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様AWF(自動結線)適合機種α‐iD2,iE使用箇所下部
  • スプリング付防油型コネクタ 大和電業

    スプリング付防油型コネクタ

    大和電業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • 【修理】ファナックサーボモータ基板定額修理サービス ファナック

    【修理】ファナックサーボモータ基板定額修理サービス

    ファナック
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ

    ダイヤトレンド
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル
    芯数2色ブラックタイプ盤内タイプコネクタ形状F07コネクタ-F07コネクタ使用場所屋内用コード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ適合用途盤内用コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
  • 協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ FANUC社 CRX10iA用Robot-Flex_NRF-1 ナベル

    協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ FANUC社 CRX10iA用Robot-Flex_NRF-1

    ナベル
    ¥319,800税込¥351,780
    1本
    61日以内出荷
    防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途FANUC社 CRX10iA用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6533幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
  • 協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ FANUC社 CRX10iA/L用Robot-Flex_NRF-1 ナベル

    協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ FANUC社 CRX10iA/L用Robot-Flex_NRF-1

    ナベル
    ¥349,800税込¥384,780
    1本
    61日以内出荷
    防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途FANUC社 CRX10iA/L用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6525幅(mm)0.9耐熱温度(℃)80引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
  • 協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ FANUC社 CRX10iA/L用Robot-Flex_NRF-2 ナベル

    協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ FANUC社 CRX10iA/L用Robot-Flex_NRF-2

    ナベル
    ¥339,800税込¥373,780
    1本
    61日以内出荷
    耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
    用途FANUC社 CRX10iA/L用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6498幅(mm)0.7引裂強度(N)407引張強度(N)1419
  • RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機

    RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ

    三菱電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC質量(kg)0.08電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間通信方式半二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応外部接続ヨーロッパ端子台伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5 Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5

    Festo
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 10 mm Bore, 10 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-10-10-P-A This roundline cylinder from Festo provides linear motion in automation systems。Its well-suited for pick-and-place and open/close functions for small loads at low speeds。Both the rod and barrel are constructed from high-alloy stainless steel, so you can be confident of a long service life。Elastomer cushioning on either end quickly and effectively reduces impact forces when the cylinder rod reaches the end position。Because its a double-acting cylinder, you can use it with machinery that needs more than one movement。This also lets it extend and retract without needing a spring. No adjustment needed for cushioning Flexible installation options Wide operating temperature range of -20℃ to +80℃, for use in tough industrial settings Supplied with standard M5 pneumatic connections, so its easy to fit into modular systems Application Information Construction sector Manufacturing Food processing linesFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 10 mm です。 What cover material is used in this unit 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This unit uses plain anodised wrought aluminium alloy, which is lightweight and moderately corrosion-resistant。Can this cylinder be used for position sensing Yes, the piston rod is magnetic, so it can be used for position-sensing.
    仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15 x 96mm●長さ:96mm●幅:19mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO 6432●コード番号:202-1781アズワン品番65-8031-11
  • 4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT

    4軸多関節協働ロボットアーム MG400

    DOBOT
    ¥438,800税込¥482,680
    1個
    翌々日出荷
    4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
    用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要)質量(g)可搬:500(最大750g)電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)定格電圧(V)48本体質量(kg)8繰返し精度(mm)±0.05定格出力(W)150通信方式TCP/IP, Modbus TCPベース寸法(mm)190×190取付け方法デスクに設置可能軸数ロボットアーム:4周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300リーチ寸法(mm)440IP等級IP10対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
  • 入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用 オムロンヘルスケア

    入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用

    オムロンヘルスケア
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number
    仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2アズワン品番65-7273-46
  • 入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用 omron(オムロン)

    入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用

    omron(オムロン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number of ON/OFF operations and total operating time of the devices wired to the slave are counted at the slave, which enables providing notification when maintenance is required.Dielectric strength 500 VAC (between isolated circuits) Noise immunity Conforms to IEC61000-4-4, 2 kV (power line) Shock resistance and vibration resistance
    仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2●コード番号:215-3290アズワン品番65-7276-16
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of elec
    仕様●入数:1リール(80個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:垂直●IP保護等級:IP20●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:20.07mm●シリーズ番号:2337993●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4310アズワン品番65-7778-96
  • ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF Spherical Roller Bearing, 25 mm ID - BS2-2205-2RS/VT143 If you need to cope with heavy radial or axial loads in applications that experience occasional shaft deflection, choose this spherical roller bearing from SKF。Its high load-carrying capacity and ability to handle misalignment and shocks help keep your equipment running and your maintenance costs low。The bearings robust construction and low friction generation mean youll need to replace it far less often, so the product has a long service life。As its a sealed bearing, it minimises lubricant use and keeps out damaging dust and contaminants. Tapered bore type Spherical roller bearing type Inside diameter of 25 mm Outside diameter of 52 mm Race width of 23 mm Application Information Mining, mineral processing and cement Renewable energy Material handling Pulp and paper production Industrial manufacturing Marine applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。以下に、球面ローラーベアリングの用途の例を示します。再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテハン、紙パルプ及び製紙、産業用トランスミッション、金属、海洋などです。 Why should I use a sealed bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢SKF spherical roller bearings are designed to deal with heavy loads, and theyre available in sealed versions to meet the toughest challenges。The sealed bearings prevent dirt and dust from getting into the unit and stop the grease getting out。This decreases your lubricant consumption, lowering your maintenance and operating costs.
    仕様●ローラーベアリングタイプ:球状●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4143幅(mm)23内径(Φmm)25外径(Φmm)52アズワン品番65-7956-86
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5e 1セット 80個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5e 1セット 80個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
    仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.85mm●幅:32.57mm●深さ:18.68mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4308アズワン品番65-7775-17
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
    仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:20mm●幅:21.35mm●深さ:19.3mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4307規格CAT5アズワン品番65-7777-06
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
    仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.75mm●幅:21.5mm●深さ:19.2mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4441アズワン品番65-7778-97
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm オス G 1/8 Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm オス G 1/8

    Festo
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 32 mm Bore, 125 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-32-125-PPV-A To produce linear motion in tight spaces, choose this round cylinder from Festo。Its designed with a high-alloy steel barrel to ensure long service life and reliable performance。Thanks to the adjustable pneumatic cushioning, the cylinder can withstand high loads at high speeds。The barrel is magnetic, so you can use it for position-sensing applications。Use this double-acting roundline cylinder for a variety of operations, including opening and closing valves and doors. G 1/8 pneumatic connection for ease of use in modular systems Powerful cushioning system reduces impact force when the cylinder rod reaches the end position Compact size makes this cylinder ideal for small-bore applications Application Information Manufacturing industry Materials processing Construction machineryFesto 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 1 です What type of operating medium is suitable for this cylinder 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This cylinder is designed for compressed air and has been manufactured in accordance with the ISO (International Standards Organisation) standard 8573-1:2010 [7:4:4] for air quality。How do you mount this cylinder This cylinder is suitable for foot, flange and swivel mounting, so you can install it virtually anywhere.
    仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 x 276.5mm●長さ:276.5mm●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-1794アズワン品番65-8031-68
  • RS PRO 結束バンド, 500mm x 12.7mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 500mm x 12.7mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥9,498税込¥10,448
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Loop Nylon Cable Tie If you’re looking for a cable tie that can be used in environments with multiple parallel cables, this range of double loop cable ties from our trusted and reliable own brand is the perfect solution. Manufactured from UL approved Nylon 66, 94V-2, these double loop cable ties offer excellent durability and reliability even in temperatures up to +85℃. These robust RS PRO cable ties feature a double loop design, ensuring quick and easy installation in a range of applications especially when a second parallel cable needs to be installed without the need for multiple cable ties. Furthermore, these double loop cable ties are also self-extinguishing eliminating the risk of flames spreading in the event of a fire. Features and Benefits Operating temperature: -40 ℃ to +85 ℃ Ties are manufactured from UL approved Nylon 66, 94V-2 Double-loop design for quick and easy installation for parallel cables without the need for multiple ties Ideal for securing and organising bundles of cables, wires and various other objects Mounting hole diameter: 6.2 mm Ties have a tensile strength of 114 Kgs (250lbs) Black in colour Two-way insertion head design to facilitate fast wire, hoses, tubing bundling from either direction Maximum bundle strength: 60 mm Supplied in a pack of 50 Available in a variety of sizes Applications Cables ties are a type of fastener commonly supplied to keep cables and wires organised and bundled together, as well as fastening multiple objects together. They are available in a wide range of lengths, widths, colours, materials and can feature a single-use or re-usable lock design. Cable ties designed for use in extreme temperatures are ideal for use in areas such as: HVAC Industrial Manufacturing DIY Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様長さ500mm、幅12.7mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプダブルヘッド、入数50、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度1118N、シリーズRS PRO、最大バンドル直径60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.8mm RS PRO

    RS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.8mm

    RS PRO
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO Stainless Steel Wire, 0.8 mm DiameterThis welding accessory from the RS PRO range is suitable for the metal inert gas (MIG) welding process. Stainless steel wire is suitable for welding sheet metal in industries such as automobile and aircraft manufacturing. MIG welding is a process that joins two materials together using a solid wire electrode through a welding gun and into the weld pool. A shielding gas such as argon is sent through the welding gun, protecting the weld pool from contamination. Stainless steel is used in this process as it forms a long-lasting, reliable weld that doesnt rust easily. This wire has a diameter of 0.8 mm and the spool weighs 0.5 kg. To create a stronger weld on two sheets of stainless steel its best to use compatible stainless-steel wire. As part of the RS PRO series, this product has been tested for consistency and quality.Features and Benefits Stainless steel welding wire Used for the metal inert gas (MIG) welding process Wire diameter of 0.8 mm M8 thread Spool weight of 0.5 kg Conforms to NSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control StandardsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様アクセサリタイプ = ステンレス鋼線材併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 0.5kgワイヤ径 = 0.8mm
  • RS PRO 丸型コネクタダストキャップ RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタダストキャップ

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO Circular Connector Dust CapIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST12 series In-line cable connectors and panel mount connectors. This threaded metal sealing cap is the ideal solution when it comes to protecting circular connectors against live circuits when they are not in use.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Female . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Used with the ST12 series male and female circular connectors . IP67Compatible with ST12 series Industrial Circular Connectors. ST1211 Inline Cable Connectors . ST1212 Panel Mount Connectors . ST1213 Panel Mount ConnectorsApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.
    仕様オス/メス = メスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタダストキャップ RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタダストキャップ

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    RS PRO Circular Connector Dust CapsIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST1210 cable mount connectors. This cap is the ideal solution when it comes to protecting cable mount connectors against live circuits when they are not in use but also shields from dust and dirt.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Male . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Link chain . Internal threads and are used with ST1210 series circular connectors . IP67Compatible with ST1210 series cable mount connectors Male Plug: RS stock no: (206-5259) 206-5259, (206-5260) 206-5260, (206-5261) 206-5261, (206-5262) 206-5262, (206-5263) 206-5263, (206-5264) 206-5264 & (206-5265) 206-5265 Female Socket: RS stock no: (206-5266) 206-5266, (206-5268) 206-5268, (206-5269) 206-5269, (206-5270) 206-5270,( 206-5271) 206-5271, (206-5272) 206-5272 & (206-5274) 206-5274ApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.
    仕様オス/メス = オスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMC

    LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ

    SMC
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    15日以内出荷
    ・UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。・2種のバリエーション。・把持力:60~140N。・電気配線1本を接続するだけで作動。・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)。・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)。・プラグインソフトに対応:URCap
    コネクタ形状M8/8ピン(プラグ)本体質量(kg)1保護等級IP20RoHS指令(10物質対応)対応開閉ストローク(mm)50モータ種類バッテリレス アブソ(ステッピングモータDC24V)把持力(N)60~140
  • ツールマウントフランジ OnRobot

    ツールマウントフランジ

    OnRobot
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    31日以内出荷
    ツール取り付けフランジ
    用途・使用する機種は、メーカー・型式によって異なります。詳しくは、OnRobot Webサイト「ダウンロード」より、購入を予定しているツール及びクイックチェンジャー、取り付けるロボットを選択して「ユーザーマニュアル」をダウンロード後、「4. HW インストール」の項目をご確認ください。「4.2 ロボットマウント」でロボット固有のアダプターの説明が記載されています(記載の無い場合は、ツールフランジの購入は必要ありません)。