カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)

「fb-2026」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップファイル 発泡美人 セキセイ
    ブルー
    イエロー
    ブラック
    レッド
    グリーン
    グレー
    ピンク
    +1

    クリップファイル 発泡美人

    セキセイ(29件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1冊
    当日出荷
    不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。 すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。 名刺やメモがはさめる内ポケット付き。(FB-2016のみ)
    サイズA4綴じ枚数50
  • クリップファイル 発泡美人 セキセイ

    クリップファイル 発泡美人

    セキセイ
    ¥749税込¥824
    1冊
    当日出荷
    表紙が画期的なリバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人シリーズ第二弾!軽くて丈夫、環境に優しいクリップファイル。表紙が360度折り返せます。不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。
    用途リバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人クリップファイル寸法(mm)縦324×横245×幅10色ライトグリーン規格A4-S材質(表紙)再生発泡PP 2.5mm厚材質(とじ具)鉄収容数適正:50グリーン購入法適合
  • クリップファイル 発泡 セキセイ
    ピンク
    ホワイト

    クリップファイル 発泡

    セキセイ
    ¥769税込¥846
    1冊
    4日以内出荷
    表紙が画期的なリバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人シリーズ第二弾!軽くて丈夫、環境に優しいクリップファイル。表紙が360度折り返せます。不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。
    材質とじ具:鉄サイズA4-S寸法(縦×横×厚さ)(mm)324×245×10材質(表紙)再生発泡PP 2.5mm厚収納枚数(枚)50グリーン購入法適合
  • 平行軸三相0.2Kwブレーキ付フランジ取付形減速機 シグマー技研

    平行軸三相0.2Kwブレーキ付フランジ取付形減速機

    シグマー技研
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
  • エンドミル 超硬S ボール EFB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボール EFB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • 3way ステッパー 乾電池式 メーター表示 カロリー表示 静音設計 アルインコ

    3way ステッパー 乾電池式 メーター表示 カロリー表示 静音設計

    アルインコ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    誰でも安全に3wayの運動ができる。足腰に負担をかけず、効果的な有酸素運動。細かな負荷調節が可能。運動の成果をチェックできる表示メーター搭載。ハンドル付きで持ち運びラクラク。大きく運動しやすいワイドペダル。静音&関節に優しいマグネット負荷方式。電源コード不要だから、好きな場所・楽な姿勢で使用可能。使用制限体重:90kg。電源:単4乾電池×1本。連続使用時間:30分。ペダル負荷調整:8段階
    用途ステッパー 脚痩せ ヒップアップ ダイエット 健康器具 有酸素運動 フィットネス ながら運動 運動不足解消 静音材質スチール、ABS、PP、TPR、PU、NBR、SR質量(kg)14保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×56.5×33.5
  • シグマー 平行軸単相200wフランジ取付形減速機 シグマー技研

    シグマー 平行軸単相200wフランジ取付形減速機

    シグマー技研
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    3日以内出荷
    種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
  • ケーブルブラケット ネグロス電工

    ケーブルブラケット

    ネグロス電工
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    17日以内出荷
    アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
  • ケーブルブラケットSGめっき ネグロス電工

    ケーブルブラケットSGめっき

    ネグロス電工
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    17日以内出荷
    アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
    材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
  • PCケース [ATX / MicroATX /  Mini-ITX] H6 (2026) ブラック  ブラック CC-H62FB-01 NZXT

    PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-01

    NZXT
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    7日以内出荷
    材質SGCCスチール、強化ガラス、ナイロンダストフィルター(底面)質量(kg)7.94寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)292×448×420対応CPUクーラー:高さ165mm迄、GPU:奥行390mm迄、ラジエータ+ファンの厚みは67mm迄保証期間ご購入日より2年間電源タイプATX(奥行200mm迄対応)端子USB 3.2 Gen2 Type-C (×1)、USB 3.2 Gen1 Type-A (×2)、3.5mmステレオミニ (×1、CTIA規格)ファン搭載可能ファン:側面 : 120mm x3 (30mm厚まで)、上面 : 120mm x3、底面 : 120mm x3、背面 : 120mm x1対応マザーボードATX、Micro-ATX、Mini-ITX拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエーター:上面 : 360/280/240/120mm、背面 : 120mmドライブベイ2.5インチ (×2)、3.5インチ (×1)
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
  • PCケース [ATX / MicroATX /  Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ブラック  ブラック CC-H62FB-P1 NZXT

    PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-P1

    NZXT
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    7日以内出荷
    付属品搭載済みパーツ、NZXT Control Hub Lite、F360 RGB REVERCE(2026)×2(側面、底面)、F120 RGB(2026)×1(背面)材質SGCCスチール、強化ガラス、ナイロンダストフィルター(底面)質量(kg)9.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)292×448×420対応CPUクーラー:高さ165mm迄、GPU:奥行390mm迄、ラジエータ+ファンの厚みは67mm迄電源タイプATX(奥行200mm迄対応)端子USB 3.2 Gen2 Type-C (×1)、USB 3.2 Gen1 Type-A (×2)、3.5mmステレオミニ (×1、CTIA規格)ファン搭載可能ファン:側面 : 120mm x3 (30mm厚まで)、上面 : 120mm x3、底面 : 120mm x3、背面 : 120mm x1対応マザーボードATX、Micro-ATX、Mini-ITX拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエーター:上面 : 360/280/240/120mm、背面 : 120mmドライブベイ2.5インチ (×2)、3.5インチ (×1)取付ファン搭載済みファン:側面 : F360 RGB REVERCE(2026)、底面 : F360 RGB REVERCE(2026)、背面 : F120 RGB(2026)
  • ワークスエキスパンド リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    ワークスエキスパンド リアディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1枚
    3日以内出荷
    車体のバランスを崩さずカスタマイズ出来るディスクローター。純正にはない軽量ホール仕様です
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2667アズワン品番65-7343-06