カテゴリ
- 自動車純正部品(50)
- 建築金物(15)
- 店舗什器・備品(12)
- メカニカル部品(9)
- 医療(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 電気材料(5)
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- オフィス家具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(50)
- ニムラ(12)
- TakaraTec(10)
- ビー・ブラウンエースクラップ(7)
- シグマ光機(6)
- BAHCO(バーコ)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 共和化学工業所(3)
- SWAGE-LINE(3)
- ローヤル電機(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- JAPPY(2)
- JUBILEE(2)
- 正峰工業(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オイレス工業(1)
- 大見工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fb19」の検索結果

ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
かくれん棒フローリング用BP
建築の友(3件のレビュー)¥369税込¥4061パック(6g)当日出荷から翌々日出荷木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物
FRP樹脂ビット
大見工業¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から翌々日出荷樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
ベークノズルブッシング
共和化学工業所¥759税込¥8351セット(5個)当日出荷ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。色黒RoHS指令(10物質対応)対応![難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11768675-250109-02.jpg)
難燃ホース[フレイムブロックホース FB]
TOYOX(トヨックス)¥1,698~税込¥1,868~1本(1m)ほか翌々日出荷【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
自在ホースバンドフレキシバンド バックル
JUBILEE¥3,598税込¥3,9581箱(25箱)当日出荷専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。 しっかりと固定したい標識や看板などの締付けに便利です。 簡単に取外しできません。 長さの調節も自在でお好みに合わせて使用できます。 ハウジングがバックルなので場所をとりません。用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
MEGA発泡ホース
十川産業¥78,980税込¥86,8781本3日以内出荷から5日以内出荷発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)材質PVC色黒長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
自在ホースバンドフレキシバンド
JUBILEE¥21,980税込¥24,1781箱当日出荷専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)長さ(m)30
至高の防草シート
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥5,898~税込¥6,488~1巻翌々日出荷世界の不織布業界で高いシェアを誇るドイツ フロイデンベルク社と共同開発商品。強靭な繊維で雑草の突き抜けに強い!。高強度長繊維不織布で破れにくい、摩擦に強くけばだちが少ない、透水性が良い、ほつれない!材質ポリエステル使用の目安約8年目付(g/m2)190![Rフェイスアウトブラケット19 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752165-170331-02.jpg)
Rフェイスアウトブラケット19
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥729税込¥8021個5日以内出荷材質(爪部)スチール特殊鋼厚さ(mm)(爪部)3.0色クローム適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(3件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
メッキフラットバー
ダイソー¥599~税込¥659~1本3日以内出荷穴あきのフラットバー。長尺金物、電材用途ユニクロメッキ仕上げ材質スチール厚さ(mm)3表面処理ユニクロメッキ仕上げ対応【ボルトサイズ】M8
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥9,698~税込¥10,668~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
190x30x30mm 万能クリップ
エスコ¥275税込¥3031個翌日出荷安全ストッパー(黄色のリング)付 ワンタッチで留められる強力なクリップです。エスコ品番EA762FB-190材質ポリプロピレン寸法(mm)190×30×30耐熱温度(℃)-30~110繰り返し・詰め替え対応
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥8,498~税込¥9,348~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)
ノーブランド¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
SC樹脂自在バンド
昭和コーポレーション¥1,598税込¥1,7581パック(5個)4日以内出荷ボルト長さを調整することで、色々な配管径に使用可能です。自在に曲がる樹脂製のため、単管から多配管まで配管に沿って自由自在に施工可能です。用途本製品は空調冷媒配管・冷蔵配管用の振れ止め支持具です。W3/8ナット(三価クロメート)が埋め込まれています。材質【本体・キャップ】ポリエチレン幅(mm)50適合ねじW3/8
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)
ニデックドライブテクノロジー¥67,980~税込¥74,778~1個翌々日出荷から100日以内出荷〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
FB10M-0-019 16インチ
TakaraTec¥169税込¥1861個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「0」ゴールド
FB10M-2-019 16インチ
TakaraTec¥169税込¥1861個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「2」ゴールド
FB10M-5-019 16インチ
TakaraTec¥169税込¥1861個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「5」ゴールド
FB10M-1-019 16インチ
TakaraTec¥169税込¥1861個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「1」ゴールド
FB10M-7-019 16インチ
TakaraTec¥169税込¥1861個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「7」ゴールド
FB10M-4-019 16インチ
TakaraTec¥169税込¥1861個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「4」ゴールド





![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)








![難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11768675-250109-02.jpg)







![Rフェイスアウトブラケット19 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752165-170331-02.jpg)