カテゴリ
- メカニカル部品(14)
- 建材・エクステリア(8)
- 制御機器(6)
- バイク部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(2)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- SUS(エスユーエス)(1)
- SWAGE-LINE(3)
- VISHAY(6)
- アルインコ(1)
- アルゴファイルジャパン(1)
- エスコ(2)
- オーム電機(1)
- シグマー技研(2)
- ネグロス電工(2)
- ノーブランド(10)
- 廣杉計器(1)
- 新日軽(LIXIL)(2)
- 東海物産(1)
- 金沢車輌(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
軸付フェルトバフ ハード
アルゴファイルジャパン¥2,398税込¥2,6381パック(5本)当日出荷きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成型したフェルトバフです。研磨材の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。
UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF![[7204B]アンギュラ玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806273-210511-02.jpg)
[7204B]アンギュラ玉軸受
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:47、B:14質量(kg)0.112接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:17.6、COr:8.40許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000許容回転速度(min-1) 油潤滑13000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.550
エポックファインボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷から6日以内出荷用途曲面加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.005
NCFB 変形フランジ形(同心カラー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
防水壁付けブラケット
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷一体化されたデザイン色白外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×122×76荷重(kg)軸受:1防水性あり動作温度範囲(℃)-40~+60
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![[7204B]アンギュラ玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806273-210511-02.jpg)