カテゴリ
- メカニカル部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- バイク部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(9)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- SMC(3)
- SWAGE-LINE(3)
- エスコ(3)
- ネグロス電工(2)
- ノーブランド(1)
- 創アンド遊(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- 日本デキシー(1)
エコロジープロダクト

変形フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
エポックファインボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷から6日以内出荷用途曲面加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.005![[7205B]アンギュラ玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806289-210511-02.jpg)
[7205B]アンギュラ玉軸受
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:25、D:52、B:15質量(kg)0.135接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:18.4、COr:9.40許容回転速度(min-1) グリース潤滑9600許容回転速度(min-1) 油潤滑12000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.580
NCFB 変形フランジ形(同心カラー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ピローブロック 25×116×68mm
FYH(日本ピローブロック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷円筒穴変形フランジ形ユニット 鋼板カバー取付溝付(カバーは別売)仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):116●横幅(mm):68●重量(kg)約:0.68●芯高(mm):52●横側取付ピッチ(mm):34●縦側取付ピッチ(mm):27●取付ボルト呼び:M8アズワン品番68-1922-08
ピローブロック 20×116×68mm
FYH(日本ピローブロック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷テーパー穴 アダプター式 変形フランジ形ユニット 二重シール仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):116●横幅(mm):68●重量(kg)約:0.68●芯高(mm):52●横側取付ピッチ(mm):34●縦側取付ピッチ(mm):27●取付ボルト呼び:M8●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1951-04
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1"DRx15/16" インパクトソケット(インチ)
エスコ¥4,700税込¥5,1701個4日以内出荷全長(mm)57質量(g)627外径(Φmm)41.5差込角(inch)1対辺(inch)15/16”
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~)
CKD¥3,838~税込¥4,222~1個ほか3日以内出荷から6日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ケーブルブラケット
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481個17日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
ケーブルブラケットSGめっき
ネグロス電工¥2,598税込¥2,8581個17日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![[7205B]アンギュラ玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806289-210511-02.jpg)