カテゴリ
- メカニカル部品(14)
- 建材・エクステリア(8)
- 切削工具(7)
- 作業工具(7)
- バイク部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 完成車(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ(2)
- CKD(2)
- FYH(日本ピローブロック)(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- SWAGE-LINE(3)
- アルインコ(1)
- アルゴファイルジャパン(1)
- インペリアル(3)
- エスコ(2)
- グーリング(6)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(1)
- ネグロス電工(2)
- ノーブランド(9)
- 新日軽(LIXIL)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Raychell FB-206R 折りたたみ自転車
Raychell¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷レイチェルから20インチ折りたたみ自転車が新登場!。小さな車でも折りたたんで簡単に積み込め、目的地での移動を快適にします。材質【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ質量(kg)15.5径(Φmm)シートポスト:25.4寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)1530×975×550変速機シマノ6段タイヤサイズ20×1.75適応身長(cm)145以上サドルの高さ(mm)(地上より)710-865フレーム(mm)350折りたたみ寸法(mm)横830×高さ745×幅500
変形フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ ハード
アルゴファイルジャパン¥2,398税込¥2,6381パック(5本)当日出荷きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成型したフェルトバフです。研磨材の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。
UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
アルミ角パイプ 25×25×2.0 艶消し
アルインコ¥1,798~税込¥1,978~1本翌日出荷から4日以内出荷サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB)
PISCO(ピスコ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から9日以内出荷ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストの散乱を防止。 真空パッドと真空発生器の間に取付けて使用する真空回路用。ホルダー真空回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
エポックファインボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980税込¥18,6781本翌日出荷から6日以内出荷用途曲面加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.005![[7206B]アンギュラ玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806298-210511-02.jpg)
[7206B]アンギュラ玉軸受
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:62、B:16質量(kg)0.208接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:25.6、COr:13.6許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600許容回転速度(min-1) 油潤滑10000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.840
フィンガーチップラチェット
S.E.K.(スエカゲツール)¥1,998税込¥2,1981丁4日以内出荷材質クロームバナジューム鋼差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×47×28
NCFB 変形フランジ形(同心カラー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






















![[7206B]アンギュラ玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806298-210511-02.jpg)