カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
  • 自動車純正部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(10)
  • オフィス家具(10)
  • バイク部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb3-10」の検索結果

関連キーワード
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
修正ナット KOTO修正ナットKOTO(12件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
23,925税込26,318特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
199税込219特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から17日以内出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット三菱電機
139,800税込153,780
1台
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
ブレーキマスターキット シバタ(フォークリフト)ブレーキマスターキットシバタ(フォークリフト)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
フォークリフト用補修部品
同軸コネクタ N型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
タッチコネクターファイブ フィメイルバルク 千代田通商タッチコネクターファイブ フィメイルバルク千代田通商
619税込681
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)10色(本体)
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB20NParkerTAIYO
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズシグマ光機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から42日以内出荷
円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
防雨シート(ケーブル用) 未来工業防雨シート(ケーブル用)未来工業
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを壁内に引き込む際の防水処理に使用します。コーキング不要! ケーブルとの隙間はピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからケーブルを差し込むだけで防水OKです。
付属品防水粘着テープ適合Φ5~10のケーブル・VVFケーブル(2.0×3C)×1・7C-FB×1材質樹脂
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ 千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から80日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズシグマ光機(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズシグマ光機
7,498税込8,248
1個
当日出荷から32日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
フジフィメイルバルク(金属) 千代田通商フジフィメイルバルク(金属)千代田通商
559税込615
1個
当日出荷
形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法C(mm)10
円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ シグマ光機円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズシグマ光機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
タッチコネクターファイブスピードコントローラβ 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラβ千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ ストレートタイプレセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ ストレートタイプレセプタクルHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC200定格電流(A)1
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β千代田通商(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジMYG(16件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
20,400税込22,440
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズシグマ光機
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面両凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ25) SLSQシリーズ シグマ光機球面両凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ25) SLSQシリーズシグマ光機
8,298税込9,128
1個
12日以内出荷から72日以内出荷
両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~)CKD
14,363税込15,799
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
ポケット(L) ドアートリム (FB) MAZDA(マツダ)ポケット(L) ドアートリム (FB)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ポケット(R) ドアートリム (FB) MAZDA(マツダ)ポケット(R) ドアートリム (FB)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
カバースライドルーフモーター (FB) MAZDA(マツダ)カバースライドルーフモーター (FB)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
カバー(R) トリムー ポケット (FB) MAZDA(マツダ)カバー(R) トリムー ポケット (FB)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ADAPTER(R) CTR-SUN V MAZDA(マツダ)ADAPTER(R) CTR-SUN VMAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
ダイヤル(R) ランバー サポート (FB) MAZDA(マツダ)ダイヤル(R) ランバー サポート (FB)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トリム スライディング ルーフ (FB) MAZDA(マツダ)トリム スライディング ルーフ (FB)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
カバー ダイアル (FB) MAZDA(マツダ)カバー ダイアル (FB)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
コンソール オーバーヘッド (FB) MAZDA(マツダ)コンソール オーバーヘッド (FB)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
グリル(L) T.トリム スピーカ (FB) MAZDA(マツダ)グリル(L) T.トリム スピーカ (FB)MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
ウェルト シーミング (FB) MAZDA(マツダ)ウェルト シーミング (FB)MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷