カテゴリ
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

FC-800/FC-810用センサーカートリッジ FC800SWH
タニタ¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサーです。用途アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサー付属品取扱説明書(保証書付)材質ABS色ホワイト測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)本体質量(g)約14検知原理燃料電池式ガスセンサー使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×25
ファインケアシーツ,800×900mm,FC-S0809OP
ブイテック¥23,980税込¥26,3781箱(80枚)4日以内出荷長時間にわたって皮膚表面および患者さんの保温管理に役立ちます。 厚手の不織布と防水フィルムの組み合わせにより、吸水性と防水性に優れています。 コンパクトで扱いやすい折りたたみ方法を採用。 手術室、病棟のどちらでも使用できます。 ドレープ性に優れています。寸法(mm)800×900滅菌未滅菌
インフォメーションカウンター
LION (ライオン事務器)¥199,800税込¥219,7801台46日以内出荷材質天板:木製・メラミン化粧板・コード用切欠付、本体:木製・メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×D
RYOCO(菱高精機)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D
RYOCO(菱高精機)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
アルコール検知器 ALBLO FC800WH
タニタ¥16,980税込¥18,6781台14日以内出荷高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計 精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用 約15秒の高速測定 センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。 ※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。 マウスピースが交換できるので衛生的 ボタンを押すだけ、簡単測定測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)測定範囲(mg/L)0.00~0.25測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4検知時間(秒)約15付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包)対応製品センサーカートリッジ:FC-800S、マウスピース:HC-21MP材質ABS、PMMA、PP幅(mm)45色ホワイト高さ(mm)130奥行(mm)25電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本本体質量(g)約104(乾電池含む)表示方式LCD表示検知原理燃料電池式ガスセンサー測定単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年表示内容センサー使用時間の残り:「0~100%」、センサー使用時間累計約250分以上:「SENSOR」サンプリング方式マウスピース式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-36)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら