カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
    • 鉄/鋼(3)
    • その他金属(2)
  • 機構部品(12)
    • クランピング冶具(7)
    • アジャスターボルト(1)
    • その他金型用部品(1)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ

「fc250材」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットベースプレート ナベヤ

    フラットベースプレート

    ナベヤ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    3日以内出荷から51日以内出荷
    材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • デンスバー E-C(普通鋳鉄) 虹技

    デンスバー E-C(普通鋳鉄)

    虹技(23件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
    種別丸材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)硬度HRB75~95
  • デンスバー E-C(普通鋳鉄) 角 虹技

    デンスバー E-C(普通鋳鉄) 角

    虹技(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
    硬度HRB75~95
  • レベリングブロック用ベースプレート ナベヤ

    レベリングブロック用ベースプレート

    ナベヤ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    8日以内出荷
    レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デンスバー 虹技

    デンスバー

    虹技
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    11日以内出荷
    全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
    材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)長さ(mm)1000伸び(%)12以上引張強度(N/mm2)400~500
  • デンスバー 虹技

    デンスバー

    虹技
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    11日以内出荷
    全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
    材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)長さ(mm)1000伸び(%)7以上引張強度(N/mm2)500~600
  • 鋼製ブロック ナベヤ

    鋼製ブロック

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    8日以内出荷
    材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製プレート ナベヤ

    鋼製プレート

    ナベヤ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    8日以内出荷
    ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0
    材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド

    【オーダー】フリープレート SS400

    ノーブランド(41件のレビュー)
    ¥796税込¥876
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
  • ウェアプレート ハヤシ

    ウェアプレート

    ハヤシ
    ¥739~税込¥813~
    1個
    3日以内出荷
    鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。
    材質FC250・特殊固形潤滑材(埋設)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型定盤 ナベヤ

    箱型定盤

    ナベヤ(9件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
    材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 大西測定工具

    溝なしベタイケール(精密アングルプレート)

    大西測定工具
    ¥8,690~税込¥9,559~
    1台
    8日以内出荷から65日以内出荷
    内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
    用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250リブ本数2
  • レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン)

    レベル調整用ライナープレート

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    材質SUS304
  • MCサブテーブル(タップ穴タイプ) ナベヤ

    MCサブテーブル(タップ穴タイプ)

    ナベヤ
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    46日以内出荷
    材質FC250寸法H(mm)M16寸法F(mm)50寸法D(mm)50表面処理塗装(黒皮部)寸法C(mm)50寸法I(mm)0.02熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型定盤 機械仕上 大西測定工具

    箱型定盤 機械仕上

    大西測定工具(6件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から87日以内出荷
    箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
    用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別機械仕上材質FC250
  • マグネットチャック付MCツーリングブロックセット ナベヤ

    マグネットチャック付MCツーリングブロックセット

    ナベヤ
    ¥2,998,000~税込¥3,297,800~
    1セット
    61日以内出荷
    付属品コントローラー:NMC-100材質マグネットチャック本体:SS材、MCツーリングブロック:FC250吸着力(N)6150(磁極当たり)寸法D(Φmm)Φ70寸法C(mm)675RoHS指令(10物質対応)対応磁極サイズ (Φmm)70
  • ヴィドマー ファインキャビネットFC-250W ムラテックKDS

    ヴィドマー ファインキャビネットFC-250W

    ムラテックKDS
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    21日以内出荷
    1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
    用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7221セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)96.4色グリーン又はアイボリー高さ(mm)1116奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-20×11、FD-30×1最大積載量(kg)1800塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
  • 精密アングルプレート(リブ付)A型 ナベヤ

    精密アングルプレート(リブ付)A型

    ナベヤ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    3日以内出荷から87日以内出荷
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • DKE型汚水汚物用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DKE型汚水汚物用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    3日以内出荷
    非閉塞性機構(ガイドピン)を保持し、繊維物がつまりにくい。従来にない後退翼で高効率を実現。着脱装置付きでメンテナンスが容易
    極数4シールワンコイルダブルメカニカルシール (3.7kW以下) タンデムダブルメカニカルシール (5.5~15kW)材料ケーシング FC250(3.7kW以下) FC250もしくはFCD400(5.5kW以上) 羽根車 FC250(3.7kW以下) FC250もしくはFCD400(5.5kW以上) 軸封 SiC/SiC:接液側摺動材 セラミック・カーボン:電動機側摺動材 NBR:ゴム材料取扱液汚水汚物・雑排水 (pH 5~9、遊離残留塩素濃度:10mg/L以下 塩素イオン濃度:200mg/L以下)相三相グリーン購入法適合
  • 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV THECUT

    自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV

    THECUT
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    3日以内出荷
    自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。
    刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35
  • 難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル THECUT

    難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制。 高速切削が可能で美しい加工面を実現。 刃先はギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)。
    材質超微粒子超硬(MG)刃数4被削材炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下)、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等)、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316)、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55)、耐熱合金インコネル等表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)周速(m/min)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):110~140、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):80~110、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):70~90、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):50~60、耐熱合金インコネル等:25~30送り量(mm)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):0.01~0.09、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):0.01~0.08、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):0.01~0.07、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):0.008~0.07、耐熱合金インコネル等:0.007~0.05
  • マグネットチャック付MCアングルプレートセット ナベヤ

    マグネットチャック付MCアングルプレートセット

    ナベヤ
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1セット
    61日以内出荷
    付属品コントローラー:NMC-100材質マグネットチャック本体:SS材、MCアングルプレート:FC250質量(kg)270吸着力(N)(磁極当り)6150寸法D(Φmm)磁極サイズD:Φ70定格電流(A)10.8寸法(A×B×C)(mm)370×500×670RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(kN)(全面)147磁極数24