曜日別特売

DKE型汚水汚物用水中ポンプ

DKE型汚水汚物用水中ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

非閉塞性機構(ガイドピン)を保持し、繊維物がつまりにくい
従来にない後退翼で高効率を実現
着脱装置付きでメンテナンスが容易

極数
4
シール
ワンコイルダブルメカニカルシール (3.7kW以下) タンデムダブルメカニカルシール (5.5~15kW)
材料
ケーシング FC250(3.7kW以下) FC250もしくはFCD400(5.5kW以上) 羽根車 FC250(3.7kW以下) FC250もしくはFCD400(5.5kW以上) 軸封 SiC/SiC:接液側摺動材 セラミック・カーボン:電動機側摺動材 NBR:ゴム材料
取扱液
汚水汚物・雑排水 (pH 5~9、遊離残留塩素濃度:10mg/L以下 塩素イオン濃度:200mg/L以下)
相
三相
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全40種類を絞り込む
周波数(Hz)
電圧(V)
出力(kW)
口径
40種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
電圧(V)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8185847680DKE53.73.75020080
¥558,000
¥469,800
¥516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185848565DKE67.57.560200/22065
¥1,017,000
¥789,800
¥868,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185850180DKEB511115020080
¥1,202,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185852880DKE65.55.560200/22080
¥750,000
¥629,800
¥692,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185853780DKE57.57.55020080
¥921,000
¥779,800
¥857,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185854680DKE67.57.560200/22080
¥921,000
¥779,800
¥857,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185855580DKEB6151560200/22080
¥1,343,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81858616100DKEB5151550200100
¥1,432,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185862565DKE62.22.260200/22065
¥491,000
¥379,800
¥417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185864165DKE51.51.55020065
¥380,000
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185865065DKE65.55.560200/22065
¥754,000
¥589,800
¥648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81858659100DKE6151560200/220100
¥1,432,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81858668100DKE55.55.550200100
¥780,000
¥659,800
¥725,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81858677100DKE53.73.750200100
¥573,000
¥489,800
¥538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185868680DKE61.51.560200/22080
¥369,000
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185871165DKE55.55.55020065
¥754,000
¥589,800
¥648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185872080DKE6111160200/22080
¥1,202,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185872980DKE62.22.260200/22080
¥522,000
¥439,800
¥483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185874780DKEB515155020080
¥1,343,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185875680DKE55.55.55020080
¥750,000
¥629,800
¥692,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81858765100DKE57.57.550200100
¥947,000
¥799,800
¥879,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185879080DKE51.51.55020080
¥369,000
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185879965DKE63.73.760200/22065
¥575,000
¥449,800
¥494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185880865DKE52.22.25020065
¥491,000
¥379,800
¥417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81858851100DKEB6151560200/220100
¥1,432,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185888765DKE57.57.55020065
¥1,017,000
¥789,800
¥868,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185889665DKE61.51.560200/22065
¥380,000
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185890565DKE53.73.75020065
¥575,000
¥449,800
¥494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185893980DKE63.73.760200/22080
¥558,000
¥469,800
¥516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81858957100DKEB5111150200100
¥1,258,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81859000100DKE65.55.560200/220100
¥780,000
¥659,800
¥725,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81859009100DKE5151550200100
¥1,432,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81859036100DKE5111150200100
¥1,258,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81859045100DKE63.73.760200/220100
¥573,000
¥489,800
¥538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81859061100DKE67.57.560200/220100
¥947,000
¥799,800
¥879,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185911565DKE6111160200/22065
¥1,238,000
¥959,800
¥1,055,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81859149100DKE6111160200/220100
¥1,258,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185916750DKE51.51.55020050
¥363,000
¥289,800
¥318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185921050DKE61.51.560200/22050
¥363,000
¥289,800
¥318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8185921980DKE52.22.25020080
¥522,000
¥439,800
¥483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする