カテゴリ

  • 空圧工具(16)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「fch-20」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FCH-20型用タガネ 不二空機

    FCH-20型用タガネ

    不二空機(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    刃先形状平型
  • FCH-20用 ホルダースプリング 不二空機

    FCH-20用 ホルダースプリング

    不二空機(4件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
  • 部品 フラックスチッパ FCH-20 不二空機

    部品 フラックスチッパ FCH-20

    不二空機(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    1台使用個数1
  • FCH-20F・FCH-25型用タガネ 不二空機

    FCH-20F・FCH-25型用タガネ

    不二空機(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    適合機種FCH-20F・FCH-25刃先形状平曲り型
  • FCH-20F・FCH-25型用タガネ 不二空機

    FCH-20F・FCH-25型用タガネ

    不二空機
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    適合機種FCH-20F・FCH-25刃先形状平型
  • 部品 フラックスチッパ FCH-20F 不二空機

    部品 フラックスチッパ FCH-20F

    不二空機
    ¥56~税込¥62~
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
    1台使用個数1
  • FCH-20型用タガネ 不二空機

    FCH-20型用タガネ

    不二空機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    刃先形状ブランク (刃先末加工)
  • FCHー20F.25ヒラマガリタガネ400MML 不二空機

    FCHー20F.25ヒラマガリタガネ400MML

    不二空機
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番794-5213適合機種FCH-20F、FCH-25全長(mm)400刃幅(mm)25刃先形状平曲り
  • FCH-20F・FCH-25型用タガネ 不二空機

    FCH-20F・FCH-25型用タガネ

    不二空機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合機種FCH-20F・FCH-25刃先形状ブランク (刃先末加工)
  • FCH-20ヒラタガネ300MML 不二空機

    FCH-20ヒラタガネ300MML

    不二空機
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番794-5353適合機種FCH-20全長(mm)300刃幅(mm)9刃先形状平
  • FCH-20用ブランクタガネ300MML 不二空機

    FCH-20用ブランクタガネ300MML

    不二空機
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    用途FCH-20用タガネ仕様ブランクタガネ 全長300MMLトラスコ品番828-3413適合機種FCH-20全長(mm)300質量(g)193刃幅(mm)9刃先形状未加工、ブランク(未加工)2018年トラスコ掲載ページ5 0560
  • FCHー20F.25ヒラタガネ400MML 不二空機

    FCHー20F.25ヒラタガネ400MML

    不二空機
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番794-5167適合機種FCH-20F、FCH-25全長(mm)400刃幅(mm)15.5刃先形状平
  • FCHー20F.25ヒラマガリタガネ250MML 不二空機

    FCHー20F.25ヒラマガリタガネ250MML

    不二空機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番794-5191適合機種FCH-20F、FCH-25全長(mm)250刃幅(mm)25刃先形状平曲り
  • フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20 テラオカ(ANEX)

    フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    欠品中
    PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。
    トラスコ品番413-9496寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3085締付範囲(mm)1~20
  • 【修理】フラックスチッパ(不二空機)FCH-20(修理) 修理

    【修理】フラックスチッパ(不二空機)FCH-20(修理)

    修理
    ¥9,900税込¥10,890
    1台
    10日以内出荷
    種類フラックスチッパ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】フラックスチッパ(不二空機)FCH-20F(修理) 修理

    【修理】フラックスチッパ(不二空機)FCH-20F(修理)

    修理
    ¥9,900税込¥10,890
    1台
    10日以内出荷
    種類フラックスチッパ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ

    フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m)

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。 アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。 アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。 サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。 ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途屋外での散水などに材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂ホース:塩化ビニル樹脂カバーありキャスターなしホース内径(Φmm)9パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリホース外径(Φmm)12.6適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金)巻取形式手動
  • フラックスチッパ 不二空機

    フラックスチッパ

    不二空機(4件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
    その他タガネは別売りです。ホース口金取付ねじPT1/4
  • 規格袋0.03mm ひも付 サンキョウプラテック

    規格袋0.03mm ひも付

    サンキョウプラテック
    ¥1,698税込¥1,868
    1冊(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    色透明タイプ紐付入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷凍庫 シャープ

    冷凍庫

    シャープ
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    7日以内出荷
    まとめ買いの冷凍食品もたっぷり保存。買物かご約6.1個分※収納(33L/個)の大容量ストッカー家計にやさしい省エネ設計。2021年省エネ基準達成率106%の省エネ設計旬のおいしさもしっかり冷凍、急速冷凍。食品を急いで冷凍したい時に役立つ急速冷凍機能を搭載。旬の味も長持ちします。使用状況に合わせて使える、8段階の温度調節機能。8段階温度調節機能で食品の種類や保存量に合わせて上手に冷凍保存ができます。食品が少ない時、冷えすぎる時は目盛:1~2(約-14~-18℃)、通常時は目盛:3~5(約-19~-23℃)、食品が多い時や食品を長期間保存する時は目盛:6~8(約-24~-28℃)※に。操作パネルは前面にあり、楽に操作ができます。冷凍能力はJIS最高水準のフォースターです。小物類が整理しやすいバスケットつき。庫内の整理がしやすく、小物が埋もれて迷子になることなくサッと取り出せて便利です暗い場所でも庫内が見やすいLED庫内灯。フタを開けると自動で庫内灯が点灯するので、暗い場所でも食品を確認しやすく便利です。
    仕様急速冷凍、LED庫内灯、バスケット(1個)、キャスター付き、前面操作パネル、霜取り方式(手動)・排水栓付き、霜取りヘラ(1個)質量(kg)33色ホワイト系外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)926×560×855扉開閉方式上開き式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機55/55ドア1ドア取付スペース(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース)左側:20mm以上 / 右側:60mm以上年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)300グリーン購入法適合定格内容積(L)202必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×620×1420
  • センサオプション 金属保護ケース パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 金属保護ケース

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    仕様金属保護ケース曲げ半径(mm)R2
  • FCHシリーズ 偏平シリンダ CKD

    FCHシリーズ 偏平シリンダ

    CKD
    ¥11,963~税込¥13,159~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハンディホースセットG(軽油・オイル用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    当日出荷
    ハンディポンプと組合すことで吐出ホース・吸水ホース(ストレーナー付)のセットとなり、容器・タンクから液体移送が可能です。ハンディポンプと組合すことで耐油性のドラム缶セットになります。
    用途ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ホースセットです。(ACH-20AL・AMH1-20FC・AMVH-20FC・EMH-20FC)灯油、軽油、オイルの移送に。トラスコ品番820-2482材質ホース:NBR質量(kg)3使用流体オイル、軽油2018年トラスコ掲載ページ7 0760
  • カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    カーボンブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷
    日立用カーボンブラシ
    用途日立用カーボンブラシです。
  • 防振キャスターホルダ 防振パッド ナベヤ

    防振キャスターホルダ 防振パッド

    ナベヤ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    32日以内出荷
    キャスター付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振材で外部からの振動やキャスター付き装置から発生する振動を減衰します。キャスターの動きを規制できるように上面にもストッパーが接着されています。後付けで簡単に設置できます。キャスター部の取り外しなどの作業が不要で、装置のキャスター部をジャッキアップし、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。[防振材の特長(型式別)]。防振プレート。・FCH。B。:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。詳細はこちらをご確認ください。 。「B。」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など。防振パッド。・FCH。P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FCH。D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FCH。M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
    材質【フットホルダ】FC200【防振材FCH〇〇M/D/P】発泡ポリウレタン表面処理【フットホルダ】塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応