カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(132)
  • 制御機器(113)
  • メカニカル部品(70)
  • 切削工具(60)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • バイク純正部品(29)
  • 電気材料(24)
  • オフィス家具(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 自転車部品(15)
  • 安全標識(13)
  • 家電(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 建築金物(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「fcl」の検索結果

関連キーワード
659件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ

    丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)

    エコリカ(9件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
    用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • FCLホールカッター 大見工業

    FCLホールカッター

    大見工業(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
    用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51)全長(mm)109有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm刃厚(mm)0.92シャンク径(mm)6.35
  • パルックe-Day FCLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    パルックe-Day FCLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯です。
  • ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
    荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
  • FCLホールカッター アレンジセット FCL-D 大見工業

    FCLホールカッター アレンジセット FCL-D

    大見工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    翌々日出荷
    ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も39mm にアップしました。
    トラスコ品番212-8052セット内容Φ21、22×各1本、Φ27、33×各2本
  • ツバ無ロングFCLホールカッター 大見工業

    ツバ無ロングFCLホールカッター

    大見工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
    用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。給排水管の穴あけに。ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに。材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2刃厚(mm)0.92
  • FCLホールカッター アレンジセット FCL-C 大見工業

    FCLホールカッター アレンジセット FCL-C

    大見工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    翌々日出荷
    ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も38mm にアップしました。
    トラスコ品番212-9609セット内容Φ21、22、27、28、33、35×各1本
  • FCLホールカッター アレンジセット FCL-K 大見工業

    FCLホールカッター アレンジセット FCL-K

    大見工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    翌々日出荷
    ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も40mm にアップしました。
    トラスコ品番212-8103セット内容Φ25、28、30、32、35、38×各1本
  • ND-50FCL 伊藤景パック産業

    ND-50FCL

    伊藤景パック産業(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1パック(100個)
    当日出荷
    サイズ(mm)62.4ΦX38H
  • FCLホールカッター センタードリル FCL575 5×75 大見工業

    FCLホールカッター センタードリル FCL575 5×75

    大見工業
    ¥569税込¥626
    1本
    翌々日出荷
    FCLホールカッター用センタードリル 5x75
    その他FCLホールカッター用センタードリル 5×75トラスコ品番212-8114
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-10K NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-10K

    NSK(日本精工)
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
    ・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
    外径D(Φmm)14番号【NSK名番】4_FCL-10Kトルク容量(N・m)4.41内径Fw(Φmm)10幅C(mm)12
  • ツバ無ロングFCLホールカッター  スプリング 大見工業

    ツバ無ロングFCLホールカッター スプリング

    大見工業
    ¥129税込¥142
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番357-3057
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-8K NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-8K

    NSK(日本精工)
    ¥519税込¥571
    1個
    6日以内出荷
    ・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
    外径D(Φmm)12番号【NSK名番】4_FCL-8Kトルク容量(N・m)3.24内径Fw(Φmm)8幅C(mm)12
  • ツバ無ロングFCLホールカッター  六角軸シャンク 大見工業

    ツバ無ロングFCLホールカッター 六角軸シャンク

    大見工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番357-4537
  • Flexicon ホースクランプ コンジットクリップ ナイロン FCLシリーズ用 Flexicon

    Flexicon ホースクランプ コンジットクリップ ナイロン FCLシリーズ用

    Flexicon
    ¥799~税込¥879~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • POCKETALK (ポケトーク) S Plus 専用画面保護シール PTSP-FCL ソースネクスト

    POCKETALK (ポケトーク) S Plus 専用画面保護シール PTSP-FCL

    ソースネクスト
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    POCKETALK S Plus専用の画面保護シールです。
    対応機種POCKETALK S Plus
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-12 NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-12

    NSK(日本精工)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    ・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
    外径D(Φmm)18番号【NSK名番】4_FC-12トルク容量(N・m)13.24内径Fw(Φmm)12幅C(mm)16
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-6 NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-6

    NSK(日本精工)
    ¥519税込¥571
    1個
    欠品中
    ・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
    外径D(Φmm)10番号【NSK名番】4_FC-6トルク容量(N・m)2.45内径Fw(Φmm)6幅C(mm)12
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-8 NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-8

    NSK(日本精工)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    ・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
    外径D(Φmm)14番号【NSK名番】4_FC-8トルク容量(N・m)4.02内径Fw(Φmm)8幅C(mm)12
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-10 NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-10

    NSK(日本精工)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    ・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
    外径D(Φmm)16番号【NSK名番】4_FC-10トルク容量(N・m)5.3内径Fw(Φmm)10幅C(mm)12
  • POCKETALK (ポケトーク) S 専用画面保護シールver.2 PTS-FCL2 ソースネクスト

    POCKETALK (ポケトーク) S 専用画面保護シールver.2 PTS-FCL2

    ソースネクスト
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ポケトーク S 専用画面保護シールポケトークの画面を保護します。POCKETALK(ポケトーク) S は世界74 言語を自由な組み合わせで、双方向に翻訳できるデバイスです。
    対応機種POCKETALK (ポケトーク) S 専用
  • FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ 東京メタル

    FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ

    東京メタル
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
    仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)30口金G10q定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80対応【密閉器具】○、【調光器】×配光角度(°)180色(グローブ)乳白
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-25 NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-25

    NSK(日本精工)
    ¥819税込¥901
    1個
    4日以内出荷
    ・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
    外径D(Φmm)32番号【NSK名番】4_FC-25トルク容量(N・m)68.65内径Fw(Φmm)25幅C(mm)20
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-16 NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-16

    NSK(日本精工)
    ¥589税込¥648
    1個
    4日以内出荷
    ・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
    外径D(Φmm)22番号【NSK名番】4_FC-16トルク容量(N・m)20.59内径Fw(Φmm)16幅C(mm)16
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-4K NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-4K

    NSK(日本精工)
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
    ・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
    外径D(Φmm)8番号【NSK名番】4_FC-4Kトルク容量(N・m)0.31内径Fw(Φmm)4幅C(mm)6
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-14K NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-14K

    NSK(日本精工)
    ¥549税込¥604
    1個
    4日以内出荷
    ・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
    外径D(Φmm)20番号【NSK名番】4_FC-14Kトルク容量(N・m)14.22内径Fw(Φmm)14幅C(mm)16
  • FCL20W用丸型LEDランプ 東京メタル

    FCL20W用丸型LEDランプ

    東京メタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    10日以内出荷
    サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。
    種別20形寸法(mm)管径30×外径205質量(g)165消費電力(W)10管径(Φmm)30口金G10q点灯形グロースタータ形外径(Φmm)205定格消費電力(W)10全光束(Lm)1250使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000周波数50-60Hz色温度(K)3000配光角度(°)180光色電球色演色指数(Ra)80電球の種類LED発光効率(Lm/W)125エコロジー商品省エネ
  • 丸形LEDランプ FCL20形代替 エコ・トラスト・ジャパン

    丸形LEDランプ FCL20形代替

    エコ・トラスト・ジャパン
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷
    丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
    用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL20形相当直径(Φmm)205質量(g)160消費電力(W)8定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)900色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-20 NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-20

    NSK(日本精工)
    ¥629税込¥692
    1個
    6日以内出荷
    ・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
    外径D(Φmm)26番号【NSK名番】4_FC-20トルク容量(N・m)30.89内径Fw(Φmm)20幅C(mm)16
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-30 NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-30

    NSK(日本精工)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    ・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
    外径D(Φmm)37番号【NSK名番】4_FC-30トルク容量(N・m)95.12内径Fw(Φmm)30幅C(mm)20
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-6K NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-6K

    NSK(日本精工)
    ¥519税込¥571
    1個
    6日以内出荷
    ・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
    外径D(Φmm)10番号【NSK名番】4_FC-6Kトルク容量(N・m)1.96内径Fw(Φmm)6幅C(mm)12
  • 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • FCL20BL-360/18(補虫用ブラックライト)部品 オーツカ光学

    FCL20BL-360/18(補虫用ブラックライト)部品

    オーツカ光学
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番312-6380
  • 折りたたみコンテナ 軽量タイプ モノタロウ

    折りたたみコンテナ 軽量タイプ

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
    材質PP耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)493
  • 折りたたみコンテナ 扉付きタイプ モノタロウ

    折りたたみコンテナ 扉付きタイプ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
    材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・高さ(mm)305
  • 差込形ピン端子 (PC形) ニチフ
    クリア
    ブルー
    レッド

    差込形ピン端子 (PC形)

    ニチフ(31件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
  • 丸管パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    丸管パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    種別20形質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q点灯形スタータ形外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000管長(mm)205/147バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット

    オーム電機(15件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1セット
    当日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)8000色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯
  • ライフルックHGX HotaluX(ホタルクス)

    ライフルックHGX

    HotaluX(ホタルクス)(14件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ