カテゴリ
- バイク部品(106)
- バイク純正部品(5)
- 溶接用品(3)
- 制御機器(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3)
- BIG DAISHOWA(1)
- brembo(11)
- IDEC(和泉電気)(2)
- JB-POWER(15)
- K&N(1)
- KEIHIN(71)
- KITACO(1)
- PMC(1)
- POSH Faith(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- SPARKFUN(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ダイヘン(3)
- ホンダ(5)
- 山洋電気(1)
- 日東工器(1)
- 東京精密(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![FCR35Φ-41Φ用 フィルター 樹脂アダプター TYPE2(丸) 55Φ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612498-180516-02.jpg)
FCR35Φ-41Φ用 フィルター 樹脂アダプター TYPE2(丸) 55Φ
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ミクニTMR、ケーヒンFCRキャブレターにエアフィルターを装着する際に必要となるアダプターです。
FCRΦ35 キャブレターキット(ホリゾンタル) ノーマルキャブ差込外径Φ42
JB-POWER¥289,800税込¥318,7801台92日以内出荷仕様ブラックアルマイト仕様タイプΦ35H/Z主な適合車種GSXR1100 (油冷) 89-92 (ノーマルキャブ差込外径Φ42)
FCRΦ35 キャブレターキット(ホリゾンタル) ノーマルキャブ差込外径Φ46
JB-POWER¥289,800税込¥318,7801台92日以内出荷仕様ブラックアルマイト仕様タイプΦ35H/Z主な適合車種GSXR1100 (油冷) 89-92 (ノーマルキャブ差込外径Φ46)
カスタム エアフィルター オーバルテーパー
K&N(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか4日以内出荷から92日以内出荷K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。。。。エンジニアリングされたパワー: 最先端のエアフィルターメディアは、馬力と加速を向上させ、エンジン全体のパフォーマンスを向上させるように設計されています。4 層の保護: 特別に設計された粘着剤で処理された複数のプレミアム コットン ガーゼが連携して、有害な汚染物質をブロックして捕捉するように設計されたエンジン フィルター メディアの複雑なメッシュを作成します。頑丈な構造: K&N ユニバーサル エアフィルターは、耐久性に優れた高級素材と最先端の工法で製造されており、生涯にわたって使用できます。5 年に 1 回の清掃: エンジン エア フィルターの清掃は、通常の高速道路走行条件で 75,000 マイルごとにのみ必要です (年間平均走行距離 15,000 マイルに基づいて 5 年)。取り付け簡単: K&N エアフィルターはオイルが塗布されており、すぐに使用できます。パフォーマンスを迅速に向上させるための最も簡単で最もコスト効率の高い車両アップグレードの 1 つです。ユニバーサルフィットメント: さまざまな用途に使用できるように設計されています。廃棄物の削減: 毎年 2 億個以上の使い捨てエアフィルターとそのパッケージ廃棄物が埋め立て地に捨てられています。再利用可能なフィルターは埋め立て地の廃棄物の削減に役立ちます。。
パイロットジェット ケーヒン FCRΦ28用
KITACO(21件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から7日以内出荷アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。適合ケーヒンFCRΦ28キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン FCRΦ28用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![FCR35Φ-41Φ用 フィルター 樹脂アダプター TYPE2(丸) 55Φ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612498-180516-02.jpg)













![TMR36-41(ACTIVE)/FCR35-41(純正樹脂)ファンネル用ゴムキャップ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03617102-170728-02.jpg)



![TMR28-35(ACTIVE)/FCR28-33(純正樹脂)ファンネル用ゴムキャップ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616655-200701-02.jpg)