カテゴリ
- バイク部品(31)
- 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ハヤトールNX
サンハヤト(11件のレビュー)¥979税込¥1,0771本(420mL)当日出荷頑固な油汚れをきれいに落とす、油汚れ用洗剤です。ニコチン汚れにも使用可能です。 無香料でイヤな臭いがしません。 使いやすいスプレー式強力洗浄剤です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 欧州RoHS規制に対応しています。用途換気扇・ガスレンジ・レンジフード・レンジ周りの壁など、キッチン周辺の油汚れの清掃に。テレビやパソコンのキャビネット、照明器具のフード・スチール家具など、キッチン以外の汚れ落としにも。 ニコチン汚れにも。形状液体主成分界面活性剤(2.6%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)液性アルカリ性標準使用量1m2当たり約10秒噴射使用場所キッチン、室内全般RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体![FCR35Φ-41Φ用 フィルター 樹脂アダプター TYPE2(丸) 55Φ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612498-180516-02.jpg)
FCR35Φ-41Φ用 フィルター 樹脂アダプター TYPE2(丸) 55Φ
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ミクニTMR、ケーヒンFCRキャブレターにエアフィルターを装着する際に必要となるアダプターです。
インシュレーターセット
PMC(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷シリンダーヘッドにキャブレターをマウントするためのアダプター。劣化すると二次エアーを吸引し、エンジン不調の原因となります。
FCRΦ41 キャブレターキット(ホリゾンタル) TPS付
JB-POWER¥279,800税込¥307,7801台92日以内出荷付属品負圧ニップル付きマウントアダプタータイプΦ41H/Z TPS(スロットルポジションセンサー)付主な適合車種ZRX1200
FCRΦ41 キャブレターキット(ホリゾンタル) TPS付き/スタンダード仕様
JB-POWER¥269,800税込¥296,7801台92日以内出荷タイプΦ41H/Z TPS付き/STD仕様主な適合車種XJR1200/1300
FCRΦ41 キャブレターキット(ホリゾンタル) TPS付き/ハイスロ仕様
JB-POWER¥269,800税込¥296,7801台92日以内出荷タイプΦ41H/Z TPS付き/ハイスロ仕様主な適合車種XJR1200/1300
FCRΦ41 キャブレターキット(ホリゾンタル) ノーマルキャブ差込外径Φ42
JB-POWER¥269,800税込¥296,7801台92日以内出荷タイプΦ41H/Z主な適合車種GSXR1100 (油冷) 89-92 (ノーマルキャブ差込外径Φ42)
FCRΦ41 キャブレターキット(ホリゾンタル) ノーマルキャブ差込外径Φ46
JB-POWER¥269,800税込¥296,7801台92日以内出荷タイプΦ41H/Z主な適合車種GSXR1100 (油冷) 89-92 (ノーマルキャブ差込外径Φ46)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![TMR36-41(ACTIVE)/FCR35-41(純正樹脂)ファンネル用ゴムキャップ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03617102-170728-02.jpg)


![FCR35Φ-41Φ用 フィルター 樹脂アダプター TYPE2(丸) 55Φ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612498-180516-02.jpg)