カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)

「fcs-005」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fシリーズ 超小形ジョイント CKDFシリーズ 超小形ジョイントCKD(1件のレビュー)
1,038税込1,142
1袋(10個)
当日出荷から20日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
通信モジュール 富士電機通信モジュール富士電機(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
マグネットキャッチセット (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
969税込1,066
1セット
当日出荷
用途扉固定用付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)5 (2)10 (3)30吸着力(N)10表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
大容量うしろ用バスケット OGK技研大容量うしろ用バスケットOGK技研(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
33リットルの大容量で、たくさんの荷物を楽々積むことができるリアバスケット マイバスケットに利用されるスーパーのバスケットがスッポリ収まる超大型タイプ フリーキャリーシステムに対応しており、FCアダプター(FCS-005)を取り付け可能で、FCベース台(B-2)と組み合わせることで着脱できるバスケットとして使用可能
六角穴付皿ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM5材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ステンレス挟み込み蝶番
用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
アングルヘッドハーフmini タップコレット MSTコーポレーションアングルヘッドハーフmini タップコレットMSTコーポレーション
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
蛍光灯ハンドランプ フローライト ハタヤリミテッド蛍光灯ハンドランプ フローライトハタヤリミテッド(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。 インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。 蛍光灯なので長時間使用でも低温度。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。 安全なアース不要の二重絶縁構造。
防水性屋内型全長(mm)419摘要屋内型回二重絶縁周波数(Hz)50/60兼用定格100V・13W定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×64×49定格消費電力(W)13全光束(Lm)840光源インバーター内蔵、13Wコンパクト形、蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線太さ(mm2)0.75照明装置インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様VCT0.75×2設置場所屋内適合蛍光灯FPL13EX-N電球の種類蛍光灯連結可否
焼きばめコレット/タップ MSTコーポレーション焼きばめコレット/タップMSTコーポレーション
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
アングルヘッドハーフ mini型のタップコレットです。 JIS規格です。
把握範囲(mm)16
FCSシリーズ 偏平シリンダ CKDFCSシリーズ 偏平シリンダCKD
7,288税込8,017
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
籐風スライドRカゴ RB037 OGK技研籐風スライドRカゴ RB037OGK技研
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
大きくてもすっきり軽快デザイン。カバンや荷物にキズがつきにくいように内側のカドを無くしました。FCアダプター/FCS-005(別売)を底につけ、FCベース台/B-2(別売)と一緒に使えば、着脱バスケットとしてお使いいただけます。
用途固定式藤風スライド後用バスケット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×270×440(520)(※)内は伸びた時底部寸法(幅×奥行)(mm)270×350(420)(※)内は伸びた時アルミシルバー質量(kg)約1.3タイプ後用容量(L)約31←→約26適合車種うしろキャリヤ付シティ車(軽快車・婦人車)(但し、特殊形状のフレームには取付け出来ません)