カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • トラック用品・パーツ(1)

「fedc24v」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯)

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    口金SX6s/8×5.4消費電流(mA)7
  • 高輝度LEDランプ エスコ

    高輝度LEDランプ

    エスコ(10件のレビュー)
    ¥545~税込¥600~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)

    富士電機(10件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
  • 表示灯用LEDランプ omron(オムロン)

    表示灯用LEDランプ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用)

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
  • LED電球 緑 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)

    LED電球 緑 定格電圧:24V

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
    色(ライト出力)緑定格電圧(V)24口金BA9端子の種類プッシュイン取付け方法パネル取付光度(mcd)200アズワン品番65-7240-66直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ電球の種類LEDIP等級IP20
  • コマンドスイッチ LED ランプ(ぴかりくん) 富士電機

    コマンドスイッチ LED ランプ(ぴかりくん)

    富士電機
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • コマンドスイッチ 引抜工具(標準形用) 富士電機

    コマンドスイッチ 引抜工具(標準形用)

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)69×20
  • 22Φ 平形スイッチ 樹脂リング マルヤス電業

    22Φ 平形スイッチ 樹脂リング

    マルヤス電業
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状平形(樹脂リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)樹脂耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • 押ボタンスイッチ用LEDランプ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用LEDランプ

    omron(オムロン)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    光源LED
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形

    富士電機(7件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    形状長角寸法(mm)25×18(突起部含む)種類照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)使用周囲温度(℃)盤内:-20~70取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzボタン部寸法(mm)18×24
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    ¥142税込¥156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    色クリア
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形

    富士電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24
  • 電球(白熱球) モノタロウ

    電球(白熱球)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
    用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
  • コマンドスイッチ ランプ取外具 富士電機

    コマンドスイッチ ランプ取外具

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    適合機種照光押しボタンスイッチ・表示灯外形寸法(mm)Φ8×55特性ランプの取付け、取外しに用いる工具です。・A部(LED ランプ用)を使用します。
  • 交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル G18

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18販売区分業務用
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    色クリア電球形状小パネル球
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色白ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ10mm電球ベースE10