カテゴリ
- 制御機器(12)
- 家電(5)
- バッテリー・電装(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fgbo 250v 1a」の検索結果

ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥74税込¥811個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ
冨士端子工業(6件のレビュー)¥209税込¥2301セット(2個)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電リード線無
B種溶断型ヒューズ FGB0
冨士端子工業(54件のレビュー)¥48~税込¥53~1個ほか当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ
冨士端子工業¥3,500税込¥3,8501箱(100本)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)6.4×30質量(g)2.2種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線無サイズ(mm)Φ6.4×30通電率130%
B種溶断型ヒューズ FGMB
冨士端子工業(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1パック(200個)当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガラス管ヒューズ
ELPA(10件のレビュー)¥246~税込¥271~1パック(2本)当日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
アルカリ乾電池 単4 ハイパワー
(284件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(4本)ほか当日出荷大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。 デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。 デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。タイプ単4形電圧(V)1.5
アルカリ乾電池 角形9V
(208件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年寸法(mm)約48×約17×約27タイプ9V形(アルカリ)電圧(V)9本数1本使用推奨期限5年
ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
アルカリ乾電池 単3 ハイパワー
(328件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(4本)ほか当日出荷大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。 デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。 デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。タイプ単3形電圧(V)1.5
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥690~税込¥759~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
管ヒューズ
エーモン(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5本)当日出荷口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
アルカリ乾電池 単4
(1862件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(4本)ほか当日出荷品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。タイプ単4形電圧(V)1.5
アルカリ乾電池 単3
(2607件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(4本)ほか当日出荷品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。タイプ単3形電圧(V)1.5