回転式巻取器と回転式軽量フック付ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(mm)1650仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル色黒質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け反射板あり