カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(63)
  • メカニカル部品(23)
  • オフィス家具(12)
  • 切削工具(9)
  • 農業機械(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh18」の検索結果

155件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーレーザー&カラーコピー用紙(セミ光沢紙) コクヨ

    カラーレーザー&カラーコピー用紙(セミ光沢紙)

    コクヨ(22件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    両面印刷が可能で、メニューやパンフレット、ポスターなどが高品質に仕上がります。 反射を抑えた、高級感のあるセミ光沢紙です。
    白色度(%)82程度(ISO)紙質セミ光沢紙印刷方式両面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
  • マウントヘッド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントヘッド

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイのヘッドが固定具の中に収まり、引っかかりを抑える構造。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ソフターホース TOYOX(トヨックス)

    ソフターホース

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
    用途一般家庭屋外散水用仕様無耐圧色グリーン透明使用流体水
  • Fジョイント ParkerTAIYO

    Fジョイント

    ParkerTAIYO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK

    偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)

    THK
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK

    ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)

    THK
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼
  • ペーパークリップ 河淳

    ペーパークリップ

    河淳
    ¥99税込¥109
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)PC適合厚さ(mm)5以内
  • 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK

    偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコフィニッシュ精密六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密六角ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア) ステンレス光

    オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア)

    ステンレス光
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    丈夫で錆びにくい!お手入れ簡単!通気性抜群! カラスなどの被害からゴミをお守りします 組立不要
    材質オールステンレスRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ完成品(組立不要)
  • 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK

    偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)

    THK
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • #180 (21mm径) サンドペーパーディスク(10枚) エスコ

    #180 (21mm径) サンドペーパーディスク(10枚)

    エスコ
    ¥465税込¥512
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819FH-18外径(Φmm)21
  • ラブフレックスカップリングRFH型 ニッタ化工品

    ラブフレックスカップリングRFH型

    ニッタ化工品
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
  • フェルール端子圧着工具セット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フェルール端子圧着工具セット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK

    ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)

    THK
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機18型 ベルポニー

    1段ウォーム減速機18型

    ベルポニー
    ¥71,600~税込¥78,760~
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ MFH ヘッド 京セラ

    カッタ MFH ヘッド

    京セラ
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱
    翌々日出荷から6日以内出荷
    取付け方法ねじ込み式寸法APMX(mm)1
  • 収穫機(バインダー)用タイヤ 湿田向 PFH BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    収穫機(バインダー)用タイヤ 湿田向 PFH

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
    タイヤタイプTL
  • ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付) THK

    偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付)

    THK
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK

    ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18Lフラット単機能レンジ Haier(ハイアール)

    18Lフラット単機能レンジ

    Haier(ハイアール)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    7日以内出荷
    庫内を広々使えるフラットタイプ 使いやすいマイコン式単機能電子レンジ 日本全国で使えるヘルツフリー 大きなコンビニ弁当も温めOK 使いやすい縦開き開き式ドア 充実のジドウメニュー 自動メニュー総数13
    付属品取扱説明書、電子レンジの使い方仕様オートメニュー:有、メニュー数:13寸法(mm)放熱スペース:左部100、後部100、上部150、右部100質量(kg)12.4色白点灯形庫内灯:LED/フラット型定格消費電力(W)(50Hz/60Hz)950/1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354(取っ手含392)×286、加熱室有効:315×318×180センサー無し電源コード(m)1.5ヒーター上側/下側:無周波数ヘルツフリー電源電圧(V)単相100扉開閉方式縦開き式レンジ出力(W)50Hz/500、350、解凍(120W相当)、60Hz/650、500、350、解凍(120W相当)庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.5省エネ基準達成率(%)101ボタン仕様マイコン式
  • CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック

    CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

    サンドビック
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    コロカットQDホルダです。 レールロックで高いクランプ剛性があります。 1コーナ仕様です。
  • ラブフレックスカップリングRFH型(タイヤのみ) ニッタ化工品

    ラブフレックスカップリングRFH型(タイヤのみ)

    ニッタ化工品
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
  • カッタ MFH ホルダ 京セラ

    カッタ MFH ホルダ

    京セラ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱
    翌々日出荷から8日以内出荷
    取付け方法柄付きタイプ寸法APMX(mm)1
  • フレックスターベルト FH形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FH形

    三ツ星ベルト
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    ・ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。・ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高60m/secまで使用できます)・ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(特許申請)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。・ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため余計なプーリの加工の必要がありません。・ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運動が可能です。・特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、また静電気発生を防止します。
    ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンチデスク モルノートMF型 ナイキ

    ベンチデスク モルノートMF型

    ナイキ
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    7日以内出荷から36日以内出荷
    シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
    用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として天板厚さ(mm)26アジャスター付配線カバー付
  • ベンチデスク 連結タイプ モルノートMF型 ナイキ

    ベンチデスク 連結タイプ モルノートMF型

    ナイキ
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    7日以内出荷から36日以内出荷
    シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
    用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として天板厚さ(mm)26アジャスター付配線カバー付
  • IXYS Nチャンネル MOSFET1000 V 18 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン IXYS

    IXYS Nチャンネル MOSFET1000 V 18 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

    IXYS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)Q3シリーズ.IXYSのQ3クラスのHiperFET(TM)パワーMOSFETは、ハードスイッチング及び共振モードの両方での使用に適しており、ゲート電荷量も小さく、非常に丈夫です。これらのデバイスには高速真性ダイオードが搭載されており、定格が最大1100V及び70Aの各種絶縁タイプなど、さまざまな業界標準パッケージが用意されています。主な用途には、DC-DCコンバータ、バッテリ充電器、スイッチモード及び共振モード電源、DCチョッパ、温度制御及び照明制御などがあります。.高速真性整流器低RDS(オン)及びQG(ゲート電荷量)低真性ゲート抵抗産業用の標準パッケージ低パッケージインダクタンス高電力密度
    シリーズHiperFET,Q3-Classピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)18最大ドレイン-ソース間電圧(V)1000最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)660最大ゲートしきい値電圧(V)6.5最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30トランジスタ構成シングル最大パワー消費830W
  • CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングヘッド サンドビック

    CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングヘッド

    サンドビック
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
  • CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングユニット サンドビック

    CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングユニット

    サンドビック
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    アーバ取付(ミリタイプ)
  • CoroCut(R) 2 QS(TM) シャンク 端面溝入れ加工用 サンドビック

    CoroCut(R) 2 QS(TM) シャンク 端面溝入れ加工用

    サンドビック
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
  • 食堂テーブル ニシキ工業

    食堂テーブル

    ニシキ工業
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    15日以内出荷
    丸椅子を引っかけて収納できる食堂テーブルです。(メーカースツール製品)。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、平行収納ができます。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)700奥行(mm)750グリーン購入法適合
  • 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し) THK

    偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し)

    THK
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し) THK

    ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し)

    THK
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイテーブル ニシキ工業

    ハイテーブル

    ニシキ工業
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    15日以内出荷
    気軽に打合せが可能な立会議テーブルです。ハイチェアとの相性も抜群です。 天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で抗菌仕様となります。 エッジ部は耐久性に優れ、表面材との一体感が得られるABS樹脂エッジ巻です。 脚部はスチールパイプ (60mm)の焼付塗装となります。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
    用途工場、作業所、会議室、食堂、待合室、事務所、休憩室、応接室、受付、学校、研修室高さ(mm)1000キャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻天板厚さ(mm)30材質(脚部)スチールパイプ/焼付塗装グリーン購入法適合アジャスターあり脚径(mm)60.5
  • ハイテーブル ニシキ工業

    ハイテーブル

    ニシキ工業
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    15日以内出荷
    気軽に打合せが可能な立会議テーブルです。ハイチェアとの相性も抜群です。天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で抗菌仕様となります。エッジ部は耐久性に優れ、表面材との一体感が得られるABS樹脂エッジ巻です。脚部はスチールパイプ (60mm)の焼付塗装となります。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
    用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室/材質【天板】メラミン化粧板(抗菌・指紋レス) 30mm厚【エッジ】ABS樹脂【脚部】スチールパイプ(Φ60.5) 焼付塗装 アジャスター付色ライトオークグリーン購入法適合
  • 結束バンドベース FH 長さ 13.3mm 幅 7.1 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース FH 長さ 13.3mm 幅 7.1 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。FH取り付けベース。ケーブルタイ用ねじ止め取り付けベース 隠しロッキングヘッド(ベース内) 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:2.5mm●長さ:13.3mm●幅:7.1 mm●固定穴径:3.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FH●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:500●コード番号:231-9873アズワン品番65-7456-14
  • ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し) THK

    ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し)

    THK
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応