カテゴリ

  • カー用品(11)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fiamma」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FIAMMA LEDオーニングライトGutter カーク産業

    FIAMMA LEDオーニングライトGutter

    カーク産業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    エントランスライト/12V
    用途キャンピングカー用質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×35×80
  • フィアマ/ターボキット カーク

    フィアマ/ターボキット

    カーク
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ファンがついていないルーフベントに取付けることで、空気を循環させることが可能です。自立させることで、サーキュレーターとしても使用することが可能です。ファンの速度は2段階調整が可能です。
    寸法(mm)480×310入力電源シガーソケット、ACアダプター、乾電池
  • カーサイドタープ Meltec(大自工業)

    カーサイドタープ

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    簡単設置でレジャー・車中泊等での日よけに
    用途日よけ用タープセット内容タープ、支柱4本1セット×2セット、骨組み×2セット、ペグ4本、支柱固定用ロープ4本(約2.8m×4本)、飛び防止用ロープ2本(約1m×2本)、吸盤2個材質タープ:ポリエステル(190T)耐水1000mm、支柱:スティール、骨組:グラスファイバー、ペグ:スティール、ロープ:PP、吸盤:塩化ビニル樹脂質量(kg)約2.2(収納袋含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約250×260×250
  • カークファン 12V Φ130mm×46mm カーク

    カークファン 12V Φ130mm×46mm

    カーク
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    排気/吸気いずれか一方の設置となります。コンパクトなスペースに最適となっております。
    用途キャンピングカー用ファン寸法(mm)Φ130×(厚さD)46ファンスピード2段切り替え(低速/高速)排気量(1分あたり) High:1
  • サイドオーニング (S0) MAZDA(マツダ)

    サイドオーニング (S0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
  • 手動ステップ(スイング式/幅550mm) カーク産業

    手動ステップ(スイング式/幅550mm)

    カーク産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    車高が高いと乗り降りにひと苦労します。そんな時はこの手動ステップをお使いください。スチールとアルミの新構造で高い安定性かつ軽量設計となっています。
    幅(mm)550タイプキャンピングカー用本体質量(kg)4.63
  • 物干し竿付きオーニング 大徳商事

    物干し竿付きオーニング

    大徳商事(4件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    6日以内出荷
    簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。 UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。 使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
    材質(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール耐荷重(kg)(物干し竿)約7機能日除け・目隠し
  • (+)穴あき木ねじ用キャップ(ポリエチレン製)(鉄/茶色)(小箱) 大阪魂

    (+)穴あき木ねじ用キャップ(ポリエチレン製)(鉄/茶色)(小箱)

    大阪魂
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質鉄色茶色表面処理茶色
  • エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジン Fluke Forest(フルークフォレスト)

    エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジン

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    【エンジン模型を組立よう】。各パーツは金属でつくられており、内部パーツも含めてリアルな形状を楽しみながら組立ができます。特にエンジン内部をよく知る方であればニヤニヤしながら組立ができるかと思います。完成後はモーターで駆動。完成後はバッテリーでエンジン全体が駆動します。モーターは雰囲気を壊さないようセルモーターを模したモーターで駆動します。細部までリアルに造形、駆動。実際のエンジンと同様のパーツ群で内部まで再現されており、組立てると見えない内部までリアルに駆動します。吸気/排気管とターボチャージャーの再現。吸排気のパイプを再現するとともにターボチャージャーも装備しています。吸気と排気の関わりがわかる形状です。スロットルレバーを再現。スロットルレバーの開閉で回転数が変わります。スロットルレバーに連動してエンジンノイズがスピーカーを通じて出力されます。※本製品の外観カラーは青になります
    セット内容本体、組立て説明書(英文)、充電ケーブル材質アルミ/ステンレス寸法(mm)約158.5×117×182構成約357パーツバッテリー3.7V450mAh内蔵製品質量(g)1747充電時間約2時間組立時間約4時間動作時間約30分充電方式DC 5V (USB ケーブル)縮尺約1/10
  • クールサマーオーニング タカショー

    クールサマーオーニング

    タカショー(6件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    翌々日出荷
    熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。 室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。 設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。 設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。 空間になじみやすいデザインです。
    用途家屋や施設の軒下で日除けとして取付け高さ(cm)約201~301
  • フックロープ ボンフォーム

    フックロープ

    ボンフォーム(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2本)
    当日出荷
    アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
    材質合成ゴム、ポリエステル寸法(mm)1300(2本入り)
  • ECOネット(虫除けネット) ハイエース・キャラバン用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ECOネット(虫除けネット) ハイエース・キャラバン用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット(2枚)
    当日出荷
    窓ガラスを開けた状態でフチに差し込むだけで、虫の侵入を防ぎ、空気の入れ替えが行えるロングセラー定番品。 蚊や蝿の侵入を防ぎ、通気性も良好です。 遮光性も高いので車内の高温化も防止します。
    メーカートヨタ
  • クールシェード エアー タカショー

    クールシェード エアー

    タカショー(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
    用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。材質ポリエチレン紫外線遮断率(%)約85
  • ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業

    ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール

    萩原工業(12件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約3年(目安)
    用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。色(裏)ホワイト材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)ハトメピッチ(cm)約90
  • ポルタポッティ キューブ ピストンポンプ ホワイト カーメイト

    ポルタポッティ キューブ ピストンポンプ ホワイト

    カーメイト(9件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    9日以内出荷
    キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に、介護に使える「水洗式ポータブルトイレ」。水洗式なのでとても清潔。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。前モデルより全高を20mmプラス。座りやすさと携帯性を両立させました。洗浄水タンク容量15L。汚物タンク容量12L。連続使用回数(目安)約33回。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」を採用。水洗方式は、押しやすい「ピストンポンプ」を採用と使いやすい機能を装備した高機能タイプ。製品サイズ : 高330×幅383×奥行427mm製品重量(乾燥重量) : 3.4kg
    用途水洗式ポータブルトイレタンク容量(L)15(洗浄水)、12(汚水)目盛(洗浄水タンク)なし/(汚水タンク)あり方式【水洗】手動式(ピストンポンプ)連続使用回数約33回(目安)
  • 電動ポータブルトイレ カーメイト

    電動ポータブルトイレ

    カーメイト(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    11日以内出荷
    水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。電動式水洗機能を装備した最高級モデル。連続使用回数(目安)約58回の大容量タイプ。軽く押すだけで水が流れるのでお年寄りや介護などにおすすめ。補水タイミングが一目でわかる「洗浄水タンク目盛り」を採用。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」ももちろん採用。トイレットペーパーホルダーも装備。シャッターレバーは、手が届きやすい位置に設計。AQUA RINSEを入れやすくする「ジョウゴ」付。排水口キャップはAQUA KEM GREEN用の軽量カップ兼用。分割開閉可能な便座カバー
    用途介護に、キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に使える「電動水洗式ポータブルトイレ」質量(kg)5.5色ホワイトタンク容量(L)(洗浄水)15、(汚水)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448×388×450
  • カーサイドタープ 軽自動車・コンパクトカー用 Meltec(大自工業)

    カーサイドタープ 軽自動車・コンパクトカー用

    Meltec(大自工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    川辺のBBQやレジャーに。 夏のレジャーや車中泊時に簡単に素早く設置できる大変便利な日よけ用タープです。 収納もコンパクトに。(収納袋付)
    用途カータープセット内容タープ、支柱:5本1セット×2、骨組み:2セット、ペグ:4本、支柱固定用ロープ:4本(約2.8m×4本)、飛び防止用ロープ2本(約1m×2本)、吸盤:2個材質タープ:ポリエステル(190T)耐水1000mm、支柱・ペグ:スティール、骨組:グラスファイバー、ロープ:PP、吸盤:塩化ビニル樹脂色ブルー質量(g)1600本体寸法(m)約1.7(W)×2.3(H)×1.7(D)
  • エアーコンプレッサー SK11

    エアーコンプレッサー

    SK11(16件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷
    家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
    用途エアー工具・機器の空気供給用
  • フィアマ/ベント28F(クリスタル) カーク産業

    フィアマ/ベント28F(クリスタル)

    カーク産業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    オーニングでおなじみFIAMMA社のルーフベンチレーターです。開口サイズ280mm×280mmのコンパクト設計となっており、様々な箇所に取り付け可能です。フタの色がクリスタル(スモーククリア)の為、小さなルーフウインドウとしても・・・。別売りのキットターボベント28Fを取り付けて、ファン付きベンチレーターにすることもできます。※本商品にはファンは付属しておりません。ファン付きをお探しの場合、。本商品及び別売りのF07903-02-キットターボベント28Fをお買い求めください。※FIAT/Ducatoに取付の際は、別売りのF08635-01キットフレーム28デュカトをお買い求めください。
    用途キャンピングカー用
  • スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システム

    スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)

    日立産機システム(15件のレビュー)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
  • サイドオーニング (S6) MAZDA(マツダ)

    サイドオーニング (S6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
  • サドルバック LUMIS LITE-SS シートポストマウントキット READY GO

    サドルバック LUMIS LITE-SS シートポストマウントキット

    READY GO
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    4日以内出荷
    用途SEATPOST DIAMETER:Fits 25.4 - 34.9 mm。COLOR:Matte Black。MATERIAL:420 denier nylon。CAPACITY:0.35L。WEIGHT:BAG-50g / SET POST MOUMT-18g
  • サドルバック NIGHTHAWK - S SADDLE BAG READY GO

    サドルバック NIGHTHAWK - S SADDLE BAG

    READY GO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途INSTALLATION:Hook straps fastening。SEATPOST DIAMETER:Fits 25.4 -34.9 mm。COLOR:Matte Black。MATERIAL:420 denier nylon。CAPACITY:0.35L。WEIGHT:45g色black
  • ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142 RS PRO

    ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    RS PRO Steel Wire Rope Clamp, DIN 1142Part of our tried-and-tested RS PRO range, this steel wire rope clamp is used to clamp the loose end of a wire rope and loop it back to form an eye. It allows two separate wire rope ends to be safely connected. Consisting of a U-shaped bolt and a saddle secured by two nuts, this clamp has been manufactured from zinc-plated steel and treated with a galvanised coating finish. The zinc-plating and the galvanisation process are effective at protecting the clamp from the elements and corrosion. The galvanised coating boasts an adhesive strength up to seven times greater than alternative organic coatings. This product has been stringently tested for safety and durability. It conforms to the European standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips on steel wire ropes. Youll find it most commonly used in fencing. It isnt suitable for lifting applications.Features and Benefits Diameter of 6 mm Made from steel Zinc-plated wire Galvanised coating finish Complies with DIN 1142 safety specifications Meets EU standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips Do NOT alternate in position on the rope Do NOT use to join two lengths of rope unless via two eyesRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 6.5mm材質 = スチール
  • 結束バンドベース Q 長さ 20mm 幅 20 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース Q 長さ 20mm 幅 20 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton Cable Tie MountThe HellermannTyton Q series black cable tie mount is made of nylon66(PA66)。It has a fixing hole diameter of 3.1mm, strap width of maximum 4mm, length of 20mm and width of 20mm。The Q-mount allows a 4-way entry for Q-ties and is available in a screwable version that offers a perfect solution with the Q-tie cable ties.Features and BenefitsLocks cable tie in vertical position, the hands are free to apply cables Operating temperature ranging between -40℃ and 60℃ Adhesive with a high pull-off force Q-mount base locks the Q-tie in vertical position, your hands are free to apply the cables Offers a perfect solution with Q-tie cable tiesApplicationsAutomotive industry Electronic industry
    仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4mm●長さ:20mm●幅:20 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8543アズワン品番65-7478-97
  • ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142 RS PRO

    ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    RS PRO Steel Wire Rope Clamp, DIN 1142This RS PRO steel wire rope clamp is used to clamp the loose end of a wire rope and loop it back to form an eye. This means that two wire rope ends can be safely joined together. Consisting of a U-shaped bolt and a saddle secured by two nuts, this rope clamp is made with zinc-plated steel. Its been treated with a galvanised coating finish. Combined, the zinc-plating and the galvanisation process protect the clamp from the elements as well as corrosive agents. Providing effective protection, the galvanised coating has an adhesive strength thats seven times greater than organic coatings. As part of our trusted RS PRO range, this rope clamp has been stringently safety tested. It conforms to the European standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips on steel wire ropes. Unsuitable for lifting, its most often used in fencing applications.Features and Benefits Diameter of 5 mm Made from steel Zinc-plated wire Galvanised coating finish Complies with DIN 1142 safety specifications Meets EU standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips Do NOT alternate in position on the rope Do NOT use to join two lengths of rope unless via two eyesRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 5mm材質 = スチール