サドルバック LUMIS LITE-SS シートポストマウントキット

サドルバック LUMIS LITE-SS シートポストマウントキット - READY GOサドルバック LUMIS LITE-SS シートポストマウントキット - READY GOサドルバック LUMIS LITE-SS シートポストマウントキット - READY GOサドルバック LUMIS LITE-SS シートポストマウントキット - READY GOサドルバック LUMIS LITE-SS シートポストマウントキット - READY GOサドルバック LUMIS LITE-SS シートポストマウントキット - READY GO
用途
SEATPOST DIAMETER:Fits 25.4 - 34.9 mm
COLOR:Matte Black
MATERIAL:420 denier nylon
CAPACITY:0.35L
WEIGHT:BAG-50g / SET POST MOUMT-18g
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81229718-
¥4,480
¥4,098
¥4,508(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする