カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • バイク部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fj80-001」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
5,188税込5,707
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
9,790税込10,769
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
バイク用 オイルフィルター CB750F/ゼファー400  オイルエレメント Oリング付き MAD MAX(マッドマックス)バイク用 オイルフィルター CB750F/ゼファー400 オイルエレメント Oリング付きMAD MAX(マッドマックス)
699税込769
1個
4日以内出荷
炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
用途バイク用主な適合純正品番16099-003、15410-426-000、15410-426-010、36Y-13441-00適合車種【HONDA】CB1100F、CB400FOUR(74-77)408cc、CB400FOUR(75-79)398cc、CB400FOUR(76-77)398cc、CB750F、CB900F【KAWASAKI】GPZ900R( 84-03)、Ninja250R( 08-12)、ZEPHYR1100RS(92-06)、ZEPHYR1100(92-06)、ZEPHYR400χ(89-06)、ZEPHYR400(89-06)、ZEPHYR750RS(91-07)、ZEPHYR750(91-07)、Z400FX(79-81)、GPZ400R(85)、GPZ400R(89)、ZRX1100(96-01)、ZRX1200R(01-06)、ZRX1200S(01-06)、ZZR1100C(90-92)、ZZR1100D(93-01)、ZZR1200(02-05)、エリミネーター400(86-95)、KZ750(80-83)、Ninja900R(84-99)【YAMAHA】FJ1200(84-95)、XJR1200(94-97)、XJR1200R(94-97)、XJR1300 (98-07)、FJ1200(88-93)
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
8,398税込9,238
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINEステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)SWAGE-LINE(4件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット
4日以内出荷
スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製) SWAGE-LINEステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。