カテゴリ
- 自動車純正部品(283)
- 制御機器(80)
- 空調・照明・電設資材(79)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- 切削工具(59)
- パソコン/周辺機器(53)
- 事務用品(43)
- メカニカル部品(37)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- バイク純正部品(24)
- 自動車補修部品(23)
- 科学研究・開発用品(22)
- 機構部品(19)
- バイク部品(16)
- 研磨材(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 測定用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 建築金物(10)
- 医療(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 家電(7)
- 物流用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 電気材料(6)
- 安全用品(6)
- 溶接用品(5)
- オフィス家具(4)
- 厨房用品(3)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 作業服(3)
- 梱包用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 手袋(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(7)
- CKD(7)
- IKO(日本トムソン)(17)
- MIYOSHI(小西製作所)(9)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- omron(オムロン)(7)
- PLUS(プラス)[文具](28)
- ROHM(15)
- SMC(46)
- VISHAY(14)
- エスコ(21)
- オーツカ光学(7)
- サンワサプライ(7)
- スバル(277)
- タンガロイ(11)
- トリニティ(31)
- パイロット(9)
- ホンダ(22)
- 京セラ(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

エクステリアブラケットFL10形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷10形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ436mmのものをご使用ください。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ460 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)幅(mm)120質量(kg)1.3色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)547タイプ天井直付型・壁直付型、拡散タイプ消費電力3.4 W分類デザイン:Casual色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.059 A光束(Lm)器具:385エネルギー消費効率(Wh/h)113.2 lm/W出しろ(mm)109演色性(Ra)Ra83
エクステリアブラケットFL10形電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷10形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ436mmのものをご使用ください。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ460 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)幅(mm)120質量(kg)1.3色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)547タイプ天井直付型・壁直付型、拡散タイプ消費電力3.4 W分類デザイン:Casual色温度2700 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.059 A光束(Lm)器具:385エネルギー消費効率(Wh/h)113.2 lm/W出しろ(mm)109演色性(Ra)Ra83
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除
オーム電機(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ仕様使用誘虫灯:FL10BL×2本質量(kg)約1.3(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅410×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 14.5W
3波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 10型
オーム電機(13件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ用途インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別10W形長さ(mm)約330タイプスリム管径(Φmm)28点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)10全光束(Lm)3100定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
直管蛍光灯 ライフルック 10形
HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(10本)当日出荷3波長形蛍光ランプ。種別10形質量(g)55消費電力(W)10管径(Φmm)25.5口金G13平均演色評価数(Ra)84
ライフライン 10W形
HotaluX(ホタルクス)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷用途一般照明用種別10形質量(g)55電流(A)0.23管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)10管長(mm)330定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-7E、FG-7P電球の種類直管蛍光灯
フリクションライト(蛍光ペン)
パイロット(38件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、使用方法筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。全長(mm)139タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式線幅(mm)3.3インクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
サンホワイト 10W形
HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷種別10W形色昼白色質量(g)55電流(A)0.23管径(Φmm)25.5点灯形グロースタータ形全光束(Lm)460定格ランプ電力(W)10管長(mm)330定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-7E、FG-7P光色昼白色電球の種類蛍光ランプ
AC投光器
ELPA¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷ワイドに照らす。背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作。屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)。まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー。可動スタンドで照射角度を自由に調整。取り回ししやすい3mロングコード。持ち運びやすいハンドル付き色グレー電源コード(m)3電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(防噴流形)光源LED(昼白色相当) ※LEDの交換はできません。
BLランプ
プリンス電機¥13,980税込¥15,3781箱(25本)当日出荷から7日以内出荷捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射。虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進。光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト)
NEXcell¥15,980税込¥17,5781台当日出荷人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)質量(kg)1.37電力(W)10全光束(Lm)1080 (10W点灯時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250保護等級IP65バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAh色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45センサー感知方式人感ソーラーパネル出力6W設置方式クランプ充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)設置場所屋外灯数1人感センサ検出距離(m)15(水平180度)点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯電球の種類LED連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回照射角度(°)70エコロジー商品省エネ
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781箱(10本)当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)555定格寿命(時間)6000機能3波長バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5200点灯方式グロースタータ形適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)電球の種類蛍光灯
トップフランジ(フランジ接合用) 一次防錆塗装品
リケン¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状フランジ表面処理一次防錆塗装品
充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ
日機¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷高効率のリチウムイオン電池を採用し、最大連続点灯は20時間を実現。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは(H)(M)(L)と三段階の調光ができます。床置きスタンド及び三脚スタンドとも組み合わて使用でき、非常に便利です。用途屋外作業照明、アウトドアやお祭りの照明、夜間作業用LED照明など付属品充電用ACアダプター電源(V)DC12.6保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~25(但し、氷結しないこと)電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用演色指数(Ra)80電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
紙基材フェノール樹脂積層板
フタムラ化学(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1枚当日出荷から5日以内出荷一般電気特性があり、機械加工性に優れる。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板色自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフト用サイドミラー
信栄物産¥3,500~税込¥3,850~1台ほか当日出荷から5日以内出荷トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー用途トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー
BLランプ
プリンス電機¥599税込¥6591個7日以内出荷捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射。虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進。光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
LEDテープユキヒョウフラッシュ10mW
YAMAZEN(山善)¥27,980税込¥30,7781巻翌日出荷幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。最大50M連結可能。用途室内、屋外ともに使用できる照明。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)10全光束(Lm)1265発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数240個(両面発光1列)
LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS
YAMAZEN(山善)¥19,980税込¥21,9781巻翌日出荷幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。最大50M連結可能。用途室内、屋外ともに使用できる照明。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)10全光束(Lm)960発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数120個(片面発光1列)
フランジアダプター(フランジ接合用) 一次防錆塗装品
リケン¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状フランジアダプター表面処理一次防錆塗装品


LANケーブル
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)1.4×6.2規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)シールドUTP(4対)結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)1.4×6.2ケーブル太さ(mm)1.4×6.2導体サイズ(AWG[mm2])30AWG爪折れ防止対応ケーブルタイプフラットタイプカテゴリーCat6
フランジアダプター(フランジ接合用) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状フランジアダプター表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED投光器
日機¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷高効率のリチウムイオン電池を採用した充電式LEDライトです。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。また、防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは (H) (M) (L)と三段階の調光ができます。付属品専用充電アダプター保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池18650×3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
トップフランジ(フランジ接合用) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状フランジ表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








































![ブラインドホルダー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31520974-220323-02.jpg)