プリンス電機
BLランプ
捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射
虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進
光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管径(Φmm)
15.5
25.5
32.5
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
管径(Φmm)
口金
定格寿命(時間)
ランプ電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05482902
FL4BL
16
15.5
G5
2000
0.162
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05482947
FL20S・BL
128
32.5
G13
5000
0.36
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483279
FL8BL
27
15.5
G5
20008500以上
0.17
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483322
FL6BL
20
15.5
G5
20008500以上
0.147
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483446
FL15BL
76
25.5
G13
4000
0.3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483462
FL10BL
58
25.5
G13
3000
0.23
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください