カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(46)
    • 一般直管蛍光灯(9)
    • 特殊直管蛍光灯(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
    • 捕虫器・電撃殺虫器本体(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 制御機器(37)
  • メカニカル部品(30)
  • 自動車純正部品(28)
  • 切削工具(26)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 電気材料(9)
  • トラック純正部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 建築金物(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 医療(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 研磨材(3)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電球の種類
口金
E17・G13・P21
ブランド
オーム電機・HotaluX(ホタルクス)・Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・OSRAM(オスラム)・SURE(石崎電機製作所)・デンカエレクトロン・朝日産業(捕虫器・包装機器)・美和ロック・トーエイライト・SMC・スバル・IKO(日本トムソン)・RS PRO・ODELIC(オーデリック)・OSG(オーエスジー)・三菱ふそう・TOSTEM(LIXIL)・FCT - A MOLEX COMPANY・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl15」の検索結果

392件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除 オーム電機

    電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除

    オーム電機
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷
    誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置
    付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ仕様使用誘虫灯:FL15BL×2本質量(kg)約1.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅515×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 22W
  • フレキシブルハードルFL15 トーエイライト

    フレキシブルハードルFL15

    トーエイライト
    ¥4,698税込¥5,168
    1組(5台)
    6日以内出荷
    踏んでも戻る軽量ハードルでしっかりトレーニングをサポート 認識しやすいライン
    材質PVC質量(g)15g/台ライン色黄寸法(幅W×高さH)(cm)52×15
  • MIWA DZ.FT ST (FL15) 美和ロック

    MIWA DZ.FT ST (FL15)

    美和ロック
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    種別フロント板のみグリーン購入法適合
  • 3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型 オーム電機

    3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型

    オーム電機(13件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷
    長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
    用途インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別15W形長さ(mm)約436タイプスリム点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)15定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • ユニットバス貫通金具 FL15型 東洋アルチタイト

    ユニットバス貫通金具 FL15型

    東洋アルチタイト
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容UB本体×2、バネバンド(1/2用)×4厚さ(mm)壁:12まで
  • ブラックライト HotaluX(ホタルクス)

    ブラックライト

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
    用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
  • 捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫ランプ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
    ¥3,690税込¥4,059
    1本
    3日以内出荷
    虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
    用途捕虫器用ランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター VAIO FL15 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター VAIO FL15 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種VAIO FL15取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム VAIO FL15 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム VAIO FL15 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,898税込¥6,488
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種VAIO FL15取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • マグネット式 プライバシー フィルター VAIO FL15 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター VAIO FL15 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種VAIO FL15入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥898税込¥988
    1本
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    種別15形長さ(mm)436質量(g)73口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)910定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.3バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E)光色クール色電球の種類蛍光灯
  • ライフライン 15W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 15W形

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(25本)
    当日出荷
    用途一般照明用適合FG-1E、FG-1P種別15W形種類直管蛍光灯電流(A)0.300管径(Φmm)25.5点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)15管長(mm)436定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
  • 直管蛍光ランプ15W白色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ15W白色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FL15W、パナソニック FL15W、三菱 FL15W、ホタルクス(NEC) FL15W、日立 FL15W-B種別15W管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)860定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)15管長(mm)436色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色白電球の種類直管蛍光
  • サンホワイト 15W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト 15W形

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    種別15W形色昼白色質量(g)70電流(A)0.3管径(Φmm)25.5全光束(Lm)820定格ランプ電力(W)15管長(mm)436定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類蛍光ランプ
  • 直管蛍光ランプ15W昼光色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ15W昼光色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(25本)
    欠品中
    仕様(同等品)東芝 FL15D、パナソニック FL15D、三菱 FL15D、ホタルクス(NEC) FL15D、日立 FL15D-B種別15W管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)750定格寿命(時間)6500定格ランプ電力(W)15管長(mm)436色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
  • 捕虫器・殺虫器用オプション SURE(石崎電機製作所)

    捕虫器・殺虫器用オプション

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    当日出荷
    誘虫ランプ
    種別誘虫ランプ
  • 直管蛍光灯 ライフルック 15形 HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 ライフルック 15形

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    3波長形蛍光ランプ。
    適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別15形全長(mm)436質量(g)70消費電力(W)15管径(Φmm)25.5口金G13定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分15形定格ランプ電流(A)0.3電球の種類蛍光灯
  • 東芝 蛍光ランプメロウZ 東芝ライテック

    東芝 蛍光ランプメロウZ

    東芝ライテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • 編組チューブ デンカエレクトロン

    編組チューブ

    デンカエレクトロン(12件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
    材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
  • のぼり用台座付ポール ジャストコーポレーション

    のぼり用台座付ポール

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷
    のぼり用ポールです。 ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。
    材質ポリプロピレン(台座裏面に鉄のおもり付)色白質量(g)台座:50
  • BLランプ プリンス電機

    BLランプ

    プリンス電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(25本)
    当日出荷から7日以内出荷
    捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射。虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進。光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)1.4×6.2規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)シールドUTP(4対)結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)1.4×6.2ケーブル太さ(mm)1.4×6.2導体サイズ(AWG[mm2])30AWG爪折れ防止対応ケーブルタイプフラットタイプカテゴリーCat6
  • ガラス管ヒューズ 30mm M&H

    ガラス管ヒューズ 30mm

    M&H(6件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1パック(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
    全長(mm)30
  • フロアーロック イースタン精工

    フロアーロック

    イースタン精工(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作もワンタッチで簡単です。 スプリングの反発により凹凸・傾斜面でもロックグリップします。(ロック時に台車が持ち上がりません) パットゴムのライニングを施しており、床面への傷つきを最小限にします。
    ストローク(mm)34取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)90~100×90~100
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10本)
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)436質量(g)73口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)970定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5200適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • ボールタップ INAX(LIXIL)

    ボールタップ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給水方式横型(フレキホース)
  • オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット オイレス工業

    オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット

    オイレス工業(5件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • アートブラッシュ ぺんてる(アストラム)

    アートブラッシュ

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    毛筆特有の流れるようなタッチや、鮮やかな発色は、文字を書くだけでなく、イラストや絵画を描くにも最適! カラー筆ペンならではのグラデーションやぼかし等の使い方も多彩で、描く楽しさが広がります。 後軸部の押し加減で穂先からのインキの出を調節できます。 水を溜めたところに穂先を付けることで色を薄めたりぼかしたりすることができます。 薄い色の穂先に濃い色の穂先を付けて塗ると濃い色から薄い色へのグラデーションが出来ます。
    材質【キャップ】PP、【前軸・リング】再生PP、【後軸】再生PE、【穂先】ナイロン繊維寸法(mm)Φ13×175質量(g)13商品タイプ本体
  • クリアーホルダー 掲示用ポケット 高透明作品ホルダー PLUS(プラス)[文具]

    クリアーホルダー 掲示用ポケット 高透明作品ホルダー

    PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    大切な作品を傷つけず、まっすぐ連結して掲示できる作品ホルダー。お子様の思い出の作品を、大切に扱う為のアイデアが詰まった便利ホルダーです。 お子様の大切な作品をキズや汚れから守りながら掲示や保管できます。幼稚園・保育園・学校・習い事教室・老人ホームなど幅広い展示シーンで活躍します。透明度がUPした高透明仕様なので、中に入れた作品がくすむことなく、鮮明なまま飾ることができます。作品が沢山ある時でも、連結ができるので便利。ツメをはめるだけで簡単にまっすぐ綺麗に掲示できます。便利な画鋲穴とファイル穴付きなので、画鋲穴は作品に穴を開けずに掲示ができ、ファイル穴は紐で綴じれるのでまとめて保管する際にも便利です。個人ごとに作品の保管ができる名前欄付き。豊富なサイズバリエーションです。A4縦、8つ切り縦、4つ切り縦、A4横、8つ切り横、4つ切り横、A5縦、A5縦 8種類のサイズ展開。A4・A5サイズ…学校で配布されたプリントの掲示など幅広い用途に。八ツ切り・四ツ切りサイズ…学校や習い事で作った作品、水彩画やお気に入りの写真の掲示などに。
    用途幼稚園・保育園・学校・習い事教室・老人ホームなどで絵画や作品の展示用に。色クリアー(高透明)グリーン購入法適合
  • フミラック HARAX(ハラックス)

    フミラック

    HARAX(ハラックス)(6件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    翌々日出荷
    身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
    材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)455最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
  • 自在塗代カバー 未来工業

    自在塗代カバー

    未来工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(10個)
    翌日出荷
    コンクリート打設によりアウトレットボックスが位置ズレしても、 スイッチ又はコンセント位置が簡単に修正できます。 取付器具位置が修正できますから、 もうコンクリートのはつり作業は不要です。 上下、 左右、 傾きのどんな方向にでもビス固定だけで簡単に修正できます。 モルタルの乗りは抜群です。
  • フロアロック カツヤマキカイ

    フロアロック

    カツヤマキカイ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    6日以内出荷
    プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い
    用途手押し台車 搬送台車 設備の足回り取付ピッチ(mm)(P1×P2)85×85、100×100
  • のぼり用台座付ポール黒 ジャストコーポレーション

    のぼり用台座付ポール黒

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷
    ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。 シックで落ち着いた黒ポールは、和風なのぼり旗に最適です。
    材質ポリプロピレン(PP)※台座裏面に鉄のおもり付色黒直径(Φmm)台座:70、横棒:5.8質量(g)台座:50寸法(高さH×幅W)(mm)320×110
  • 角型近接センサ GX-15(長距離)タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    角型近接センサ GX-15(長距離)タイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
    用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認
  • のぼり用吸盤付き針金POP ジャストコーポレーション

    のぼり用吸盤付き針金POP

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    吸盤付きのミニのぼり用針金ポップです。
    材質ジョイント:ABS、針金:ピアノ線、吸盤:塩ビ直径(mm)吸盤:40
  • ステンレス フェアリーダー 水本機械製作所

    ステンレス フェアリーダー

    水本機械製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バフ研磨仕上げ仕上バフ研磨
  • 液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター エレコム

    液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター

    エレコム(6件のレビュー)
    ¥6,190税込¥6,809
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ディスプレイを見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする液晶保護フィルム。
    用途液晶保護フィルムとして使用できます。 ブルーライトを大幅にカットするためめをいたわりたい方にご使用いただけます。 指紋がつきにくく、ついた場合も簡単に拭き取れる仕様で快適にお使いいただけます。 自己吸着タイプの素材を採用しており、簡単に貼ってはがすことができます。 表面硬度3Hと硬度が高いフィルムです。可視光線透過率(%)86.9(MAX92)反射率(%)1.3(MAX0.9)
  • SDP-04 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-04 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
  • フミラック HARAX(ハラックス)

    フミラック

    HARAX(ハラックス)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌々日出荷
    段付の踏台ですので1台で2通りの高さに対応でき、面倒な昇降回数を大幅に減らせます。 上段・下段とも天板が広く常に自分に合った楽な高さで安定した作業ができます。
    材質アルミ製段数2設置寸法・奥行(mm)547設置寸法・幅(mm)497最大使用荷重(kg)100
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
"fl15" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷