カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(42)
    • 一般直管蛍光灯(31)
    • 特殊直管蛍光灯(2)
    • 点灯管(グロースタータ)(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
    • 捕虫器・電撃殺虫器本体(7)
  • 制御機器(19)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電球の種類
口金
E17・E17/P21・E26・G13・P21
ブランド
HotaluX(ホタルクス)・Panasonic(パナソニック)・オーム電機・OSRAM(オスラム)・朝日産業(捕虫器・包装機器)・東芝ライテック・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ハタヤリミテッド・コトヒラ工業・朝日産業・SIEMENS・東京メタル・YAMAZEN(山善)・三菱電機エンジニアリング・UNION(ユニオン産業)・ピオニーコーポレーション・プリンス電機・EARTH MAN・SMC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl20s」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機

    三波長形直管蛍光ランプ20W形

    オーム電機(30件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷
    さわやかな明かりで長寿命10000時間。
    種別20形長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • ライフライン 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    789税込868
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    管径(Φmm)32.5点灯形グロースタータ形管長(mm)580定格平均寿命(時間)9000
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    口金G13点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • 捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫ランプ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
    3,340税込3,674
    1本
    3日以内出荷
    虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
    用途捕虫器用ランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックライト HotaluX(ホタルクス)

    ブラックライト

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
    用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
  • ライフラインII 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    当日出荷
    グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.340管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500適合点灯管FG-1E、FG-1P電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • スパイラルランプ EARTH MAN

    スパイラルランプ

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz口金E26全光束(Lm)1400発光色昼光色電球形状スパイラルランプ色温度(K)6400
  • 直管蛍光ランプ20W白色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ20W白色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    9,998税込10,998
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B種類(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B口金G13点灯形グロー形平均演色評価数(Ra)61管長(mm)580色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色電球の種類直管蛍光
  • 直管蛍光灯 グロースターター形 20形 ブライトライト

    直管蛍光灯 グロースターター形 20形

    ブライトライト
    11,980税込13,178
    1箱(25本)
    当日出荷
    20形 省エネタイプ蛍光灯
    用途蛍光灯 25本セット グロースターター形 蛍光ランプ 20形種別20W形消費電力(W)18口金G13点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)8500管径×長さL(mm)28.0×580電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    9,998税込10,998
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FL20S・D、パナソニック FL20S・D、三菱 FL20SD,ホタルクス(NEC) FL20SD、日立 FL20SD-B種別20W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)1070定格寿命(時間)8500定格ランプ電力(W)20管長(mm)580色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
  • 飛散防止形捕虫灯 飛散防止形 朝日産業

    飛散防止形捕虫灯 飛散防止形

    朝日産業
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    虫の好む紫外線で効果的に誘引します。誤ってランプを破損させてしまった際、ガラス片の飛散を防ぎ安全です。ムシポン専用の捕虫灯です。
    用途捕虫器用誘虫ランプ。トラスコ品番828-0192適合機種MPX-2000・2000IPシリーズ、MPX-7000シリーズ、MP-2300シリーズ、MP-8000光源色ブルー
  • ケミカルランプ 20W コトヒラ工業

    ケミカルランプ 20W

    コトヒラ工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    光触媒方式スリッパ殺菌ロッカー(KEシリーズ)の交換用ケミカルランプです。
    アズワン品番8-8778-12
  • BLランプ プリンス電機

    BLランプ

    プリンス電機
    26,980税込29,678
    1箱(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射。虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進。光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
  • レンカライト用蛍光灯電球(20W) ハタヤリミテッド

    レンカライト用蛍光灯電球(20W)

    ハタヤリミテッド
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合機種FP型レンカラント質量(kg)0.112摘要20W直管形蛍光ランプ定格電力(W)18定格電圧(V)100口金G13定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)1170定格寿命(時間)約8500色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯電球
  • 捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    捕虫器用蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    21,900税込24,090
    1箱(25本)
    当日出荷
    虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
    長さ(mm)580質量(g)129口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
  • LEDテープユキヒョウフラッシュ20mS YAMAZEN(山善)

    LEDテープユキヒョウフラッシュ20mS

    YAMAZEN(山善)
    37,980税込41,778
    1巻
    翌日出荷
    幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。
    用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす
  • パルック プレミア クール色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア クール色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1箱(2個)
    当日出荷
    点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯20形直管2本入り
    仕様●光色:クール色●備考:2本セット種別20W形アズワン品番65-6679-54光色クールエコロジー商品長寿命
  • ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす
    用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)6700
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    適合電子点灯管:FE1E長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1470定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL
  • 20W蛍光灯ランプ(FFW F×W) ハタヤリミテッド

    20W蛍光灯ランプ(FFW F×W)

    ハタヤリミテッド
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3995電球の種類蛍光灯
  • ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    落ち着きとやすらぎのある空間をつくりだす
    用途一般家庭・飲食店・惣菜売場・商品展示など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)3000
  • プレミア直管20W Panasonic(パナソニック)

    プレミア直管20W

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1箱(25本)
    当日出荷から4日以内出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1Eエコロジー商品長寿命
  • 直管蛍光灯 ライフルック 20形 HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 ライフルック 20形

    HotaluX(ホタルクス)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    3波長形蛍光ランプ
    適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別20形全長(mm)580質量(g)127消費電力(W)20管径(Φmm)32.5口金G13定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分20形定格ランプ電流(A)0.36電球の種類蛍光灯
  • 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1箱(25本)
    当日出荷
    バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
    長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1430定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • 飛散防止捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    飛散防止捕虫ランプ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    16,900税込18,590
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
    用途捕虫器用ランプ種別飛散防止形定格寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
    用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)5000
  • パルックL 昼光色 Panasonic(パナソニック)

    パルックL 昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    快適な明るさ。蛍光灯20形直管1本入り
    仕様●昼光色アズワン品番65-6679-57
  • 直管蛍光灯 ライフルック 20形 HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 ライフルック 20形

    HotaluX(ホタルクス)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    直管形蛍光灯 ライフルック 20形 3波長形昼白色蛍光ランプ
    適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別20形全長(mm)580質量(g)127消費電力(W)20管径(Φmm)32.5口金G13相関色温度(K)5000全光束(Lm)1400定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分20形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)72定格ランプ電流(A)0.36定格光束(Lm)1440電球の種類蛍光灯
  • 直管パルック20000 Panasonic(パナソニック)

    直管パルック20000

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1箱(25本)
    欠品中
    電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
    長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1400定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色ナチュラル色エコロジー商品長寿命
  • フリクションライト パック 2C パイロット

    フリクションライト パック 2C

    パイロット
    229税込252
    1セット
    当日出荷
    こすると消える蛍光ペン。引きすぎ、引き間違いも簡単消去。
    幅(mm)筆記:最大筆跡幅 3.3イエロー・ピンク方式キャップ式繰り返し・詰め替え対応
  • 蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    7日以内出荷
    種別20W形長さ(mm)580質量(g)129口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)20全光束(Lm)1470定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子:FE1E光色ナチュラル色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯
  • スターター形直管蛍光灯20W 東京メタル

    スターター形直管蛍光灯20W

    東京メタル
    509税込560
    1本
    6日以内出荷
    18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
  • 直管パルック20000 Panasonic(パナソニック)

    直管パルック20000

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
    種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1400定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1Eエコロジー商品長寿命
  • 直管パルック20000 Panasonic(パナソニック)

    直管パルック20000

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
    長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1400定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)28色温度(K)6700適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色クール色エコロジー商品長寿命
  • 高演色形蛍光ランプ プリンス電機

    高演色形蛍光ランプ

    プリンス電機
    699,800税込769,780
    1箱(25本)
    6日以内出荷
    蛍光ランプの中で最も演色性が優れ、物体の色を自然に再現します。印刷物などの色検査などに使用されています。
    管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタータ形(FL)電球の種類蛍光灯
  • スタータ形3波長直管形蛍光灯20W 東京メタル

    スタータ形3波長直管形蛍光灯20W

    東京メタル
    599税込659
    1本
    6日以内出荷
    18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。3波長蛍光灯でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
  • スターター形直管蛍光灯20W(箱売り) 東京メタル

    スターター形直管蛍光灯20W(箱売り)

    東京メタル
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約10000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
    種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E、FG-1P最大残光照度0.25Lx電球の種類蛍光ランプ
  • 給排気管延長セット サンポット

    給排気管延長セット

    サンポット
    26,900税込29,590
    1セット
    翌々日出荷