スタータ形3波長直管形蛍光灯20W

スタータ形3波長直管形蛍光灯20W - 東京メタルスタータ形3波長直管形蛍光灯20W - 東京メタル

18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。3波長蛍光灯でとても明るいのが特徴です。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。

仕様
水銀(mg):5
材質
ガラス
質量(g)
95
口金
G13
定格消費電力(W)
18
全光束(Lm)
1250
色温度(K)
5000
寿命
10000時間
入力電流(A)
0.36
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
29×581
適合点灯管
FG-1E、FG-1P、FE-1E
光色
昼白色
演色性(Ra)
80
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02975179FL20SSEXN18TM
オープン
¥599
¥659(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする