カテゴリ

  • バイク純正部品(212)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • 空調・照明・電設資材(47)
  • 制御機器(33)
  • メカニカル部品(31)
  • 自動車純正部品(31)
  • 医療(28)
  • 切削工具(20)
  • バイク部品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 機構部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 測定用品(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • オフィス家具(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建築金物(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 研磨材(5)
  • 家電(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl8」の検索結果

関連キーワード
685件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トランスイルミネーター用UVランプ FL8Wシリーズ OPTIMA

    トランスイルミネーター用UVランプ FL8Wシリーズ

    OPTIMA
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    トランスイルミネーターUVT-2020/UVT-2126に対応しています。
  • フェラル 三桂製作所

    フェラル

    三桂製作所(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ケイフレックスの端末を保護します。
    用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
  • ブラックライト HotaluX(ホタルクス)

    ブラックライト

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
    用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
  • フィルター オリエンタルモーター

    フィルター

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
  • 三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック

    三波長形蛍光ランプ

    東芝ライテック
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FL形

    三ツ星ベルト(25件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
  • 直管蛍光灯 グロースタータ形 8W HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 グロースタータ形 8W

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(25本)
    当日出荷
    一般形蛍光ランプ。
    用途スタータ形適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別8形全長(mm)287質量(g)30消費電力(W)8管径(Φmm)15.5口金G5定格寿命(時間)3000大きさの区分8形定格ランプ電流(A)0.17電球の種類蛍光灯
  • 平筆フラット アサヒペン

    平筆フラット

    アサヒペン(3件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
    用途面塗りから線描きに、多彩なストロークの描写に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式 日本緑十字社

    COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式

    日本緑十字社
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。
    用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本仕様強力マグネット付きトラスコ品番147-8257寸法(mm)450×40×35材質/仕上基材:ABS樹脂質量(g)230充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)390防水保護等級IP54(防沫型)日本緑十字社品番353016点灯時間(時間)3~10
  • 小形蛍光ランプ 東芝ライテック

    小形蛍光ランプ

    東芝ライテック
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(5個)
    当日出荷
    色3波長形昼白色管径(Φmm)15.5口金G5定格平均寿命(時間)3000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光ランプ
  • BLランプ プリンス電機

    BLランプ

    プリンス電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射。虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進。光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
  • プリンタ用フォルダーラベル コクヨ

    プリンタ用フォルダーラベル

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(10枚)
    当日出荷
    PPC(普通紙)複写機をはじめ、レーザービームプリンタ・インクジェットプリンタ・熱転写プリンタ・ワープロ内蔵プリンタなど、幅広い印刷方式に対応しています。 整理・分類などに便利。フォルダーをカラフルに色分けします。
    材質ラベル/古紙パルプ配合サイズA4枚数10紙質再生材配合率/ラベル:古紙パルプ配合率70%グリーン購入法適合
  • ポスター平筆 アサヒペン

    ポスター平筆

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
    用途面塗りから線描きにポスターカラーに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト) コクヨ

    プリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト)

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1袋(10枚)
    当日出荷
    プリンタを選ばないマルチ対応用紙を採用。はかどりカットでラベルがつかみやすく、台紙(はくり紙)から速くはがせます。
    白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合坪量(g/m2)121ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4
  • バッグシール紙テープ エフピコ
    イエロー
    グリーン
    レッド

    バッグシール紙テープ

    エフピコ
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    質量(g)62.5
  • Sフリーナット L SUS(エスユーエス)

    Sフリーナット L

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)7表面処理導電機能付
  • 折りたたみランタン ENERGIZER(エナジャイザー)

    折りたたみランタン

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    フュージョンテクノロジーを搭載した、 持ち運びも簡単な折りたたみランタン 単3形乾電池 4本 or 8本 使用 スリムタイプで省スペース収納可能 調光機能付き
    幅(mm)123質量(kg)0.391高さ(mm)194奥行(mm)49使用電池単三形アルカリ乾電池4本(又は8本使用)明るさ(Lm)400(ハイモード使用時)防水保護等級IPX4最大点灯時間50時間(ローモード使用時)
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCR

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
    用途高所作業時の落下防止種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル)最大使用質量(kg)130以下巻取形式両側巻取
  • 真空用インラインフィルタ VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)

    真空用インラインフィルタ VFLシリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 真空用インラインエレメント VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)

    真空用インラインエレメント VFLシリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    適合真空用インラインフィルタ
  • ジャポニカフレンド 国語 ショウワノート

    ジャポニカフレンド 国語

    ショウワノート
    ¥199税込¥219
    1冊(30枚)
    翌々日出荷
    B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳こくご10マス
    用途小学生の学習帳付属品科目シール枚数30枚表示10マス(十字リーダー入り)罫21mmマス10×7 十字リーダー入りサイズ(mm)B5(179×252)科目国語
  • BLランプ プリンス電機

    BLランプ

    プリンス電機
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
    捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射。虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進。光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
  • オイルシール 13.8X24X5 91202KFL841 ホンダ

    オイルシール 13.8X24X5 91202KFL841

    ホンダ(13件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
  • 軸流ファンR87Fシリーズ フィルタ(メディアのみ) omron(オムロン)

    軸流ファンR87Fシリーズ フィルタ(メディアのみ)

    omron(オムロン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(5枚)
    当日出荷
    形状角形
  • ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL

    イチネンTASCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • HSSB-8/FL-8型用防振ゴム KOITO(小糸製作所)

    HSSB-8/FL-8型用防振ゴム

    KOITO(小糸製作所)
    ¥639税込¥703
    1個
    9日以内出荷
  • ジャポニカフレンド 自主学習 ショウワノート

    ジャポニカフレンド 自主学習

    ショウワノート
    ¥199税込¥219
    1冊(30枚)
    翌々日出荷
    B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳自主学習(めあて付き)
    用途小学生の学習帳付属品科目シール枚数30枚表示5mm方眼罫(リーダー罫入り)罫10mm方眼 5mmリーダー罫入りサイズ(mm)B5(179×252)
  • 突き刺し防止・耐切創ステンレス鎖エプロン EUROFLEX

    突き刺し防止・耐切創ステンレス鎖エプロン

    EUROFLEX
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    当日出荷
    ステンレスのクサリにより、突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。人間工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。幅広のハーネスはエプロンの重量を均等に分散し、作業時の快適な着用感を提供します。
    用途食品加工、金属加工、ガラス加工など突き刺し、切創の危険がある作業に。防刃用として。付属品ハーネス材質エプロン:ステンレス(SUS316L)、ハーネス:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.72
  • プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ

    ニッタ
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状90°メスエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気、水
  • 6Dシリーズ継手 ユニオンエルボ FITOK

    6Dシリーズ継手 ユニオンエルボ

    FITOK
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL

    イチネンTASCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)168温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ

    ニッタ
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状90°メスエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気 水
  • フィルター ナカトミ

    フィルター

    ナカトミ
    ¥4,540税込¥4,994
    1個
    4日以内出荷
    SPC-48S用のフィルターです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)455×800
  • フィルター ナカトミ

    フィルター

    ナカトミ
    ¥4,200税込¥4,620
    1個
    4日以内出荷
    SPC-68用のフィルターです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)455×855
  • SDP-04 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-04 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
  • プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    当日出荷から42日以内出荷
    一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    使用流体空気、水