カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「fm-2032」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハッコーFM-2032 24V-48W HAKKO(白光)ハッコーFM-2032 24V-48WHAKKO(白光)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)消費電力(W)48(24V)トラスコ品番751-6860セット内容こて部(FM-2032)質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
こて先(T30・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T30・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
適合機種FM-2032
こて先 0.6D型 HAKKO(白光)こて先 0.6D型HAKKO(白光)
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
種別0.6D型適合機種FM-2032質量(g)3.22
ハッコーFH-200 スポンジ付 HAKKO(白光)ハッコーFH-200 スポンジ付HAKKO(白光)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます。
中継コード HAKKO(白光)中継コードHAKKO(白光)
729税込802
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
口金 イエロー ネジ付 HAKKO(白光)口金 イエロー ネジ付HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
こて先クリーナー HAKKO(白光)こて先クリーナーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
ハッコーFM-2032 コンバージョンキット HAKKO(白光)ハッコーFM-2032 コンバージョンキットHAKKO(白光)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)消費電力(W)48(24V)トラスコ品番751-6878セット内容こて部(FM-2032)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付>、中継コード質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ノズル組品A HAKKO(白光)ノズル組品AHAKKO(白光)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
用途FM-2032用N2オプションパーツ適合(こて先)T30-D1、T30-D06、T30-I 、T30-KUノズル長(mm)21.5先端外径(Φmm)3.1
こて先 KN型 HAKKO(白光)こて先 KN型HAKKO(白光)
38,980税込42,878
1セット(10個)
5日以内出荷
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。
種別KN型適合機種FM-2032質量(g)3.42
BF カッター BIG DAISHOWABF カッターBIG DAISHOWA
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
ノズル組品B HAKKO(白光)ノズル組品BHAKKO(白光)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
用途FM-2032用N2オプションパーツ適合(こて先)T30-KNノズル長(mm)22.7先端外径(Φmm)2.5
ノズル組品D HAKKO(白光)ノズル組品DHAKKO(白光)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
用途FM-2032用N2オプションパーツ適合(こて先)T30 シリーズノズル長(mm)15.5先端外径(Φmm)4.9
ホース組品/1.4M コードホルダ5個付き HAKKO(白光)ホース組品/1.4M コードホルダ5個付きHAKKO(白光)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
用途FM-2032用N2オプションパーツ適合HAKKO FM-2032
ノズル組品C HAKKO(白光)ノズル組品CHAKKO(白光)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
用途FM-2032用N2オプションパーツ適合(こて先)T30-Jノズル長(mm)20.5先端外径(Φmm)4
グリップマーク HAKKO(白光)グリップマークHAKKO(白光)
289税込318
1箱(2個)
14日以内出荷
トラスコ品番753-5082適合機種FM-2032
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら