カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(31)
- パソコン/周辺機器(6)
- 学童・教育用品(4)
- 制御機器(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「form3」の検索結果

Form3 ResinTank レジンタンク V2.1
Formlabs¥32,980税込¥36,2781個当日出荷formlabs 卓上光造形3Dプリンター Form3用。Form3用レジンタンク V2.1。※Form2には対応しておりません。
Form2・Form3用 BuildPlatform ビルドプラットフォーム
Formlabs¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2・Form3用。Form2・Form3用プラットフォームです。樹脂交換の際に、複数あると樹脂の交換がスムーズになります。
Formlabs Form 3L/3BL 仕上げキット: クリーニングツール
Formlabs¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷Form 3L/3BLで造形後のモデルのプラットホームからの取出しや洗浄を実施する為のキットです。セット内容リンスボトル/ビルドプラットフォーム用の治具/バッテリ駆動式溶剤ポンプ/クリーニングツール
Form 3L / 3BL フィニッシュキット リンスバケット V2
Formlabs¥75,980税込¥83,5781個6日以内出荷37Lのステンレス製リンスバケットは、フルサイズのForm 3Lパーツに対応し、。Form 3L/3BLでプリントされたパーツを簡単に洗浄できます。セット内容リンスバケット/リンスバスケット/接地ケーブル/M5のグラウンディングスタッド
シリコン40A レジン (Silicone40A Resin 1L)【Form 3/3+/3B/3B+用】
Formlabs¥79,980税込¥87,9781個(1L)欠品中Silicone 40Aレジンは、モノマーやアクリレートを添加していない純粋なシリコンであり、鋳造用シリコンの材料特性と3Dプリントの利点を兼ね備えています。Silicone 40Aレジンは、柔らかく、しなやかで、耐久性のある部品の製造に適しています。容量(L)1対応【タンク】Form3用ResinTankV2、V2.1
クリアレジン (透明タイプ Clear Resin 1L) V4.1
Formlabs¥35,980税込¥39,5781個(1L)当日出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3DプリンターForm3(L)用 樹脂材料 V4.1。V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されています。V4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されています。Form3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)。クリアー=透明樹脂です。磨くとさらに透明になります。容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
グレーレジン (スタンダード、灰色 Grey Resin 1L)
Formlabs¥35,980税込¥39,5781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2・Form3用 樹脂材料。Form2・Form3の標準的なレジンとなります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
3Dスキャナ MATTER AND FORM
Matter and Form¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷折りたたみ式で、未使用時はカメラ・ターンテーブルが収納できます。スキャン中にデータが構築されていく過程を見ることができます。フルカラーでスキャン可能です。クイックスキャンモードでは65秒でスキャン可能です。付属品ソフトウェア(MF Stidio with Quickscan)、USBケーブル、パワーケーブル、キャリブレーションカード仕様撮影可能重量:最大3kg、データ取得速度:最大2000点/秒質量(kg)1.7電源(V)AC100・110~240 50/60Hz(海外使用電源変更可能)精度【3D】最大0.1mm対応OSWindows8・10(64bit)以上、Mac10・11以上光源HD CMOSセンサー2レイヤーズ解像度【3D】最大0.43mm収納時寸法(mm)345×85×210撮影範囲250×180mm使用時寸法(mm)345×345×210対応フォーマットOBJ、STL、PLY、XYZアズワン品番3-7635-11接続ポートUSB2.0
ホワイトレジン (スタンダード、白色 White Resin 1L) V4.1
Formlabs¥35,980税込¥39,5781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3(L)用 樹脂材料 V4.1。V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されています。V4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されています。Form3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
グレーレジン (スタンダード、灰色 Grey Resin 1L) V4.1
Formlabs¥35,980税込¥39,5781個(1L)6日以内出荷V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されています。V4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されています。Form3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
ESDレジン (静電気放電対応 1L)
Formlabs¥51,980税込¥57,1781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3用 樹脂材料です。静電気放電(ESD)から電子部品を保護できるレジンです。電流が表面を伝わることで電子の逃げ道となり接地点から散逸させる導電性樹脂です。容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV2.1』Form3L:『ResinTank』
フレキシブルレジン80A (Flexible Resin 80A 1L)
Formlabs¥44,980税込¥49,4781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2・Form3用 樹脂材料。ショア硬度80Aをシミュレートしたゴムライクレジンです。曲げや圧縮テストに 適しています。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
ハイテンプV2レジン (高温・耐熱用 MAX238℃ V2 Resin 1L)
Formlabs¥44,980税込¥49,4781個(1L)6日以内出荷formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。熱変形温度(HDT)は238℃ @ 0.45 MPaで、Formlabs樹脂の中で最高です。熱安定性が高く、詳細で正確なプロトタイプパーツを造形するために使用します。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
タフ2000レジン (Tough 2000 1L)
Formlabs¥44,980税込¥49,4781個(1L)6日以内出荷formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。強力で硬いプロトタイプ。最小限のたわみを必要とする治具と治具。ABSの強度と剛性を目指して開発されました。※詳しくは、お問い合わせください。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV2』が必要です。Form3用の『ResinTankV1』は使用できません。
タフ1500レジン (Tough1500 Resin 1L)
Formlabs¥44,980税込¥49,4781個(1L)6日以内出荷formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。弾力性のある素材です。曲がって素早く跳ね返る硬くてしなやかなで、ある程度の強度が必要な部品に最適です。※詳しくはお問い合わせください。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
フレームリタルダントレジン (難燃性タイプ Flame Retardant Resin 1L)
Formlabs¥55,980税込¥61,5781個(1kg)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3用 樹脂材料です。UL94規格取得の難燃性レジンです。自己消火性のあるこのレジンは、電装周辺のパーツを作るのに活用できます。※機械特性を十分に発揮するために、Form Cureを使用した2次硬化をおすすめします。容量(kg)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV2/ResinTankV2.1』Form3L:『ResinTank』
リジッド4000レジン (Rigid 4000 Resin 1L)
Formlabs¥51,980税込¥57,1781個(1L)6日以内出荷formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。リジッドレジンはガラスで強化されており、非常に高い剛性とポリッシュ仕上げを提供します。この材料は、時間の経過による変形に対して非常に耐性があり、。薄肉形状の造形に最適です。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV2』が必要です。Form3用の『ResinTankV1』は使用できません。
グレープロレジン (Grey Pro Resin 1L)
Formlabs¥44,980税込¥49,4781個(1L)6日以内出荷formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。Grey Pro Resinは、高精度、適度な伸び、長期にわたる変形への耐性により、幅広いエンジニアリングアプリケーションに適した用途の広い材料になっています。形状品質とタフさの両方が求められる部品・パーツへの利用をおすすめします。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV2』が必要です。Form3用の『ResinTankV1』は使用できません
エラスティック50A レジン V1( Elastic 50A Resin 1L)
Formlabs¥44,980税込¥49,4781個(1L)6日以内出荷formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。フレキシブルレジンよりの柔らかく、Formlabs製レジンの中で最も柔軟性があります。シリコン部品の試作代用品として活用されています。※一般のシリコン材料の性質とは異なり、繰り返し動作への耐久性は高くありません。詳しくはお問い合わせください。ショア硬度:50A。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV2』が必要です。Form3用の『ResinTankV1』は使用できません。
ドラフトレジン (高速造形用 Draft Resin 1L)
Formlabs¥35,980税込¥39,5781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2&Form3用 樹脂材料です。高速プリント専用のレジンです。Draft Resin v2なら、設計した当日に何回もデザイン確認したい場合のレジンとして最適です。他のスタンダード系レジンに比べて、3~4倍速くプリントを完了させることができます。100・200μm積層ピッチに対応し、表面表現力も向上した灰色樹脂です。(おすすめ形状)。・大型または分厚いパーツ。・複雑でない簡単な形状。・コンセプトをすぐに具現化するためのプロトタイピング容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』/Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
リジッド10Kレジン (Rigid 10K Resin 1L)
Formlabs¥68,980税込¥75,8781個(1L)6日以内出荷formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。リジッドレジンはガラスで強化されており、非常に高い剛性とポリッシュ仕上げを提供します。この材料は、時間の経過による変形に対して非常に耐性があり、。薄肉形状の造形に最適です。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。材料名の10kは引張弾性率から付けられています。引張弾性率(ヤング率)は10GPa=10000MPaです。Rigid4000(従来のRigid材料)に比べ表面が非常に滑らかになっています。表面を塗装したと見間違えるような状態になります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV2』が必要です。Form3用の『ResinTankV1』は使用できません。
リレーソケット Plug-In Mini ISO 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷ミニリレー用 TE Connectivity ブラケット取り付けソケットは、プラグインミニ ISO リレーと併用します。リレーソケットタイプ - ブラケット取り付け リレーソケット、プラグインミニ ISO リレーと併用します仕様●併用可能製品:プラグインミニ ISO リレー●シリーズ:Plug-In Mini ISO●終結タイプ:プラグイン●コード番号:217-5353●Use for:Coil Load●[Quantity required]Form A:2、Form C:3●[Use in cavities]Form A:1 and 2/3 and 5、Form C:1 and 2/3・4 and 5サイズ[ターミナル]6.3×0.8適合圧着端子5-160526-9、160927-4アズワン品番65-8055-33適合電線サイズ0.5-1.5、1.0-2.5mm2
デュラブルレジン (Durable Resin 1L) 【Form 4用】
Formlabs¥31,980税込¥35,1781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。ポリプロピレン、ポリエチレンに近い特徴を持つレジンです。伸張性が高く、低摩擦で、ヒンジ形状のテストパーツ等に活用されています。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
ESDレジン (静電気放電対応 ESD Resin 1L) 【Form 4用】
Formlabs¥49,980税込¥54,9781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料です。静電気放電(ESD)から電子部品を保護できるレジンです。電流が表面を伝わることで電子の逃げ道となり接地点から散逸させる導電性樹脂です。容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
ブラックレジン (スタンダード、黒色 Black Resin 1L) 【Form 4用】
Formlabs¥16,980税込¥18,6781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。Form 4の標準的なレジンとなります。Blackレジンは、様々な用途でお使いいただけるスタンダードレジンで、造形速度と精度、審美性、機能特性の絶妙なバランスで射出成形品に匹敵する品質の部品を製作できます。Form 4シリーズ専用に開発されたBlackレジンV5は、前世代に比べて造形速度が3倍向上しています。容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
グレーレジン (スタンダード、灰色 Grey Resin 1L) 【Form 4用】
Formlabs¥16,980税込¥18,6781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。Form 4の標準的なレジンとなります。GreyレジンV5は非常に万能性の高いスタンダードレジンで、造形スピードと高精細さ、審美性、 高度な材料特性、使いやすく信頼性の高い作業工程という絶妙なバランスを備えた材料です。 剛性と強度、射出成形品にも匹敵する表面品質を備えた部品を製作できます。濃淡なマットカ ラーが特徴のGreyレジンV5は、繊細なディテールも正確に再現します容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー
TP-LINK¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷100GBASE-SR4対応マルチモードQSFP28トランシーバー。デジタル診断監視 (DDM) に対応。最大100mのデータ伝送距離。ホットプラグ機能でネットワークの柔軟性が向上。広い動作温度範囲。100G/40G QSFP28 (Quad Small Form-Factor Pluggable 28) と互換性あり適合コンプライアンス(法令遵守):CE、 FCCその他Extinction Ratio:>2dB @103.125Gbps、>3dB @41.2Gbps、Form Factor:QSFP28、Power Consumption(W):最大1.8 (@100Gbps)、最大1.54 (@40Gbps)、Receiver Overload:>2.4dBm @103.125Gbps、>2.4dBm @41.2Gbps、Receiver Sensitivity:<-10.3dBm @103.125Gbps、<-9.5dBm @41.2Gbps、Receiver Type:PIN、Transmitter Power:-8.4dBm~2.4dBm @103.125Gbps、-7.6dBm~2.4dBm @41.2Gbps、Transmitter Type:VCSEL 850nm電源(V)3.3ケーブル長(m)最大:70 (OM3)、 100 (OM4) @103.125Gbps (4×25.78Gbps)、100 (OM3)、 150 (OM4) @41.2Gbps (4×10.3 Gbps)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124 × 18.35 × 11.7対応DDM:対応、QSFP28 MSA:対応、ホットスワップ:対応構成製品:SM9110-SR4本体、設定ガイド波長(nm)850使用環境温度(℃)保存:-40-85℃ (-40-185°F)、動作:0-70 (32-158F)コネクタMTP/MPO-12使用環境湿度(%)保存:85 RH 結露を避けてください、動作:85% RH 結露を避けてくださいプロトコル規格:IEEE 802.3bm、 IEEE 802.3ba、 QSFP28 MSA、SFF-8665、 SFF-8636、 SFF-8436、CPRI、 eCPRI、TCP/IPファイバータイプ50/125umマルチモードファイバーデータレートデュアルレート103.125Gbps & 41.2Gbps
microSD Socket for Transflash
SPARKFUN¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷TransFlash has now completed standards certification and is now known as microSD. Compatible with the SPI interface found on any SD card、this tiny form factor was created for cell phone storage and is perfect for your next MP3 project! This is a high quality push-push type SMD socket.。Note。The default detect state of this socket is detect pin to ground.アズワン品番67-0454-05
ファストモデル レジン (高速造形用 Fast Model Resin 1L)【Form 4用】
Formlabs¥16,980税込¥18,6781個(1L)欠品中Fast Modelレジンは、1時間あたり100mm以上という、Formlabs材料で最速の造形スピードを誇る材料です。歯科用モデルなら僅か数分で、大型の試作品なら2時間以内に造形できます。Form 4シリーズ専用に開発されたこの材料は、前世代に比べて造形速度が3倍向上しています。容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
プレシジョンモデル レジン (高精度造形用 Precision Model Resin 1L)
Formlabs¥28,980税込¥31,8781個(1L)6日以内出荷Precision Modelレジンは、精度に優れた材料で、高い不透明性、ベージュカラー、滑らかでマットな仕上がりを実現し、きめ細やかなディテールと鮮明なマージンラインを表現した修復モデルを製作できます。Form 4シリーズ専用に開発されたこの材料は、前世代に比べて造形速度が3倍向上しています。容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
デュラブルレジン ( Durable Resin 1L)
Formlabs¥44,980税込¥49,4781個(1L)6日以内出荷ポリプロピレン、ポリエチレンに近い特徴を持つレジンです。伸張性が高く、低摩擦で、ヒンジ形状のテストパーツ等に活用されています。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
光レシーバ Broadcom
BROADCOM¥99,980税込¥109,9781セット(10個)7日以内出荷Broadcom シリーズ HFBR 小型フォームファクタプラッガブル LC トランシーバを使用すると、システム設計者は、 ATM などのサービス用に、 DMI および SONET OC-3 ( SDH STM-1 )物理レイヤを備えた FDDI/Fast Ethernet ネットワークを実装できます。HFBR-8074i で定義されている従来の SFP インターフェイスの拡張機能として、 HFBR-57E5APZ は SFF-8472 (光トランシーバ用デジタル診断インターフェイス)に対応しています。HFBR-8472 MSA に定義されている 2 線シリアルインターフェースを使用すると、 HFBR-57E5APZ では、温度、 LED バイアス電流、 LED 平均出力電力、及びレシーバの平均入力電力に関するリアルタイム情報が提供されます。RoHS対応 ATM Forum UNI SONET OC-3 マルチモードファイバ物理レイヤ仕様に対応しています 鉛フリー 業界標準の Small Form Pluggable ( SFP )パッケージ LCデュプレックスコネクタ光インターフェイス 50/125 μ m 及び 62.5/125 μ m マルチモードファイバで動作します IEEE802.3uの100Base-FXバージョンに対応 +3.3 Vシングル電源 +3.3 V TTL LOS出力 レシーバ出力はスケルチに対応しています ISO9001認定施設で製造 -40 ℃ → 85 ℃の温度範囲仕様最大データレート = 125MBdコネクター形状 = 角形標準上昇時間 = 1ns標準降下時間 = 1nsピン数 = 20実装タイプ = 表面実装寸法 = 15 x 41.73 x 9.8mmコネクタータイプ = LC高さ = 9.8mm長さ = 15mm幅 = 41.73mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 平ワッシャ M20, 外径 37mm, 内径 21mm, 鋼
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷BS4320. RS Proスチール製平ワッシャ フォームA. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチールワッシャは、通常、ねじ山の付いた留め具やナットと併用し、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。次のサイズを用意:. 560-316 560-316 M2 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-322 560-322 M2.5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-338 560-338 M3 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-344 560-344 M3.5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-925 525-925 は、 M4 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-931 525-931 は、 M5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-947 525-947 M6 亜鉛めっきスチールワッシャです. 527-634 527-634 は、 M8 亜鉛めっきスチールワッシャです. 527-640 527-640 は、 M10 亜鉛めっきスチールワッシャです. 530-084 530-084 M12 亜鉛めっきスチールワッシャです. 276-926 276-926 、 M16 亜鉛めっきスチール製ワッシャです. 276-932 276-932 、 M20 亜鉛めっきスチールワッシャです. 193-3447 193-3447 は、 M24 フォーム 亜鉛めっきスチールワッシャです. 193-3448 193-3448 M30 Form 亜鉛めっきスチールワッシャです. どのように機能するのですか?. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。特長と利点. 亜鉛めっき仕上げのスチール. 耐久性の高い構造. ねじ ボルトサイズ M2 M30 に適合します. さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。フォーム ワッシャとは何ですか?. フォーム は、スチールワッシャの外径及び厚さ(メートル単位)を示す英国規格のインジケータです。この場合は、直径と厚さが「通常」のワッシャの種類を簡単に示しています。フォーム ワッシャは、ほとんどの用途に適しています。平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか?. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様ねじ/ボルトサイズ = M20材質 = 鋼内径 = 21mm外径 = 37mm厚さ = 3mm表面処理 = 光沢亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM7 SSD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,898,000税込¥2,087,8001台8日以内出荷仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.68(1.508 lb)高さ(mm)15種類HPE 1.6 TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use Small Form Factor Basic Carrier U.3 Security Protocol and Data Model CM7 Solid State Drive消費電力(W)Max=18外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースNVMe寿命書き込み数:8760 TB耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3プラグタイプホットプラグ対応容量(TB)1.6キャリアBasic Carrier書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)= 318295、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=318187@Q16読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=221887、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=1242113Q128搭載ドライブSFF
HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,398,000税込¥2,637,8001台8日以内出荷仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)15種類HPE 1.92 TB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty消費電力(W)7.11外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースSAS寿命書き込み数:10500耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3プラグタイプホットプラグ対応容量(TB)1.92キャリアBasic Carrier書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=52000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=52000@Q4読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=96000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=155000@Q32搭載ドライブSFF
HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥739,800~税込¥813,780~1台8日以内出荷仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)7インターフェースSATAプラグタイプホットプラグ対応キャリアBasic Carrier搭載ドライブSFF
HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台8日以内出荷仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)7外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースSATAプラグタイプホットプラグ対応キャリアBasic Carrier搭載ドライブSFF
HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,698,000税込¥1,867,8001台8日以内出荷仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)15種類HPE 960 GB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty消費電力(W)6.52外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースSAS寿命書き込み数:5250耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3プラグタイプホットプラグ対応キャリアBasic Carrier書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=47000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=48000@Q4読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=105000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=155000@Q32容量(GB)960搭載ドライブSFF
SparkFun RedBoard Qwiic
SPARKFUN¥6,998税込¥7,6981個33日以内出荷Description。At SparkFun we continually like to innovate, update, and improve even when it comes to our very own development boards. We have multiple versions of the SparkFun RedBoard in our catalog but none of them in an R3 form factor with a Qwiic conアズワン品番67-0422-71