カテゴリ

  • 梱包用品(54)
  • 制御機器(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • バイク純正部品(14)
  • 切削工具(13)
  • オフィス家具(9)
  • バイク部品(8)
  • 医療(5)
  • 物流用品(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-400」の検索結果

関連キーワード
211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はんだ吸取器 FR-400 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器 FR-400

    HAKKO(白光)
    32,980税込36,278
    1個ほか
    当日出荷
    真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
  • FR-400/450 テーブル 富士インパルス

    FR-400/450 テーブル

    富士インパルス
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    FR-400/450用標準テーブル
    対応FR-450-10WK SB(200V)/FR-450-10WK(200V)/FR-450-10W/FR-450-10W SB/FR-450-5/FR-450-2/FR-450-5 SB/FR-450-10(200V)/FR-450-2 SB/FR-450-5W/FR-450-10 SB(200V)/FR-450-5W SBアズワン品番62-9106-61構成部品テーブル
  • タッチコネクターファイブ ユニオン 千代田通商

    タッチコネクターファイブ ユニオン

    千代田通商(10件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状ユニオンストレート使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • レセプタクル FR-400用 HAKKO(白光)

    レセプタクル FR-400用

    HAKKO(白光)
    929税込1,022
    1個
    25日以内出荷
    吸取器FR-400用レセプタクルです。
    適合コテ:FR-400トラスコ品番543-3299RoHS指令(10物質対応)対応
  • BRK.1SET,FR.(400) ホンダ

    BRK.1SET,FR.(400)

    ホンダ
    54,980税込60,478
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • タッチコネクターファイブ ユニオンティ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ ユニオンティ

    千代田通商(11件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 安全標示旗 TRUSCO

    安全標示旗

    TRUSCO(1件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    積荷が長くトラックの長さを超えてしまう際に取り付ける安全表示旗です。 ハトメにロープやゴムチューブを通して取り付けられます。
    用途注意旗として。トラスコ品番207-2346材質/仕上シート:PVC、ハトメ:アルミ取付ハトメ1ヵ所質量(g)45縦(mm)400横(mm)400表示内容安全旗アズワン品番64-8682-42
  • タッチコネクター5/ユニオンエルボ 千代田通商

    タッチコネクター5/ユニオンエルボ

    千代田通商(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状ユニオンエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • タッチコネクターファイブ ユニオンワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ ユニオンワイ

    千代田通商(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状ユニオンワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(1ロール)
    当日出荷から20日以内出荷
    ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
    幅(mm)75
  • レンリネスハンドル ニュー・グラスファイバー セイワ

    レンリネスハンドル ニュー・グラスファイバー

    セイワ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    非金属製でゾーニング対応のグラスファイバー製のハンドルです。 錆や腐食が無いので衛生的です。 カラー展開が6色(青、赤、黄、緑、白、黒)ございます。
    用途清掃用ハンドル柄材質ガラス繊維、コーティング樹脂、PP樹脂長さ(mm)1280繰り返し・詰め替え対応
  • クロスサンダル ホワイト FRシリーズ ファーストレイト

    クロスサンダル ホワイト FRシリーズ

    ファーストレイト(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1足
    翌々日出荷
    バックストラップは一部ゴムの為、窮屈なしめつけ感が緩和されています。中敷内部はEVAスポンジの為、クッション性が良いです。かかと底面にすべり止め付です。★履きやすいクロスバンドで、甲の動きにフィットして優しい履き心地です。★定番のシンプルクロスタイプで、様々なウェアに合わせやすいです。
    材質アッパー・中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール/EVA・ゴムホワイト靴タイプサンダル
  • ナイスコーナーFR 富士元工業

    ナイスコーナーFR

    富士元工業
    559,800税込615,780
    1台
    翌日出荷
    8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
    用途面取り加工出力(W)500電源(V)AC100電源コード(m)3回転速度(min-1[r.p.m])8000
  • スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム)

    スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾

    3M(スリーエム)
    13,980税込15,378
    1箱(1ロール)
    当日出荷
    ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
    幅(mm)95
  • スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(1ロール)
    当日出荷から20日以内出荷
    ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
    幅(mm)95
  • 調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ AirTAC

    調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ

    AirTAC(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能
    種類標準型周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクター5/エルコネクタ 白 千代田通商

    タッチコネクター5/エルコネクタ 白

    千代田通商
    299税込329
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状ソケットエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • クレンリネスハンドル(ニュー・グラスファイバー製) セイワ

    クレンリネスハンドル(ニュー・グラスファイバー製)

    セイワ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷から25日以内出荷
    軽量でカラフル、腐食しないグラスファイバー製ハンドル(柄)です。
    用途業務用ハンドル(柄)材質グラスファイバー(アクリル系樹脂コーティング仕様)、ポリプロピレン、ポリアセタール繰り返し・詰め替え対応
  • MFB チョウハッスイカエゴム #143 PIAA

    MFB チョウハッスイカエゴム #143

    PIAA
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    商品タイプスタンダード
  • MFB GFカエゴム #143 400 PIAA

    MFB GFカエゴム #143 400

    PIAA
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    商品タイプスタンダード
  • MFB ハッスイカエゴム #143 PIAA

    MFB ハッスイカエゴム #143

    PIAA
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    商品タイプスタンダード
  • ガスケット SMC

    ガスケット

    SMC
    289税込318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
    ポート数5
  • Bourns リセッタブルヒューズ 8A 30V 4A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 8A 30V 4A

    BOURNS
    739税込813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14.4mm高さ = 24.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • FENDER,FR*NH400M*    61100MCB610ZB ホンダ

    FENDER,FR*NH400M* 61100MCB610ZB

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER,FR*NH400M*    61100KTF640ZC ホンダ

    FENDER,FR*NH400M* 61100KTF640ZC

    ホンダ
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
  • 溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ

    溝入れ用チップ KW10 超硬

    京セラ
    49,980税込54,978
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • チップ GVFR 京セラ

    チップ GVFR

    京セラ
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    58,980税込64,878
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質PR1225材質(本体)PR1225
  • チップ GVFR 京セラ

    チップ GVFR

    京セラ
    52,980税込58,278
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR1225穴の形状-チップブレーカ片面
  • 溝入れ用チップ TC60M サーメット 京セラ

    溝入れ用チップ TC60M サーメット

    京セラ
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)TC60M
  • ホース(ブレーキ) FR 43095-0400 Kawasaki

    ホース(ブレーキ) FR 43095-0400

    Kawasaki
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1400C8F
  • 溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ

    溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング

    京セラ
    59,980税込65,978
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PR930
  • チップ GVFR 京セラ

    チップ GVFR

    京セラ
    43,980税込48,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • チップ GVFR 京セラ

    チップ GVFR

    京セラ
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    チップブレーカ片面穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.005
  • インスタント継手 ParkerTAIYO

    インスタント継手

    ParkerTAIYO
    8,898税込9,788
    1セット(10個)
    12日以内出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • クロスサンダル TGK(東京硝子器械)

    クロスサンダル

    TGK(東京硝子器械)
    1,190税込1,309
    1足
    15日以内出荷
    スタンダードな人気のシンプルクロスタイプ。 カラーを4色ご用意致しました。 バックストラップは窮屈な締めつけ感を緩和するため、一部ゴムを採用しています。 クッション性を重視し、中敷き内にEVAスポンジを配しました。
    ヒール(cm)約4材質アッパー、中敷き:PVC、ソール:EVA・ゴム質量(g)約157(Mサイズ 片足)規格JAN対応
  • ダクト エア フィルタ FR      ZX400-A3 14073-1158 Kawasaki

    ダクト エア フィルタ FR ZX400-A3 14073-1158

    Kawasaki
    3,500税込3,850
    1個
    10日以内出荷
  • COVER,FR *NH400M*    64302KTF640ZC ホンダ

    COVER,FR *NH400M* 64302KTF640ZC

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    ・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
    作動方式複動
  • ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDCB~) SMC

    ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDCB~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
    作動方式複動