カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 切削工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク純正部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 自動車純正部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-410」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだ吸取器 FR-410 HAKKO(白光)はんだ吸取器 FR-410HAKKO(白光)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷
真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
ロックライン ノズル MSTコーポレーションロックライン ノズルMSTコーポレーション
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
クロスサンダル サックス FRシリーズ ファーストレイトクロスサンダル サックス FRシリーズファーストレイト
1,798税込1,978
1足
翌々日出荷から12日以内出荷
バックストラップは一部ゴムの為、窮屈なしめつけ感が緩和されています。中敷内部はEVAスポンジの為、クッション性が良いです。かかと底面にすべり止め付です。★履きやすいクロスバンドで、甲の動きにフィットして優しい履き心地です。★定番のシンプルクロスタイプで、様々なウェアに合わせやすいです。
材質アッパー・中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール/EVA・ゴムサックス靴タイプサンダル
5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグインコンジットタイプ切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25表面処理SPWCコーナーR(mm)2ねじれ角(°)40/42刃径(mm)12
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-1R 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-10-1R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)10コーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-1R 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-10-1R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42刃径(mm)10
超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°) 日進超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°)日進
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
荒加工・中仕上げ加エエンドミル。低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル。このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状。ポイント。◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる。◎超高速送りでトロコイド加工が可能。◎溝加工でも高い性能を発揮。◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります。◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)10コーナーR(mm)2ねじれ角(°)40/42
超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°) 日進超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°)日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
外周・溝加エエンドミル。炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加エで優れた性能発揮するエンドミルです。特徴。1.剛性が非常に強く高寿命。2.過酷な条件下で高速切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.難削材の高速溝加工
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ◎,合金鋼 ?HRc45 ◎,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金刃数4
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-0.5R 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-10-0.5R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42刃径(mm)10
超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
耐熱合金加工特化型エンドミル。チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴。1.耐熱性能が非常に高い。2.過酷な条件下で高性能な切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.超芯厚設計。備考。本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)。ダウンカット方向で送ってください。穴中心にへそが残らないように、刃径は穴径の半分以上で加工してください。SPHFLタイプは突き出しが長くなるため使用をお勧めしません。使用する場合は条件表の半分以下の条件で使用してください。SUS合金やTi合金のランピング加工及びヘリカル加工の場合は、SPGFシリーズ(P6参照)をご使用ください。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc60 。,鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-0.5R 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-10-0.5R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)10コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42
FENDER,FR*NH410M*    61100KFG000ZL ホンダFENDER,FR*NH410M* 61100KFG000ZLホンダ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)ホワイトエンドミル5D。耐熱合金特化型エンドミル。チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴。1.耐熱性能が非常に高い。2.過酷な条件下で高性能な切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.超芯厚設計。備考。本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼き入れ鋼 ?HRc60 。, 鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
ピアノDIPスイッチ 4極、長レバータイプ Aratas(旧:omron)ピアノDIPスイッチ 4極、長レバータイプAratas(旧:omron)
179税込197
1個
9日以内出荷
。ボックス形基板挿入タイプピアノディップスイッチ。2.54mmタイプの4極DIPスイッチです。
仕様●極数:4●タイプ:長レバータイプ(白)●定格(抵抗負荷):DC24V/25mA●DC3.5V/10μA(最小電流)●使用温度範囲:-20~+70℃ 60%RH以下●使用湿度範囲:35~95%RH●絶縁抵抗:100MΩ以上●接触抵抗(初期値):200mΩ以下●耐電圧:端子間 AC500V(1min)●振動 誤動作:10~55Hz、複振幅1.5mm●衝撃 誤動作:300m/s2以上●電気的耐久性:1,000回以上●洗浄:不可●保護構造:IEC IP40●操作力:0.29N~9.8N●取付ピッチ:2.54mm●質量:1.39g(4極)アズワン品番67-0361-34
FENDER,FR*PB410P*    61100K97T00ZD ホンダFENDER,FR*PB410P* 61100K97T00ZDホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
コイル 三菱コイル三菱
12,980税込14,278
1個
14日以内出荷
シヤフト 三菱シヤフト三菱
1,498税込1,648
1個
14日以内出荷
ナツト 三菱ナツト三菱
2,898税込3,188
1個
14日以内出荷
レバー 三菱レバー三菱
1,498税込1,648
1個
14日以内出荷
フイルター 三菱フイルター三菱
1,198税込1,318
1個
14日以内出荷
ド-フウバン 三菱ド-フウバン三菱
9,998税込10,998
1個
14日以内出荷
VV5FR SMCVV5FRSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
COVER,FR *NH410M*    64301KFG000ZL ホンダCOVER,FR *NH410M* 64301KFG000ZLホンダ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
V Series(VV5FR4) SMCV Series(VV5FR4)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
プレフィルター HAKKO(白光)プレフィルターHAKKO(白光)
599税込659
1個
当日出荷
FR-410(はんだ吸取器)、FR-301(ハンディ吸取器)用プレフィルター
対応製品HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
V Series(VFR4101) SMCV Series(VFR4101)SMC
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) オプションなしシンボル(1) 2位置シングル
VFR4_0_VALVE - プラグインタイプ/マニホールド搭載用 SMCVFR4_0_VALVE - プラグインタイプ/マニホールド搭載用SMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプボディオプション(0) 標準シンボル(1) 2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4100 SMC5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4100SMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VFR4_0 - プラグインタイプ: 単体 SMCVFR4_0 - プラグインタイプ: 単体SMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ
V Series(VFR4100) SMCV Series(VFR4100)SMC
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
V Series(VFR4100R) SMCV Series(VFR4100R)SMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) オプションなしシンボル(1) 2位置シングル
ドリル HAKKO(白光)ドリルHAKKO(白光)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-410/FR-701/FR-702全長(mm)約22入数10
LID,FR CO*NH410M*  64401KFG000ZM ホンダLID,FR CO*NH410M* 64401KFG000ZMホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(ME410)PIPE,EXH FR 三菱ふそう(ME410)PIPE,EXH FR三菱ふそう
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
(ME410)BRKT,EXH FR PIPE 三菱ふそう(ME410)BRKT,EXH FR PIPE三菱ふそう
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
(ME410)BRKT,A/CLNR FR 三菱ふそう(ME410)BRKT,A/CLNR FR三菱ふそう
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷