カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 制御機器(18)
  • 農業機械(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 建築金物(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「fr-q」の検索結果

90件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーチェック タセト
    ホワイト系
    レッド系
    透明(クリア)

    カラーチェック

    タセト(29件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
    用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
  • ハイグリッドフェンスUF8型 小口キャップ TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 小口キャップ

    TOEX(LIXIL)
    ¥389税込¥428
    1セット
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
    セット内容小口キャップ18個材質樹脂
  • カラ-チェック洗浄液 FR-S(Q) タセト

    カラ-チェック洗浄液 FR-S(Q)

    タセト
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    欠品中
    油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
    トラスコ品番346-9288色透明容量(mL)277種類液:洗浄分類消防法:第4類 第二石油類(非水溶性)危険等級3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.225L危険物の性状非水溶性
  • チップ(突切り) NTKカッティングツールズ

    チップ(突切り)

    NTKカッティングツールズ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • FENDER COMP.,FR.    61100086000Q ホンダ

    FENDER COMP.,FR. 61100086000Q

    ホンダ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
  • DLPプロジェクター Panasonic(パナソニック)

    DLPプロジェクター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    5日以内出荷
    DLPプロジェクター。4Kならではの繊細で滑らかな映像表現と6000lmの明るさ。
    解像度4K明るさ(Lm)6000投影方式DLP
  • フロアヒンジ MCHD1型 LAMP(スガツネ工業)

    フロアヒンジ MCHD1型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    5日以内出荷
    閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。 扉を90°の開き角度で保持する仕様も選択できます。 あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。 床面からの適切なクリアランスを保つため、製品付属の標準ピポット軸以外に、交換用(別売品)としてサイズ違いのピボット軸をご用意しております。石張りプレートは別途にご用意ください。 以下の製品と組み合わせてご使用できます。 ・下部コーナー金具 M100E10QT型 ・下部コーナー金具 M1011型 ・ビヨンド スイングドアシステム ・マネットコンパクトスイングドアシステム
    付属品カバープレート仕様確度保持機能装置90°保持
  • サブプレート SMC

    サブプレート

    SMC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    パイロット方式外部パイロット
  • シルバーカー NEXT LIPAT

    シルバーカー NEXT

    LIPAT
    ¥37,980税込¥37,980非課税商品
    1台
    8日以内出荷
    使いやすさを追求したオールインワン型のアルミ製折り畳み式シルバーカー※オールインワンとは、腰掛、ステッキホルダ、多目的利用バッグなどシルバーカー利用者にとって必要なものが搭載されていること。・外出をより快適で魅力的なものにする洗練された北欧風デザインが特長・アルミ製で丈夫かつ軽量であり、座面幅37cmで快適な座り心地を提供・左右折り・縦折りの2段階折畳機能搭載で置き場所を取りません、幅はわずか25.5cm・多目的利用バッグとステッキホルダーが標準装備され、ノーパンクタイヤを採用・CE/FDA認証・セット内容:シルバーカー本体、多目的利用バッグ、ステッキホルダ、取扱説明書兼製品保証書
    セット内容本体、多目的利用バッグ、ステッキホルダー、取扱説明書兼製品保証書材質フレーム:アルミニウム合金質量(kg)7.45車輪径(Φmm)200耐荷重(kg)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】60×70×73~86【折畳時】25.5×70×86【座面】37×22×45
  • COVER,FR.TOP    64310171000Q ホンダ

    COVER,FR.TOP 64310171000Q

    ホンダ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
  • サブプレート SMC

    サブプレート

    SMC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    9日以内出荷
  • サブプレート SMC

    サブプレート

    SMC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    9日以内出荷
  • サブプレート SMC

    サブプレート

    SMC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    9日以内出荷
  • Vishay コンデンサキット セラミック VISHAY

    Vishay コンデンサキット セラミック

    VISHAY
    ¥16,980税込¥18,678
    1キット
    7日以内出荷
    キット内容物 = セラミック。個数 = 15。実装タイプ = 表面実装。誘電体材料 = セラミック。最大静電容量 = 82pF。電圧範囲 = 25 → 200V。最低電圧 = 25V。最大電圧 = 200V。静電容量範囲 = 1 pF → 82pF。最小静電容量 = 1pF。高周波VJシリーズMLCCコンデンサキット. セラミックチップ高周波SMTコンデンサキット 動作温度範囲: -55 ~ 125 ℃ 用途: ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及びセルラーベースのステーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサキット セラミック VISHAY

    Vishay コンデンサキット セラミック

    VISHAY
    ¥19,980税込¥21,978
    1キット
    7日以内出荷
    キット内容物 = セラミック。個数 = 15。実装タイプ = 表面実装。誘電体材料 = セラミック。最大静電容量 = 47pF。電圧範囲 = 250V。最大電圧 = 250V。静電容量範囲 = 2 pF → 47pF。最小静電容量 = 2pF。高周波VJシリーズMLCCコンデンサキット. セラミックチップ高周波SMTコンデンサキット 動作温度範囲: -55 ~ 125 ℃ 用途: ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及びセルラーベースのステーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサキット VISHAY

    Vishay コンデンサキット

    VISHAY
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    取付方式表面実装セット数15
  • VJ0603HIFRQ1KIT VISHAY

    VJ0603HIFRQ1KIT

    VISHAY
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • V Series(VCS21) SMC

    V Series(VCS21)

    SMC
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    9日以内出荷
  • コンデンサキット セラミックチップコンデンサ VISHAY

    コンデンサキット セラミックチップコンデンサ

    VISHAY
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    Vishay 表面実装多層セラミックチップコンデンサキットは、主に広帯域ワイヤレス通信、衛星通信、Wi-Fi ( 802.11 )及び WiMAX ( 802.16 )、VolP ネットワークと携帯基地局、加入者ベースのワイヤレスデバイス、MRI コイル及びジェネレータ、RF 機器、レーザー、CATV、UHF / マイクロ波 RF パワーアンプ、フィルタネットワーク、タイミング回路、ミキサ
  • コンデンサキット セラミックチップコンデンサ VISHAY

    コンデンサキット セラミックチップコンデンサ

    VISHAY
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Vishay表面実装多層セラミックチップコンデンサキットは、主に広帯域ワイヤレス通信、衛星通信、Wi-Fi(802.11)及びWiMAX(802.16)、VolPネットワークと携帯基地局、加入者ベースのワイヤレスデバイス、MRIコイル及びジェネレータ、RF機器、レーザー、CATV、UHF/マイクロ波RFパワーアンプ、フィルタネットワーク、タイミング回路、ミキサ、発振器インピーダンス整合ネットワーク設計、材料、厳密なプロセス制御の組み合わせにより、非常に高い現場での信頼性を実現しています。非常に安定した誘電体材質信頼性の高い貴金属電極(NME)システムRoHS(2022年10月現在)及びGreen準拠ハロゲンフリー、鉛フリー
    仕様●キット内容物:セラミックチップコンデンサ●個数:15●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:0.22μF●最低電圧:16V dcアズワン品番65-7029-29
  • VJ0402HIFRQ1KIT VISHAY

    VJ0402HIFRQ1KIT

    VISHAY
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • V Series(VCS31) SMC

    V Series(VCS31)

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
  • サブプレート SMC

    サブプレート

    SMC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    9日以内出荷
    パイロット方式外部パイロット
  • サブプレート SMC

    サブプレート

    SMC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    9日以内出荷
    パイロット方式外部パイロット
  • エアレギュレータ MSシリーズ 310L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ 310L/min

    Festo
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-QS6-D6-AR-BAR-C-M-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-QS6-D6-AR-BAR-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタ処理するために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている 縦方向 +/- 5 ° の位置で組み立てられている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 圧力計付きフィルタレギュレータの設計構造を改善 空圧接続ポート 1 と 2 は QS-6 標準公称流量: 310 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 8 バール ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo のフィルタレギュレータの部品番号 - 8086644 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:310 l/min●平均流量率:310L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0046アズワン品番65-7985-52
  • エアレギュレータ MSシリーズ M5 310L/min Festo

    エアレギュレータ MSシリーズ M5 310L/min

    Festo
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M- Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている 縦方向 +/- 5 ° の位置で組み立てられている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 圧力計付きフィルタレギュレータの設計構造を改善 空圧接続ポート 1 と 2 は QS-6 標準公称流量: 310 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 8 バール ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo のこのフィルタレギュレータの部品番号 - 8086645 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:310 l/min●平均流量率:310L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0047アズワン品番65-8000-29
  • ネームプレート SMC

    ネームプレート

    SMC
    ¥249税込¥274
    1個
    9日以内出荷
  • WINKER ASSY,L FR   33450K12Q60 ホンダ

    WINKER ASSY,L FR 33450K12Q60

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER ASSY,R FR   33400K12Q60 ホンダ

    WINKER ASSY,R FR 33400K12Q60

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER ASSY,R FR   33400K12Q50 ホンダ

    WINKER ASSY,R FR 33400K12Q50

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER ASSY,L FR   33450K12Q50 ホンダ

    WINKER ASSY,L FR 33450K12Q50

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • SHIM Q,FR DIFF CA ホンダ

    SHIM Q,FR DIFF CA

    ホンダ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SHIM Q,FR DIFF AS ホンダ

    SHIM Q,FR DIFF AS

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • (MC995)PANEL ASSY,FR DOOR TA DOM Q RH 三菱ふそう

    (MC995)PANEL ASSY,FR DOOR TA DOM Q RH

    三菱ふそう
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    5日以内出荷
  • (AY18Q)BOOT KIT-FR DRI ニッサン

    (AY18Q)BOOT KIT-FR DRI

    ニッサン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
  • フェンダ(フロント) FR ブラック 35004-0110-15Q Kawasaki

    フェンダ(フロント) FR ブラック 35004-0110-15Q

    Kawasaki
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ER650C9F
  • (MC577)PIPE,AIR 10 Q.R/V-FR/CHB 三菱ふそう

    (MC577)PIPE,AIR 10 Q.R/V-FR/CHB

    三菱ふそう
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    5日以内出荷
  • キャリパサブアッシ FR LH ゴールド 43080-0136-46Q Kawasaki

    キャリパサブアッシ FR LH ゴールド 43080-0136-46Q

    Kawasaki
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR1000FEFA
  • (I/X)キャリパサブアッシ FR RH ゴールド 43080-0144-46Q Kawasaki

    (I/X)キャリパサブアッシ FR RH ゴールド 43080-0144-46Q

    Kawasaki
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR1000FEFA
  • PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体 LILIEL(リリエル)

    PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。
    材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni