カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fr51ahv300d」の検索結果

マノスターゲージ FR51A
山本電機製作所¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から31日以内出荷エッジワイズ形微差圧計 設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)口金ビニル管用、本体と一体成形測定方式差圧式目盛形式エッジワイズ形(目盛長 約45mm)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)計器本体:50、受圧エレメント:20材質外装:ポリカーボネート耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)極性口金:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示質量(g)約90付属品取付ナットセット精度(%)±2.5FS材質(エレメント)シリコーンゴム仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
マノスターゲージ
山本電機製作所(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から21日以内出荷設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム付属品取付ナットセット材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示測定方式(圧力)差圧式使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)圧力単位Pa
微差圧計 マノスターゲージ (横目盛形)
マノスター¥12,980税込¥14,2781台17日以内出荷設置スペースを選ばない小型・軽量タイプです。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。指針ぶれのないバンドリンク機構です。用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出幅(mm)80高さ(mm)26奥行(mm)85精度±2.5%FS
マノスターゲージ
山本電機製作所¥15,880税込¥17,4681個31日以内出荷設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ。異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。指針ぶれのないバンドリンク機構用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測付属品取付ナットセット材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約90口金ビニル管用、(口金部)本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示目盛エッジワイズ形(目盛長 約45mm)測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)RoHS指令(10物質対応)対応エレメント種類受圧エレメント:ダイヤフラム使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)