カテゴリ

  • バイク純正部品(27)
  • 制御機器(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)

「frc5」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRC5シリーズ ソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)FRC5シリーズ ソケットコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から82日以内出荷
UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着材質ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金形状ストレートカバーオープンエンド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)
FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
18,980税込20,878特価
1セット(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。 ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
仕様鉛フリー対応品材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき寸法J(mm)26.7寸法G(mm)2.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下環境対応鉛フリー対応品結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)ロックロングロック付コンタクト形状オス結線方法圧着
FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ライトアングルタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ライトアングルタイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
19,980税込21,978
1セット(100個)
7日以内出荷
UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。 ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着仕様鉛フリー対応品材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅形状アングル使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき寸法J(mm)26.7寸法G(mm)2.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)ロックロングロック付
ラックコンテナ 収納ボックス アイリスオーヤマラックコンテナ 収納ボックスアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【スタッキングで棚にも!】 縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。 縦方向での使用の場合5段まで、横方向での使用の場合3段まで積み上げることが可能です。 A4サイズのファイルが長手方向にピッタリ入るので、オフィスでの書類等の整理に最適です。 コンテナに入れた物の保管や移動に便利な別売り専用のフタは、縦横どちらにスタッキングした状態でもフタをすることが可能です。
材質ポリプロピレン段数1耐荷重(kg)20
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
53,680税込59,048
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/4-FRC5 : J1M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水ドレインサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9355アズワン品番65-7983-31
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/8-FRC5 : J1M1 フィルタレギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力ゲージ付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレインサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9339アズワン品番65-7981-93
WHEEL SUB ASSY,RR   42650MFRC50 ホンダWHEEL SUB ASSY,RR 42650MFRC50ホンダ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
WHEEL SUB ASSY,FR    44650MFRC50 ホンダWHEEL SUB ASSY,FR 44650MFRC50ホンダ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
フィルタレギュレータルブリケータ FestoフィルタレギュレータルブリケータFesto
53,680税込59,048
1個
7日以内出荷
Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 2050 l/ 分です周囲温度: -10 → 70 ℃ PE サイレンサインサート材料
仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-3062アズワン品番65-8023-55
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
3,998税込4,398
1個
16日以内出荷
ボルトラインフレックス専用インキカートリッジ シヤチハタボルトラインフレックス専用インキカートリッジシヤチハタ
5,998税込6,598
1セット(5個)
当日出荷
建築、土木、機械、電気等、各種産業の合いマーク作業に最適。ひと押しで誰でもボルトにキレイな合いマーク。スタンプタイプで作業効率大幅アップ。安全性の高いキシレンフリーインキを採用
仕様【連続マーキング回数】1カートリッジあたり約1000回適合本体XBL-F乾燥時間(時間)4インク速乾性商品タイプ詰換用カートリッジ
スライドグラス 100枚入 TGK(東京硝子器械)スライドグラス 100枚入TGK(東京硝子器械)
2,970税込3,267
1箱
翌日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)0.9~1.2
エクステンションチューブ EXシリーズ NIPRO(ニプロ)エクステンションチューブ EXシリーズNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷から15日以内出荷
材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート)一般的名称延長チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
レギュレータ一体型セット Festoレギュレータ一体型セットFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4-FRC1 : J5M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力 7 bar、圧力ゲージ付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレインサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9316アズワン品番65-8018-49
鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 4枚刃 TOOLONE(ツールワン)鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 4枚刃TOOLONE(ツールワン)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。 HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼、銅、FRPなどに適しています。 強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。 側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。
材質超硬刃数4
SET ILLUST,R FR C    51400HP1306 ホンダSET ILLUST,R FR C 51400HP1306ホンダ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
SET ILLUST,R FR C    51400HP1305 ホンダSET ILLUST,R FR C 51400HP1305ホンダ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
SET ILLUST,L FR C    51500HP1306 ホンダSET ILLUST,L FR C 51500HP1306ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
SET ILLUST,L FR C    51500HP1305 ホンダSET ILLUST,L FR C 51500HP1305ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
COLLAR FR UNDER C    56208MW8730 ホンダCOLLAR FR UNDER C 56208MW8730ホンダ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
BRACKET,FR.GEAR C    50350HC5970 ホンダBRACKET,FR.GEAR C 50350HC5970ホンダ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
STAY,L.FR.UNDER C    50129GZ0000 ホンダSTAY,L.FR.UNDER C 50129GZ0000ホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
COLLAR,FR.UNDER C    56208MW8000 ホンダCOLLAR,FR.UNDER C 56208MW8000ホンダ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
STAY,R.FR.UNDER C    50119GZ0000 ホンダSTAY,R.FR.UNDER C 50119GZ0000ホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
DAMPER COMP.,FR.C    51410HC5003 ホンダDAMPER COMP.,FR.C 51410HC5003ホンダ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
DAMPER COMP.,FR.C    51410HB9003 ホンダDAMPER COMP.,FR.C 51410HB9003ホンダ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
DAMPER COMP.,FR.C    51410HB3003 ホンダDAMPER COMP.,FR.C 51410HB3003ホンダ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
DAMPER COMP.,FR.C    51410KG8013 ホンダDAMPER COMP.,FR.C 51410KG8013ホンダ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
DAMPER COMP.,FR.C    51410HA8003 ホンダDAMPER COMP.,FR.C 51410HA8003ホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
DAMPER COMP,FR    51430MBZC52 ホンダDAMPER COMP,FR 51430MBZC52ホンダ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
DAMPER COMP,FR    51430MBZC51 ホンダDAMPER COMP,FR 51430MBZC51ホンダ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
FENDER COMP.,FR.    61100KC5000 ホンダFENDER COMP.,FR. 61100KC5000ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
BRKT,FR.GEAR CASE    50350HC5000 ホンダBRKT,FR.GEAR CASE 50350HC5000ホンダ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
COVER COMP.,FR.FI   42321HC5000 ホンダCOVER COMP.,FR.FI 42321HC5000ホンダ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
CVR COMP,FR FINAL   42321HC5770 ホンダCVR COMP,FR FINAL 42321HC5770ホンダ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
PIPE COMP,FR CARR  81150HC5970 ホンダPIPE COMP,FR CARR 81150HC5970ホンダ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
PIPE COMP,FR CARR  81150HC5900 ホンダPIPE COMP,FR CARR 81150HC5900ホンダ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
PIPE COMP,FR CARR  81150HC5010 ホンダPIPE COMP,FR CARR 81150HC5010ホンダ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
PIPE COMP,FR CARR  81150HC5000 ホンダPIPE COMP,FR CARR 81150HC5000ホンダ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
(MC585)PIPE,EXH FR C 三菱ふそう(MC585)PIPE,EXH FR C三菱ふそう
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷