ボルトラインフレックス専用インキカートリッジ

ボルトラインフレックス専用インキカートリッジ - シヤチハタボルトラインフレックス専用インキカートリッジ - シヤチハタボルトラインフレックス専用インキカートリッジ - シヤチハタボルトラインフレックス専用インキカートリッジ - シヤチハタボルトラインフレックス専用インキカートリッジ - シヤチハタボルトラインフレックス専用インキカートリッジ - シヤチハタボルトラインフレックス専用インキカートリッジ - シヤチハタボルトラインフレックス専用インキカートリッジ - シヤチハタ

建築、土木、機械、電気等、各種産業の合いマーク作業に最適。
ひと押しで誰でもボルトにキレイな合いマーク。
スタンプタイプで作業効率大幅アップ。
安全性の高いキシレンフリーインキを採用

仕様
【連続マーキング回数】1カートリッジあたり約1000回
適合本体
XBL-F
乾燥時間(時間)
4
インク
速乾性
商品タイプ
詰換用カートリッジ
内容量
1セット(5個)
注意
※インキカートリッジの容器は、フタが上向きになるように保管してください。インキは乾燥性のため、インキカートリッジの容器から取り出した後は、お早めにご使用ください。引火性のあるインキのため、火気には十分ご注意ください。未使用のインキカートリッジは冷暗所に保管してください。
全6種類を絞り込む
インク色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76043269XBL-FRC2-W/5P白
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
地域運賃
76043278XBL-FRC2-B/5P青
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
地域運賃
76043287XBL-FRC2-P/5P桃
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
地域運賃
76043296XBL-FRC2-Y/5P黄
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
地域運賃
76043305XBL-FRC2-K/5P黒
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
地域運賃
76043321XBL-FRC2-R/5P赤
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする