カテゴリ

  • 店舗什器・備品(21)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frp棒」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRPポール アポロ

    FRPポール

    アポロ(11件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(50本)ほか
    3日以内出荷
    軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
    材質繊維強化プラスチック
  • TECAPEEK 丸棒 Ensinger(エンズィンガー)

    TECAPEEK 丸棒

    Ensinger(エンズィンガー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    6日以内出荷
    極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
    用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK材公差マイナス:0 プラス:1
  • ダンポールR 宇部エクシモ

    ダンポールR

    宇部エクシモ(7件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1パック(100本)ほか
    3日以内出荷
    重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
    タイプマル
  • のぼり竿 第一ビニール

    のぼり竿

    第一ビニール
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、横棒:FRP・PP、底キャップ:PP質量(kg)7高さ(mm)1600~3050TKG品番9-2551-1201TKG品番(2017)6-2341-1301
  • ポール備品 横棒 ササガワ

    ポール備品 横棒

    ササガワ
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    ササガワの「のぼり用ポール」にも備品として付属しておりますが破損時の取り換え用として別売をしております。長さ840mm。5本入。
    材質FRP長さ(mm)840
  • ダンポールエコノミー 宇部エクシモ

    ダンポールエコノミー

    宇部エクシモ(24件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1パック(100本)ほか
    3日以内出荷
    重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
  • アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリアセタール色白
  • ダンポールP 宇部エクシモ

    ダンポールP

    宇部エクシモ(8件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1パック(50本)ほか
    3日以内出荷
    重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
    タイプパイプ
  • ダンポールF 宇部エクシモ

    ダンポールF

    宇部エクシモ(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1パック(100本)
    3日以内出荷
    重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
    タイプヒラ
  • PTFE丸棒 モノタロウ

    PTFE丸棒

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
    用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
  • FRPポール 末松電子製作所

    FRPポール

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRPポール アポロ

    FRPポール

    アポロ
    ¥389税込¥428
    1本
    3日以内出荷
    4段張り可能な1500mmタイプ。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています繊維強化プラスチック製。サビが無く、折れに強く、絶縁体で高耐久性。
    用途害獣対策に。ポール径×長さ(Φ×mm)14×1500
  • PTFE丸棒 フロンケミカル

    PTFE丸棒

    フロンケミカル(9件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PTFE長さ(m)1
  • アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • FRP支柱延長セット(5段張り) ネクストアグリ

    FRP支柱延長セット(5段張り)

    ネクストアグリ
    ¥998税込¥1,098
    1セット
    6日以内出荷
    FRP支柱20型×90cmとFRP支柱14型×90cmを連結して延長できます。
    用途猪・鹿対策兼用、電気柵用支柱延長セットセット内容ステンレスフック14型(個):3、ステンレスフック20型(個):2、支柱延長フック(個):2、FRP支柱14型×90cm(本):1、FRP支柱20型×90cm(本):1対象動物猪・鹿
  • 【オーダー】チタン丸棒 ノーブランド

    【オーダー】チタン丸棒

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    3日以内出荷
    材質JIS H4650 2種サービス分類オーダー・加工
  • 6.0m 絶縁操作棒 エスコ

    6.0m 絶縁操作棒

    エスコ
    ¥42,100税込¥46,310
    1個
    4日以内出荷
    絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。先端工具は先端パイプのみ取り付けることが出来ます。先端パイプは先端工具取付の為、中間・底パイプとジョイントが異なります。収納袋付き。
    エスコ品番EA650BX-100材質グラスファイバー質量(kg)3.2直径(Φmm)39全長(m)1.5・3.0・4.5・6.0収納寸法(m)1.6本数【継本数】4本最高電圧(kV)1本継:AC23、2本継:AC195.5、3本継:AC287.5、4本継:AC550
  • テストハンマー ファイバーG柄 492g/662-1500mm エスコ

    テストハンマー ファイバーG柄 492g/662-1500mm

    エスコ
    ¥17,700税込¥19,470
    1本
    翌日出荷
    高度な絶縁体です。伸縮式で高所の点検作業に最適です。伸縮式で携帯に便利です。ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。
    材質FRP(操作棒部)全長(mm)662~1500質量(g)492頭径(Φmm)23最小径(Φmm)20(使用継管外径)最大径(Φmm)26(使用継管外径)
  • エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
    材質ポリエチレン長さ(mm)1000色白色タイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
  • のぼり用ポール横棒 ジャストコーポレーション

    のぼり用ポール横棒

    ジャストコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷
    破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
    材質FRP
  • 特別高圧交流用検電器 長谷川電機工業

    特別高圧交流用検電器

    長谷川電機工業
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 先端金具はバネになっており衝撃を緩和
    周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態 約4時間対象電線交流
  • ピラニア鋸 替刃式 ピラニア・ツール

    ピラニア鋸 替刃式

    ピラニア・ツール(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ピラニア鋸の替刃式タイプ。 スタンダードサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
    用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
  • 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部)

    2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M

    ツルハタ(服部)(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本ほか
    3日以内出荷
    先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。 従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。 また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。 3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル 最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmとなります。 上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ 国内工場組立の品質保証モデル 横棒FRPは管の中に入っています。
    用途のぼり旗専用ポール長さ(mm)1610~3000色ブラック段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
  • ピラニア鋸 替刃式 ミニ 110mm ピラニア・ツール

    ピラニア鋸 替刃式 ミニ 110mm

    ピラニア・ツール
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ピラニア鋸の替刃式タイプ。 ミニサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、 見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。 金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
    用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)110刃厚(mm)0.3
  • のぼり用ポール 日本緑十字社

    のぼり用ポール

    日本緑十字社
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    伸縮式で、使用時は最大3mまで高さ調整が可能です。組み立て、収納が簡単でイベントや現場などで繰り返し使用できます。本製品は日本国内で生産されています。
    用途屋内外でのノボリ旗の掲示用として。付属品横棒、回転キャップ付き仕様長さ調節可能(2段伸縮)材質パイプ鋼管部:スチール、パイプ被覆部:ポリプロピレン、横棒:FRP(繊維強化プラスチック)、横棒用キャップ:ポリプロピレン寸法(mm)(高さ)1610~3000、(ポール)22Φ、(伸縮ポール)19Φ、(横棒)730
  • 傘 60cm ジャンプ カラーグラス16本骨 スギハラ(SUGIHARA)

    傘 60cm ジャンプ カラーグラス16本骨

    スギハラ(SUGIHARA)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(骨・中棒)アルミ(親骨)カラーFRP(受骨)スチール(手元)PPすべり止め付全長(mm)840直径(Φmm)使用時:1000質量(g)450
  • ピラニア 替刃式鋸 ミクロ 90mm ピラニア・ツール

    ピラニア 替刃式鋸 ミクロ 90mm

    ピラニア・ツール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ピラニア鋸の替刃式タイプ。 ミニサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、 見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。 金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 PS-8と共通の背金を使用しておりますので互換性があります 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
    用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)90刃厚(mm)0.3
  • ハイパワー菜園 100m(2段張り)セット アポロ

    ハイパワー菜園 100m(2段張り)セット

    アポロ(6件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    当日出荷
    より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。 ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。 昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。 イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型なので屋外での使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
    セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板電源(V)DC12本体寸法(mm)270.5×120×140出力電圧(V)10000本体質量(kg)3(セット質量:8)有効距離(m)600(2段張りで300)対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ
  • SK チェックハンマー マイゾックス

    SK チェックハンマー

    マイゾックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    絶縁性に優れたグラスファイバー(FRP)製。 伸縮式で、携帯に便利。 ジョイントは、操作性抜群のクイックロック式。
    用途コンクリート・モルタル面の検査材質グラスファイバー、操作棒:FRP質量(g)492(先端:240)全長(m)1.5管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ26本数(継)3本収納寸法(mm)662マイゾックスコード213386
  • のぼり旗用ポール 2段伸縮式 日本緑十字社

    のぼり旗用ポール 2段伸縮式

    日本緑十字社
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    ポール本体と横棒が一体化されたタイプで、のぼり旗の装着及び脱着が従来型と比べて簡単・便利です。2段伸縮式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
    用途屋内外でのノボリ旗の掲示用として。材質/仕上ポール:スチール+PE被覆 横棒:FRP+PEコーティング色白高さ(mm)1600~2900ポール径(Φmm)22/19
  • 2.4mポール ジャストコーポレーション

    2.4mポール

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    翌々日出荷
    のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
    長さ(mm)横棒:850寸法(m)1.3~2.4直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
  • 伸縮式のぼり用ポール(1.18~3m)白:J ジャストコーポレーション

    伸縮式のぼり用ポール(1.18~3m)白:J

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本
    翌々日出荷
    持ち運びや収納にとても便利なポールです。 通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです! 最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。
    材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)長さ(mm)横棒:850色ホワイト寸法(m)1.18~3パイプ直径(Φmm)19(上部)/25(下部)
  • [AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式) エスコ

    [AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式)

    エスコ
    ¥72,600税込¥79,860
    1組
    当日出荷
    仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。伸縮式全長(mm)1290~3145使用温度範囲(℃)-10~+50電源LR44(1.5V)×2個漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所型番HST-170周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個検電範囲(V)AC60k~195.5k電池寿命連続動作状態約4時間絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6ヶ所)定格動作開始電圧(V)裸線:10k±20%
  • 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部)

    2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M

    ツルハタ(服部)
    ¥629~税込¥692~
    1本ほか
    3日以内出荷
    先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 ポールの被膜カラーは何も配合しない素のカラーを採用しました。 ナチュラルなアースカラーの環境にやさしいのぼりポールです。 また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用しています。 3mのぼり用ポール 最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmのみとなります。 上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ 国内工場組立の品質保証モデル 横棒FRPは管の中に入っています。
    用途のぼり旗専用ポール長さ(mm)1610~3000色ナチュラル段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
  • 4m用ポール (ステンレス) ジャストコーポレーション

    4m用ポール (ステンレス)

    ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌々日出荷
    3段伸縮式!ジャンボのぼり対応! ステンレスで錆びにくく長持ちします。
    材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)長さ(mm)横棒:1200色シルバー寸法(m)1.5~4.0直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
  • 4m用ポール ジャストコーポレーション

    4m用ポール

    ジャストコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    翌々日出荷
    ジャンボのぼり旗に対応した、太さ直径Φ25mmの縦4mのぼりポールです。(横棒:1.2m)焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
    材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)長さ(mm)横棒:1200色ホワイト寸法(m)1.5~4.0直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
  • 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部)

    2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M

    ツルハタ(服部)
    ¥629~税込¥692~
    1本ほか
    3日以内出荷
    先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。 従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。 また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。 3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル 最長3000mm(収納時1610mm)横棒は65cmとなります。 上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ 国内工場組立の品質保証モデル 横棒FRPは管の中に入っています。
    用途のぼり旗専用ポール長さ(mm)1610~3000色ブラック段数2横棒(mm)650パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
  • ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り) TRUSCO

    ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り)

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    芯棒入りですので、広い面で荷を締め付けられます。ベルトガイド付きのため取付時にベルトがずれません。
    用途袋など変形しやすい荷の固定に。ベルトの食い込み防止に。トラスコ品番257-2858材質ナイロン、ポリエステル、芯棒:FRP幅(mm)300全長(mm)300高さ(mm)28奥行(mm)300適合ベルト幅(mm)25~50寸法(幅W×厚さ)(mm)パッド:300×8アズワン品番65-2019-74
  • 3mポール ジャストコーポレーション

    3mポール

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(20本)
    3日以内出荷
    のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
    材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)長さ(mm)横棒:850寸法(m)1.6~3.0直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
  • 伸縮のぼり竿  2.4m 第一ビニール

    伸縮のぼり竿 2.4m

    第一ビニール
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    翌々日出荷
    フルブラックにより、シックで落ち着いたデザインになっています。
    TGK品番1-2573-2001材質【パイプ】スチールパイプ(樹脂コーティング)・ポリプロピレン、【横棒】FRP樹脂・ポリプロピレン、【ターンキャップ・ジョイント部】ABS樹脂、【底キャップ】ポリプロピレン色フルブラック長さ(cm)130~240横棒(mm)850