第一ビニール
伸縮のぼり竿 2.4m
フルブラックにより、シックで落ち着いたデザインになっています。
TGK品番
1-2573-2001
材質
【パイプ】スチールパイプ(樹脂コーティング)・ポリプロピレン、【横棒】FRP樹脂・ポリプロピレン、【ターンキャップ・ジョイント部】ABS樹脂、【底キャップ】ポリプロピレン
色
フルブラック
長さ(cm)
130~240
横棒(mm)
850
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81792588
-
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください