カテゴリ

  • 梱包用品(51)
  • メカニカル部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fs-315」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒーター FS-315-5 富士インパルス

    ヒーター FS-315-5

    富士インパルス(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途シーラー用部品トラスコ品番836-3983材質ニッケルクロム質量(g)302018年トラスコ掲載ページ6 1824
  • 補修セット FS-315-5 富士インパルス

    補修セット FS-315-5

    富士インパルス
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    用途シーラー用部品トラスコ品番836-3998セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)56アズワン品番0-4071-142018年トラスコ掲載ページ6 1824
  • ホシュウセット FS-315-Y 富士インパルス

    ホシュウセット FS-315-Y

    富士インパルス
    8,298税込9,128
    1セット
    5日以内出荷
    FS-315用補修セット
    セット内容溶断ヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ15mm×330mm(2本)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)対応FS-315アズワン品番62-9107-49構成部品消耗部品
  • ヒーター FS-315-ヨウダン 10本入 富士インパルス

    ヒーター FS-315-ヨウダン 10本入

    富士インパルス
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    溶断ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
    対応FS-315アズワン品番62-9113-88構成部品消耗部品
  • 卓上用脱気シーラー用テーブル(V-301/FS-315共通) 富士インパルス

    卓上用脱気シーラー用テーブル(V-301/FS-315共通)

    富士インパルス(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
  • FS315 レバーフッキスプリング 富士インパルス

    FS315 レバーフッキスプリング

    富士インパルス
    439税込483
    1個
    当日出荷
    上部レバーを持ち上げる為のスプリングです。
    質量(g)9対応FS-315外径×長さL(Φ×mm)10×65アズワン品番62-9100-51構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
  • FS315 アッチャクレバーホルダー 富士インパルス

    FS315 アッチャクレバーホルダー

    富士インパルス
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    FS-315専用のレバー受け側の部品です。
    寸法(mm)220×310質量(g)420対応FS-315アズワン品番62-9100-47構成部品フレーム、レバー
  • FS315 トランス 100V 富士インパルス

    FS315 トランス 100V

    富士インパルス
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    FS-315専用トランス(新タイプ)
    寸法(mm)80×95×80質量(kg)2.7対応FS-315アズワン品番62-9100-54構成部品配線、電気関連
  • FS315 アッチャクスプリング 2個入 富士インパルス

    FS315 アッチャクスプリング 2個入

    富士インパルス
    519税込571
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    上部圧着板にセットするスプリングです。1台で2個使用します。
    質量(g)7対応FS-315外径×長さL(Φ×mm)13×20アズワン品番62-9100-52構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
  • ショップシーラー 富士インパルス

    ショップシーラー

    富士インパルス(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
    電源100V機能溶着適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
  • FS315 アッチャクレバー 富士インパルス

    FS315 アッチャクレバー

    富士インパルス
    8,898税込9,788
    1個
    23日以内出荷
    FS-315専用の上部レバーです。
    寸法(mm)190×320質量(g)約220対応FS-315アズワン品番62-9100-49構成部品フレーム、レバー
  • FS215/315 タイマーセット100V 富士インパルス

    FS215/315 タイマーセット100V

    富士インパルス
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    加熱時間を制御する基盤ユニットです。
    寸法(mm)60×45×70質量(g)60対応FS-215/FS-315アズワン品番65-0601-01構成部品配線、電気関連
  • SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) オンダ製作所

    SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ)

    オンダ製作所
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 卓上シール機 ショップシーラー アルク

    卓上シール機 ショップシーラー

    アルク
    159,800税込175,780
    1ケース
    3日以内出荷から4日以内出荷
    両手で袋を持ったままテーブルを押し下げてシールを行うことができる高い操作性も兼ね備えた卓上型のシーラーです。 工場内の作業場に限らず、店頭などでも違和感なくお使い頂ける外観デザインを持たせたシーラーです。
    電源(V)100シール幅(mm)5、または2シール厚(mm)計0.2以下
  • 卓上ショップシーラー 富士インパルス

    卓上ショップシーラー

    富士インパルス(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
  • FS315メイバン 富士インパルス

    FS315メイバン

    富士インパルス
    779税込857
    1枚
    31日以内出荷
    本体ダイヤル部の銘板です。
    寸法(mm)60×72質量(g)8対応FS-315アズワン品番67-8102-13構成部品金属部品
  • UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き角フランジ形
  • 316L サニタリーバタフライバルブ コンサス

    316L サニタリーバタフライバルブ

    コンサス
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
    仕様禁油可材質(本体)ステンレス316L接続形状ヘルールバルブ種類バタフライバルブ
  • 316L ヘルールティー コンサス

    316L ヘルールティー

    コンサス
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一方・二方・異径へルールチーズもあります。
    材質ステンレス316L形状ヘルール
  • 316L ヘルールエルボ コンサス

    316L ヘルールエルボ

    コンサス
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロングタイプもあります。
    材質ステンレス316L形状ヘルール
  • 316L ミニヘルールティー コンサス

    316L ミニヘルールティー

    コンサス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一方・二方へルールチーズも製作可能です。
    材質ステンレス316L形状ヘルール寸法A(mm)55
  • 316L サニタリーバタフライバルブ コンサス

    316L サニタリーバタフライバルブ

    コンサス
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。 シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。 食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 非常に軽量でコンパクトです。
    材質シートリング:EPDM材質(本体)ステンレス316L寸法L(mm)84接続方式ヘルール材質(シート)EPDMハンドル形状グリップ式バルブ種類バタフライバルブ
  • 316L ミニヘルールエルボ コンサス

    316L ミニヘルールエルボ

    コンサス
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    片へルールエルボも製作可能です。
    材質ステンレス316L形状ヘルール寸法A(mm)55
  • 316L サニタリーボールバルブ コンサス

    316L サニタリーボールバルブ

    コンサス
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    スリーピースボディー、フルボート構造です。 接液部全てステンレス316Lです。 ガスケットは全てPTFEです。 ボルト締め付け構造の為、分解・洗浄が可能です。
    材質(本体)ステンレス316L質量(g)1000バルブ種類ボールバルブ
  • 印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付角フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工

    重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-W POPナット(シールド SFS 大阪魂

    3カ-W POPナット(シールド SFS

    大阪魂
    667税込734
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    寸法P(mm)0.5
  • UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロクランプ HB 小柳機工

    マイクロクランプ HB

    小柳機工
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    0.9kgと軽く、手のひらにのるクランプで、強力なフレームの引き始め、多様性に富む人気ダントツクランプです。
    質量(kg)0.9危険物の類別非危険物
  • UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • POPナット(アルミSF AFS 大阪魂

    POPナット(アルミSF AFS

    大阪魂
    667税込734
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)14寸法H(mm)6寸法D(mm)5寸法P(mm)0.5ナットNo.315ねじの呼びM3×0.5加工物穴径(mm)5.1推奨締結板厚(mm)0.5-1.5最大使用トルク(N・m)1.9剪断強度(kN)2.9
  • 印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • 印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付角フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • 重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工

    重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

    旭精工
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付角フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    形状印ろう付き角フランジユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
  • UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • 重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工

    重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応