カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)

「fsv40用」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型用 ピストン一式 アイエス工業所

    F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型用 ピストン一式

    アイエス工業所
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所

    F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(ポリ玉)

    アイエス工業所
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)形状ストレート接続方式ねじ込み式適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
  • 定水位弁セット(ストレート型) 兼工業

    定水位弁セット(ストレート型)

    兼工業
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
    仕様FW13DSR付材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
  • F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(銅玉) アイエス工業所

    F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(銅玉)

    アイエス工業所
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    5日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
  • F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所

    F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉)

    アイエス工業所
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    5日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを 解消したことにより作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・優れた耐久性 ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。 ・異物混入に強い ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。 ・あらゆる配管・給水状況に対応 排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
    材質本体:FCD450規格取付:フランジ式JIS 10K規格塗装本体:エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
  • DS定水位弁 兼工業

    DS定水位弁

    兼工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    翌々日出荷
    ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。 特に、渇水時には、流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、バイロット回路をオリフィス制御することで、主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
    材質カバー:CAC406/ダイアフラム:合成ゴム/ダイアフラム押え:SUS304/スプリング:SUS304/流量調節棒:C3604/ストレーナーキャップ:C3604/レジスターA:合成樹脂/レジスターB:合成樹脂/レジスターキャップ:C3604/オリフィス:C3604/案内羽根CAC406/ストレーナ:SUS304/バキュームホルダー:C3604/レジスターC:合成樹脂材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)0~60使用流体上水
  • 複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(35件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
  • F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所

    F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉)

    アイエス工業所
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    5日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)形状ストレート接続方式ねじ込み式適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(12件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所

    水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)

    アイエス工業所(2件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷
    ・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
  • 複式ボールタップ(ポリ玉) カクダイ

    複式ボールタップ(ポリ玉)

    カクダイ(14件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅種類複式規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)PE
  • F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(定水位弁のみ) アイエス工業所

    F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(定水位弁のみ)

    アイエス工業所
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・取付けが簡単で衛生的。主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。・ユーザーの立場に立った設計思想。部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)使用温度(℃)常温(20±15)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
  • F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所

    F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式)

    アイエス工業所
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    4日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・取付けが簡単で衛生的。主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。・ユーザーの立場に立った設計思想。部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
    仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-127、パイロットバルブ:D-30)
  • F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型用 バキュームブレーカ アイエス工業所

    F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型用 バキュームブレーカ

    アイエス工業所
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    適合FSV25・40・50用
水廻り部材カテゴリ