カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(823)
  • 制御機器(17)
  • バイク部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 卓上消耗品(5)
  • 日用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fsx」の検索結果

912件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アロマプレミアム VB COSME FSX(旧:藤波タオルサービス)アロマプレミアム VB COSMEFSX(旧:藤波タオルサービス)(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100本)
当日出荷
ここにしかない贅沢な香りのおしぼり
用途贅沢な香りを気軽に楽しめるアロマおしぼりです。様々なシーンを特別なひとときに変えてくれるはずです。布のような厚みとしっかりした使い心地。植物由来の素材を水の力で絡ませた原紙は環境にも肌にも優しいおしぼりです。材質レーヨン・パルプ素材枚数100枚入シートサイズ(mm)255×270
PocketOshibori FSX(旧:藤波タオルサービス)PocketOshiboriFSX(旧:藤波タオルサービス)
15,980税込17,578
1ケース(600枚)
当日出荷
布のような厚みとしっかりとした使い心地が特長。植物由来の素材を水のチカラで絡ませた原紙は、環境にも優しいおしぼり。抗ウイルス水溶液VB配合。
品質保持期間約6ヵ月チャコールグレーアズワン品番64-3181-82
TV用 液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA LT-40FSX-F1 40インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA LT-40FSX-F1 40インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
8,898税込9,788
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA LT-40FS×-F1取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ40インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA LT-40FSX-F1 40インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA LT-40FSX-F1 40インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA LT-40FSX-F1取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ40インチ型特性ブルーライトカット反射防止
VBコスメ アロマプレミアム 5140313(600マイ)ラベンダ FSX(旧:藤波タオルサービス)VBコスメ アロマプレミアム 5140313(600マイ)ラベンダFSX(旧:藤波タオルサービス)
16,980税込18,678
1箱
3日以内出荷
こちらは、化粧品登録されたおしぼりです。アロマオイルを配合した香り付きのおしぼり布のような厚みで、しっかりとした使い心地の国産原紙を使用植物由来の素材を水の力で絡ませた原紙は、環境にも肌にも優しいおしぼり(素材は生分解性で肌にも優しい)外装フィルムは環境に配慮したバイオマス10%配合。保湿成分により、しっとりサラッとした使い心地になっています。
おしぼりタオル専用冷温庫 REION FSX(旧:藤波タオルサービス)おしぼりタオル専用冷温庫 REIONFSX(旧:藤波タオルサービス)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。 「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。 継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。 3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。
庫内容量(L)18消費電力(W)COLD:125/LOW・HIGH140付属品ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ寸法(mm)450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用)質量(kg)9.5タイプ横開き電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ温度調節サーミスタ庫内寸法(mm)371×200×H245庫内温度(℃)COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75
VBコスメ アロマプレミアム 5140317(600マイ)ベルガモ FSX(旧:藤波タオルサービス)VBコスメ アロマプレミアム 5140317(600マイ)ベルガモFSX(旧:藤波タオルサービス)
16,980税込18,678
1箱
3日以内出荷
こちらは、化粧品登録されたおしぼりです。アロマオイルを配合した香り付きのおしぼり布のような厚みで、しっかりとした使い心地の国産原紙を使用植物由来の素材を水の力で絡ませた原紙は、環境にも肌にも優しいおしぼり(素材は生分解性で肌にも優しい)外装フィルムは環境に配慮したバイオマス10%配合。保湿成分により、しっとりサラッとした使い心地になっています。
抗ウイルスVBおしぼり ルミエール 600枚入 FSX(旧:藤波タオルサービス)抗ウイルスVBおしぼり ルミエール 600枚入FSX(旧:藤波タオルサービス)
12,980税込14,278
1箱(600枚)
翌々日出荷
フランス語で「光」という意味を持つ名前に相応しく光沢のあるパッケージに光のリングをあしらった、シンプルながらも高級感あるデザインの紙おしぼりです。抗ウイルス・抗菌効果のVBを配合。原料はレーヨンとパルプで石油系化学繊維や接着バインダーを一切使用しておらず、生分解性素材で土に還る、環境に優しい商品です。アルコール・蛍光塗料は使用しておりません。
仕様【たたみ方】フラットタイプ成分水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、VB材質レーヨンパルプ不織布素材寸法(mm)【原紙】255×270坪量(g/m2)【原紙】82アズワン品番64-6432-41品質保持期間約6か月
VBコスメ アロマプレミアム 5140311(600マイ)ペパーミ FSX(旧:藤波タオルサービス)VBコスメ アロマプレミアム 5140311(600マイ)ペパーミFSX(旧:藤波タオルサービス)
16,980税込18,678
1箱
3日以内出荷
こちらは、化粧品登録されたおしぼりです。アロマオイルを配合した香り付きのおしぼり布のような厚みで、しっかりとした使い心地の国産原紙を使用植物由来の素材を水の力で絡ませた原紙は、環境にも肌にも優しいおしぼり(素材は生分解性で肌にも優しい)外装フィルムは環境に配慮したバイオマス10%配合。保湿成分により、しっとりサラッとした使い心地になっています。
VBコスメ アロマプレミアム 5140315(600マイ)ローズ FSX(旧:藤波タオルサービス)VBコスメ アロマプレミアム 5140315(600マイ)ローズFSX(旧:藤波タオルサービス)
16,980税込18,678
1箱
3日以内出荷
こちらは、化粧品登録されたおしぼりです。アロマオイルを配合した香り付きのおしぼり布のような厚みで、しっかりとした使い心地の国産原紙を使用植物由来の素材を水の力で絡ませた原紙は、環境にも肌にも優しいおしぼり(素材は生分解性で肌にも優しい)外装フィルムは環境に配慮したバイオマス10%配合。保湿成分により、しっとりサラッとした使い心地になっています。
高級アロマ配合おしぼり AROMAプレミアムwith yuica 300枚入 FSX(旧:藤波タオルサービス)高級アロマ配合おしぼり AROMAプレミアムwith yuica 300枚入FSX(旧:藤波タオルサービス)
16,980税込18,678
1箱(300枚)
7日以内出荷
仕様【たたみ方】フラットタイプ成分水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、香料、VB材質レーヨンパルプ不織布素材寸法(mm)【原紙】255×270坪量(g/m2)【原紙】82品質保持期間約6か月
COLORSおしぼり 2000枚入 FSX(旧:藤波タオルサービス)COLORSおしぼり 2000枚入FSX(旧:藤波タオルサービス)
12,980税込14,278
1箱(2000本)ほか
7日以内出荷
抗ウイルス・抗菌のVBを使用した安心な手指衛生おしぼり。ちぎれにくい丈夫な不織布でしっかりと手を拭けます。デザインと実用性を兼ね備えたポケットおしぼり。
抗ウイルスVBおしぼり 銀のおしぼり 600本入 FSX(旧:藤波タオルサービス)抗ウイルスVBおしぼり 銀のおしぼり 600本入FSX(旧:藤波タオルサービス)
13,980税込15,378
1箱(600本)
7日以内出荷
大判サイズの300mm×300mm。 雲竜和紙+銀色の個装フィルム 【抗ウイルス・抗菌】ナノテクノロジー採用 特許製法 抗ウイルス加工ウエットタオル。特許第5314218おしぼり上のウイルス活動を抑制します。また強力なブロックによりおしぼり自体に新旧ウイルスを寄せ付けません。100℃程度の高温でも安定した抗ウイルス効果を保ちます。 おしぼりの一般雑菌増殖に対して従来より90%以上抑制します。使用後でも雑菌増殖に対する高い抑制効果を発揮します。 おしぼりの長期保存によって起こる異臭発生を防ぎます。また使用したおしぼりの防臭にも効果を発揮します。 抗ウイルス成分『VB』は経口毒性・皮膚刺激性等がなく、手荒れに悩む方やお子様にも安心・安全です。 ノンアルコール・無香料・パラベンフリー。 肌触りがよく耐久性に優れたレーヨンポリエステル素材のまん中に保水性・保湿性に優れたエアレードパルプが入った4層ハイブリットCPC素材。 【保水・耐凍性】保温性に優れた特大・特厚・保水力。 強度と伸縮性を兼ね備えた使いやすさ。凍らせても簡単に広がる耐凍素材。ヨーロッパ先進技術の使い心地です。 樹脂などの接着剤を使用せずにウォータージェットの水の力で繊維を絡ませているので環境に優しい商品です。
仕様●製造:日本●1箱600本入●原紙サイズ:300×300mm●原紙坪量:60g/m2●素材:CPC不織布素材●たたみ方:ロールタイプ●品質保持期限:約6ヵ月●成分:水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、VB●コード番号:5140259アズワン品番67-3061-42
VB-COSME- VBおしぼり エアリー 600枚入 FSX(旧:藤波タオルサービス)VB-COSME- VBおしぼり エアリー 600枚入FSX(旧:藤波タオルサービス)
14,980税込16,478
1箱(600本)
7日以内出荷
化粧品(ふき取り用化粧水) 化粧水1枚(15mL)、布のような肌触りのスパンレース不織布で、吸水性、保湿性、強度を持ち合わせた使い切りおしぼりです。しっかりとした厚みがありながら、まるで空気を織り込んだような優しい拭き心地。植物由来の素材を水の力で絡ませた原紙は、環境にも肌にも優しいおしぼり(素材は生分解性で肌にも優しい)、艶消しのサラリとしたフィルムに爽やかなボーダー柄を合わせた印象的なパッケージ。外装フィルムは環境に配慮したバイオマス10%配合。保湿剤を配合し、しっとりサラッとした使い心地になっています。ノンアルコール、無香料、パラベンフリー。
仕様●原紙サイズ:255×270mm●原紙坪量:82g/m2●素材:レーヨンパルプ不織布素材●たたみ方:フラットタイプ●品質保持期限:約12ヶ月●成分:水、DPG、PCA-Na、フェノキシエタノール、PEG-20水添ヒマシ油、ベンザルコニウムクロリド、デヒドロ酢酸、水酸化Na、PEG/PPG-5/35コポリマー、タングステン酸アンチモン酸Na、タングステン酸アンチモン酸バナジルK
HAND&BODYおしぼり VB-COSME- FSX(旧:藤波タオルサービス)HAND&BODYおしぼり VB-COSME-FSX(旧:藤波タオルサービス)
5,298税込5,828
1箱(300本)ほか
7日以内出荷
化粧品(ふき取り用化粧水)化粧品1枚(30mL)、手だけでなく、からだや顔を拭きたいときにもおすすめです。さわれば実感する、柔らかな手触り。持ち運びも便利。保湿剤を配合し、しっとりサラッとした使い心地になっています。外装フィルムは環境に配慮したバイオマス10%配合。ノンアルコール・無香料・パラベンフリー。生地は肌触りがよく耐久性に優れたレーヨンポリエステル素材で、保水性・保湿性に優れたエアレードパルプを挟んだ3層ハイブリットCPC素材。保温性に優れた特大・特厚に加え、強度と伸縮性を兼ね備えた使いやすさ。凍らせても簡単に広げることができる耐凍素材です。ウォータージェットの水の力で繊維を織っており、樹脂などの接着剤を使用していません。
抗ウイルスVBおしぼり SILKY FSX(旧:藤波タオルサービス)抗ウイルスVBおしぼり SILKYFSX(旧:藤波タオルサービス)
11,980税込13,178
1箱(900枚)ほか
7日以内出荷
抗ウイルス抗菌のVB(ウイルスブロック)を配合した手指衛生おしぼり。肌に安心なノンアルコールです。紙おしぼり特有の薬液臭を抑えた無臭で、お食事の香りを損いません。きめ細やかな手触りが魅力の、伸縮性がある素材を使用しています。工夫された折り加工でサッと広げやすく、テイクアウトにも便利。破れにくい高品質な素材を使用しながらも、1本あたりの単価を抑えた、コストパフォーマンスに優れたおしぼりです。どんな場面にも馴染むよう、包装パッケージは無地&シンプルなデザインとなっています。飲食店のほか、コンビニ・レジャー施設などで幅広くお使いいただいています。
仕様【たたみ方】フラットタイプ成分水、フェノキシエタノール、プロピレングリコール、メチルパラベン、ポリヘキサメチレングアニジン塩酸塩、VB材質ナイロン、ポリエステル不織布素材品質保持期間約6か月
抗ウイルスVBおしぼり 金のおしぼり 300本入 FSX(旧:藤波タオルサービス)抗ウイルスVBおしぼり 金のおしぼり 300本入FSX(旧:藤波タオルサービス)
11,980税込13,178
1箱(300本)
7日以内出荷
超大判サイズの600mm×300mm。 雲竜和紙+金色の個装フィルム 【抗ウイルス・抗菌】ナノテクノロジー採用 特許製法 抗ウイルス加工ウエットタオル。特許第5314218おしぼり上のウイルス活動を抑制します。また強力なブロックによりおしぼり自体に新旧ウイルスを寄せ付けません。100℃程度の高温でも安定した抗ウイルス効果を保ちます。 おしぼりの一般雑菌増殖に対して従来より90%以上抑制します。使用後でも雑菌増殖に対する高い抑制効果を発揮します。 おしぼりの長期保存によって起こる異臭発生を防ぎます。また使用したおしぼりの防臭にも効果を発揮します。 抗ウイルス成分『VB』は経口毒性・皮膚刺激性等がなく、手荒れに悩む方やお子様にも安心・安全です。 ノンアルコール・無香料・パラベンフリー。 肌触りがよく耐久性に優れたレーヨンポリエステル素材のまん中に保水性・保湿性に優れたエアレードパルプが入った3層ハイブリットCPC素材。 【保水・耐凍性】保温性に優れた特大・特厚・保水力。 強度と伸縮性を兼ね備えた使いやすさ。凍らせても簡単に広がる耐凍素材。ヨーロッパ先進技術の使い心地です。 樹脂などの接着剤を使用せずにウォータージェットの水の力で繊維を絡ませているので環境に優しい商品です。
仕様●製造:日本●1箱300本入●原紙サイズ:600×300mm●原紙坪量:60g/m2●素材:CPC不織布素材●たたみ方:ロールタイプ●品質保持期限:約6ヵ月●成分:水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、VB●コード番号:5140257アズワン品番67-3061-41
おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ FSX(旧:藤波タオルサービス)おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズFSX(旧:藤波タオルサービス)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
新開発!特許技術エア・サーキュレーションテクノロジー(R)により、従来品の2倍以上の冷却速度、最大3倍の加温速度を実現。従来品と比べ、最大約40%の省エネ効率。低コスト化を可能にしました。背面のみのスペースで設置可能。並べたり重ねたりもでき、スペースや必要性に応じて自在に組み合わせて配置できます。
質量(kg)6.2ホワイトサイズS安全装置温度ヒューズ最大消費電力(W)【COLD】63【LOW】70【HIGH】70収納数おしぼり90匁サイズ×約30本、フェイスタオル220匁サイズ×約12本ACアダプタ(定格出力)DC12V6.25AACアダプタ(定格入力)AC100V(90-110)50/60Hz温度調節サーミスタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×38.2×37.3庫内容量(L)8
2K液晶テレビ アイリスオーヤマ2K液晶テレビアイリスオーヤマ
35,980税込39,578特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶TVです。 カラーはブラックでどんなインテリアにもなじみやすい、シンプルなデザインです。 新生活のスタートにはもちろん、オフィスの待合室や防災時の情報収集の対策としても。 ダブルチューナーを搭載しており、裏番組予約・録画が可能です。 HDMIケーブル(別売)をつなげることでゲーム機やプレーヤーなどを接続してテレビをより一層お楽しみ頂けます。
付属品電源コード、リモコン、B-CASカードブラック電源(V)AC100チャンネル数2機能裏番組録画保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40画質ハイビジョンバックライト直下型LEDバックライト操作距離直線:約7m以内、左右30°:約5m入出力端子【アンテナ端子]地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、【ビデオ端子]RCAピンジャック×3、【HDMI端子]HDMI×2(HDMI1・HDMI2)、【ARC対応HDMI端子]HDMI1、【HDMI対応入力解像度]480i・480p・720p・1080i・1080p・VGA・SVGA・XGA・WXGA・SXGA、【音声出力]3.5mmステレオミニジャック×1/光デジタル音声出力×1、【LAN]LANポート×1、【USB]USB2.0端子(録画用)×1録画方式ハードディスク(別売)パネル駆動方式VAチューナー数地デジ/BS/CS:2チューナー使用周囲湿度(%RH)80(結露なきこと)USBUSB2.0×1(録画専用)
屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ TRUSCO屋内用ラインテープ耐久フロアサインズTRUSCO
359税込395
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
必要数分を購入可能にした1シート入りの商品です。 丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです。 フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します。
用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。引張強度(N/mm)92.5/10粘着力(N/mm)6.5/10
送りねじ式ステージ X軸 TRUSCO送りねじ式ステージ X軸TRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
送りねじ式で、0.5mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ移動方向X軸方向移動量(mm)±7真直度(μm)50平行度(μm)運動時:50
送りねじ式ステージ XY軸 TRUSCO送りねじ式ステージ XY軸TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
送りねじ式で、0.5mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXYステージ移動方向XY軸2方向移動量(mm)±7真直度(μm)50平行度(μm)運動時:50
TOKIO ミーティングチェア(スタッキング) 布 クリアブルー TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア(スタッキング) 布 クリアブルーTOKIO(藤沢工業)
22,980税込25,278
1脚
3日以内出荷
会議室・公共施設に最適です。
仕様完成品、積重ね可能、連結金具付トラスコ品番464-5979質量(kg)5.6種類ミーティングチェア張地布張り肘掛なし座上下調節なし座幅(mm)395座高(mm)430座奥行(mm)404色(座面)クリアブルー
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
外障子ストッパーセット TOSTEM(LIXIL)外障子ストッパーセットTOSTEM(LIXIL)
539税込593
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
セット内容上下枠ストッパー:各1個、取付けねじ、取説適合シリーズインプラス
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212F SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212FSMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
センサブラケット(反射板用)RF-ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RF-ストレートタイプ岩田製作所
549税込604
1個
翌々日出荷
付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本材質SUS304タイプRF-SX寸法t(mm)1.5適合センサオムロン:E39-R4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210F) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210F)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)5
センサブラケット(光電センサ用)TF-SXタイプ 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)TF-SXタイプ岩田製作所
348税込383
1個
翌々日出荷
タイプTF-SXタイプ適合センサオムロン:E3TRoHS指令(10物質対応)対応
TOKIO スタッキングチェア クリアグリーン TOKIO(藤沢工業)TOKIO スタッキングチェア クリアグリーンTOKIO(藤沢工業)
23,980税込26,378
1脚
6日以内出荷
種類スタッキングチェア色(座面)クリアグリーン
Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,330μF,2.5V dc,EEFSX0E331ER Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,330μF,2.5V dc,EEFSX0E331ERPanasonic(パナソニック)
669税込736
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様パナソニックSP-CAP SXシリ-ズ導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサ. パナソニックのSXシリ-ズポリマ-コンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリ-ズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 mΩ)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのアルミ電解コンデンサは、一般的な電解コンデンサに比べて寿命が長くなっています。 発火しない自己回復機能により、高い安全性が確保されます。ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 下面3端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのSXコンデンサは、FPGA電源ライン、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、及びPCやサ-バ-のCPU電源ラインに最適です。 その他の用途には、パワ-バンク、サ-バ-、SSD、通信インフラストラクチャ、スマ-トメ-タ、LCDパネル、USB充電器などがあります。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2.5dcシリーズSP-CAP SX許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)9最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
マジックチューブ 日本ジッパーチュービングマジックチューブ日本ジッパーチュービング
109,800税込120,780
1箱(25m)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TOKIO ミーティングチェア(スタッキング) 肘付き 布 クリアブルー TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア(スタッキング) 肘付き 布 クリアブルーTOKIO(藤沢工業)
24,980税込27,478
1脚
7日以内出荷
会議室・公共施設に最適です。
仕様完成品、積重ね可能、連結金具付トラスコ品番464-5961幅(mm)395質量(kg)6.3種類ミーティングチェア奥行(mm)404張地布張り肘掛あり座上下調節なし座幅(mm)395座高(mm)430座奥行(mm)404色(座面)クリアブルー
Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,150μF,6.3V dc,EEFSX0J151ER Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,150μF,6.3V dc,EEFSX0J151ERPanasonic(パナソニック)
359税込395
1個
5日以内出荷
仕様パナソニックSP-CAP SXシリ-ズ導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサ. パナソニックのSXシリ-ズポリマ-コンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリ-ズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 mΩ)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのアルミ電解コンデンサは、一般的な電解コンデンサに比べて寿命が長くなっています。 発火しない自己回復機能により、高い安全性が確保されます。ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 下面3端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのSXコンデンサは、FPGA電源ライン、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、及びPCやサ-バ-のCPU電源ラインに最適です。 その他の用途には、パワ-バンク、サ-バ-、SSD、通信インフラストラクチャ、スマ-トメ-タ、LCDパネル、USB充電器などがあります。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)6.3dcシリーズSP-CAP SX許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)9最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
M18 FUEL スーパーレシプロソー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL スーパーレシプロソー(ケース付き)ミルウォーキーツール
42,980税込47,278
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 無段変速トリガーと5速ダイヤルが究極の速度制御を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 QUIK-LOK®ブレードクランプ搭載:ツールレスでのブレード交換が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 32mmの長ストロークが1度により多くの材料を除去 次回の切断作業までの保管を簡易化できる一体型ラフターフック付き 調節可能なシューベースが長寿命化を実現 各種のM18バッテリーと互換性があります
仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ、キーレス調整可能シュー、オービタルのオン/オフ、ツールハンガー付属品ケースストローク(mm)32質量(kg)3.9(本体のみ)、5.6(12.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18フックありストローク数(spm)0~3000アズワン品番65-0279-77スピード調節5段階速度調整あり
VB.NET用コンポーネントソフトウェア シグマ光機VB.NET用コンポーネントソフトウェアシグマ光機
7,798税込8,578
1個
12日以内出荷
動作確認や自動化アプリケーション作成、プログラム開発のサポート用ソフトウェアをご用意しています。
仕様品名:ファインステージ制御用ActiveXアズワン品番61-6985-02
Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,470μF,2V dc,EEFSX0D471E4 Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,470μF,2V dc,EEFSX0D471E4Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様SP-CAP表面実装タイプSシリ-ズ. パナソニック導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサシリ-ズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポ-ネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:. SS、ST、SRシリ-ズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリ-ズ: 4.5 mΩ → 9 mΩ、及びSS、ST、SRシリ-ズ: 最大15 mΩ SXシリ-ズは最大560 μFの大容量 使用温度範囲: -55 → +105 ℃ 定格動作電圧範囲: 2 V dc → 6.3 V dc 静電容量の許容差: ±20 % DC漏洩電流: 2分後にI ≦0.1 CV (μA)長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2dcシリーズSP-CAP SX許容差±20%静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)4.5最大動作温度(℃)105
...