カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(1)

「ft4-50le」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングブロー VFZ テラルリングブロー VFZテラル(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。
仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
エクセライト 協同油脂エクセライト協同油脂(16件のレビュー)
28,980税込31,878
1缶(18kg)ほか
6日以内出荷
ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
使用温度範囲(℃)-20~200外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア淡褐色危険物の類別非危険物商品タイプウレアグリース
ルーツ式ドライ真空ポンプ アンレットルーツ式ドライ真空ポンプアンレット
879,800税込967,780
1台
61日以内出荷から91日以内出荷
完全ドライのため、吐出側に水分が出ません。 高い到達圧力が得られ、広い圧力範囲で安定した性能を発揮します。 三葉ルーツ式で、動バランスも完全なため、低騒音・低振動です。 オイルミストが製品内に混入したり、排出することがありません。
用途水系・炭化水素系洗浄機の真空乾燥用、食品真空パック用、吸着、脱水、脱気用、樹脂成型、押出機用仕様サーマルプロテクタなし、全閉外扇屋内型モーターIE3、水冷式電源AC水量(L/min)(冷却)2ポンプの種類ドライドライポンプ種類多段ルーツ形
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
ウレアグリース エーゼットウレアグリースエーゼット(105件のレビュー)
399税込439
1袋(80g)ほか
当日出荷
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
ルーツ型ブロワーポンプ (モーター付属無し) アンレットルーツ型ブロワーポンプ (モーター付属無し)アンレット
599,800税込659,780
1台
11日以内出荷
圧力と空気量を兼ね備えたコンプレッサーとファンの中間タイプの空気圧縮機です。省エネ、低騒音を実現させたエンドレス方式を採用しています。
用途水処理プラントの浄化槽の撹拌に、粉粒体の空気輸送にトラスコ品番850-9580セット内容安全弁、ベース、ベルトカバー、Vベルト、Vプーリ、吸込サイレンサ、圧力計、基礎ボルト質量(kg)217回転速度(min-1[r.p.m])1000~1550
リングブロー VFZ 三相低騒音形 テラルリングブロー VFZ 三相低騒音形テラル(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷から7日以内出荷
耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減) 欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部) 翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ) 大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
リングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル) テラルリングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル)テラル(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令標準対応。 吸込全閉締切り運転形。 低騒音構造採用。
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ(30件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所ブロワポンプ寺田ポンプ製作所(19件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 タカトテクニカツーステージ真空ポンプ 逆止弁付タカトテクニカ(31件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
小型脱水機ドライサイクロン エムテートリマツ小型脱水機ドライサイクロンエムテートリマツ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付
質量(kg)8電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600コード長さ(cm)150ドラム容量(L)約20脱水容量(kg)約3
バリバリサラダ(バケツタイプ) 山研工業バリバリサラダ(バケツタイプ)山研工業(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)タイプバケツ容量(L)15外径×高さH(Φmm×mm)307×320TKG品番7-0264-1201TKG品番(2017)6-0247-1201
ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システムボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品日立産機システム(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷から101日以内出荷
本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品日立産機システム
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2相数3
野菜脱水機 中部コーポレーション野菜脱水機中部コーポレーション
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様タイマースイッチ付(最長15分)質量(kg)26電源(V)単相100 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×388×457定格消費電力175/135W定格時間連続
リングブロー VFZ 三相標準形 テラルリングブロー VFZ 三相標準形テラル
259,800税込285,780
1台
翌日出荷から7日以内出荷
RoHS指令標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
タイプ標準形
油回転真空ポンプ SR-B型・SRP-B型/SR型/SVC型 神港精機油回転真空ポンプ SR-B型・SRP-B型/SR型/SVC型神港精機
999,800税込1,099,780
1個
50日以内出荷から70日以内出荷
【SR-B型・SPR-B型】 大排気量ながらコンパクトな真空ポンプです。抜群の堅牢性を持ちます。 【SR型】 もっともシンプルな構造の1段形真空ポンプです。 【SVC型】 2段回転翼形で到達圧力が良く低振動です。
単相マルチメカニカル ブースターポンプ ULVAC(アルバック)単相マルチメカニカル ブースターポンプULVAC(アルバック)
439,800税込483,780
1台
60日以内出荷
DCブラシレスモータの採用で、負荷に応じた最適な回転速度で運転されることから、大気圧からの真空排気が可能です。 マグネットカップリングの構造により、ポンプ外部への油漏れなしです。 ポンプ内部のシールは、非接触シールを採用し、メカニカルロスを大幅に低減しました。 ドライバーボックス内部の電源切換で、100V系及び200V系で運転が可能です。
用途分析機器、CVD装置に、真空乾燥器、凍結真空乾燥器、Heリークテスト、CO2ガスレーザー、真空脱泡、真空熱処理、液晶注入トラスコ品番129-8772幅(mm)167質量(kg)11高さ(mm)130奥行(mm)410電圧(V)100-120/200-240電源AC到達圧力(Pa)0.04排気速度50m3/h吐出口径VF-40吸込口径VG-40ポンプの種類油回転